カテゴリ

  • 切削工具(55)
  • タイヤ・足回り(42)
  • バイク部品(40)
  • 機構部品(25)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r80-16」の検索結果

関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(20個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレKEIKA(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(36件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2個)
当日出荷
2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用付属品ゴムバンド材質SWM-B形状ラダー(ハシゴ型)関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(7.09MB)
布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock布タイプ タイヤチェーン AutoSockAutoSock(14件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
タイヤチェーン 亀甲 9mm アイスバーンタイヤチェーン 亀甲 9mmアイスバーン(40件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(小型トラック・バス用) 日電製鎖金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(小型トラック・バス用)日電製鎖(25件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(4.3MB)
標準JISタイプチェーン(トラック・バス用) KKS標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)KKS(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
付属品無し材質スチール関連資料適合表(0.7MB)
ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETYISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーンISSE SAFETY(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン日本チェーン規制適合品100% MADE IN EUROPEスベーネとは?スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!軽量、コンパクト、劣化なし 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか? タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル関連資料(1.57MB)
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
19,463税込21,409
1個
当日出荷から27日以内出荷
標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセット KKS標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセットKKS(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
付属品無し材質スチール関連資料適合表
ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼ワイヤー&コイルタイプe-チェーン三菱製鋼(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) 日電製鎖金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)日電製鎖(18件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル付属品無し材質鉄製
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOドリブンスプロケット(リア) 420サイズKITACO(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種ジョルカブ:AF53全車種ダックス50/70:全車種モンキーR/RT:全車種マグナ50:AC13全車種JAZZ:全車種シャリー50/70:全車種モトラ:全車種APE50:FNO.AC16-1000001~1599999APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~APE100:HC07全車種CB50:全車種XE50/75:全車種XL50:全車種XL80:全車種XR80:全車種R&P:全車種ノーティーダックス:全車種
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用) KKS標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)KKS(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
JIS D4241に基づき製造しています。
付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
タイヤチェーン エコメッシュⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )タイヤチェーン エコメッシュⅡFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
関連資料カタログ適合表(2.71MB)取扱説明書(2.7MB)
ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETYISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーンISSE SAFETY(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
イッセ・スノーソックス スーパー TYPEⅡ日本チェーン規制適合品イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。 これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。TYPEⅡ新発売!スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良スーパーTYPEⅡは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。特殊な2つの織り方を実現。 ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。 2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。 (布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)布がタイヤにフィットし一体感アップ リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。 ※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ) また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。地面と接する部分のギャザーが減少 従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。 ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル関連資料(0.72MB)
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
639税込703
1個
翌日出荷から4日以内出荷
特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV FEC (株式会社エフイーシーチェーン )特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RVFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(3件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久) ■ジャッキアップ不要で取り付け簡単 ■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行 【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止
用途RV車・1BOX車専用形状亀甲タイプ
KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)付属品手袋、補修リンク形状亀甲タイプ関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(1.3MB)
トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 スタンダードタイプ 北海道製鎖(HSK)トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 スタンダードタイプ北海道製鎖(HSK)
10,980税込12,078
1組
当日出荷から7日以内出荷
トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
EXEDRA MAX(ラジアル) BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA MAX(ラジアル)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
36,980税込40,678特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
POTENZA RE-71RS BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RSBRIDGESTONE(ブリヂストン)
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA。 サーキットで鍛え抜かれたドライグリップ。 クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール。 ハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプスポーツカータイプTL
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL OSG(オーエスジー)超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FLOSG(オーエスジー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050関連資料技術情報はこちら(149MB)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別