カテゴリ
- 切削工具(140)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- メカニカル部品(24)
- バイク部品(23)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 機構部品(7)
- タイヤ・足回り(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 家電(4)
- 安全用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(65)
- サンドビック(34)
- イスカル(28)
- タンガロイ(20)
- ニッセイ(15)
- セコ・ツールズ・ジャパン(13)
- EIKO(栄工舎)(12)
- 京セラ(9)
- イチネンTASCO(7)
- CKD(6)
- TDK(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- brembo(5)
- THK(4)
- KKS(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ELPA(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r80-8」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
グリップアダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94色赤質量(g)3アズワン品番64-9311-82
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
サーマルレジロール
ノーブランド¥16,980税込¥18,6781箱(60巻)当日出荷から10日以内出荷汎用タイプのロールペーパーです。 保存性、発色性に優れ、環境ホルモンへの影響もありません。 印刷適正の高い、中保存タイプです。 お得な箱売りもあります。種別感熱紙長さ(m)63紙厚(mm)約0.075外径(mm)76
エンドキャップ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
RG SRパッド
RG(レーシングギア)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷ちょっと効きの良い、高性能な補修用ブレーキパッド。ペダルタッチ、効きが良い:市街地走行時のペダルタッチ・効き、連続制動等高温時の効き(耐フェード性 ~400℃)、高速走行からの急制動時の効き、ウォーターフェード&リカバリー性、駐車時の効き当、ストリートでのあらゆる使用条件を徹底研究、使用条件による効きの変動が少なく、過酷なブレーキングにも安定した効きが得られます。鳴きが少ない:キーキー音(スキール音)・グー音(AT車のクリープ時のブレーキング等で足回りから発生する異音)・ゴリ音・ジャダー音(走行中に感じるその他の異音・振動)等、あらゆる鳴きのタイプを徹底研究、純正品水準と同等レベルを実現しました。磨耗が少ない=寿命が長い。ローター攻撃性・腐食が少ない。磨耗粉が少ない・ホイールを汚さない。ラインアップ 国産車のほとんどをカバー。
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
セミフックバスケット
アビテ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷やさしい風合いを編み込んだガーデンシリーズ。飾らないデザインが空間を引き立て、シンプルなデザインが植物を綺麗に見せてくれます。もちろん、造花を飾ってもとっても素敵です。小鳥のオブジェなどを飾っても楽しめるアイテムです。材質ラッシュグラス・アイアン・ビニール寸法(cm)26×17×19.5
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80
イワセ¥36,980税込¥40,6781巻(300m)9日以内出荷イワセのソフトエコチューブNHR-80は、全ての添加剤に、焼却時のダイオキシン類発生や、埋め立て後の環境汚染等の原因となるハロゲン化合物や有害物質を一切使用していません。色黒使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.05
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル
LED LENSER¥12,980税込¥14,2781個当日出荷世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!。25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。充電方式はUSB-C仕様付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69色ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間エコロジー商品省エネ
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷六角形80°R1.6 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷六角形80°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)