カテゴリ

  • 切削工具(148)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • バイク部品(43)
  • メカニカル部品(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 自動車純正部品(33)
  • 制御機器(29)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 自動車補修部品(12)
  • 機構部品(11)
  • 農業機械(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r80-6」の検索結果

関連キーワード
614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1箱(25個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
プロパス用カートリッジ uni(三菱鉛筆)プロパス用カートリッジuni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
60税込66
1パック(2本)
当日出荷
商品タイプ詰替用カートリッジ質量(g)6.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)113×40×8繰り返し・詰め替え対応
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
563税込619特価
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
夢彩ごぜん タカギ産業夢彩ごぜんタカギ産業(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(50セット)
当日出荷から3日以内出荷
夢彩ごぜんシリーズパチッとしまる嵌合蓋を採用。
材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
消火器具標識(縦) 日本緑十字社消火器具標識(縦)日本緑十字社
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
仕様裏面離けい紙付L型両面印刷・3mmΦ穴×3サイズ240×80×1mm・曲げしろ30mm
熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き)ブレイン
599税込659
1個
当日出荷
登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しい熊鈴です。鈴が野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。マグネットで鈴を固定できるので、市街地など使わない時に便利です。
用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけの鈴×1個質量(g)約28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体約3.5×2.5×14.5素材鉄・PU対象動物
リーマ HS S柄 HR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR8EIKO(栄工舎)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
パッキン NOKパッキンNOK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から63日以内出荷
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)60全長L(mm)115刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)8シャンク長l2(mm)42食付長さT(mm)12
RG SRパッド アルファード 15- RG(レーシングギア)RG SRパッド アルファード 15-RG(レーシングギア)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット PROST'sFRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セットPROST's
3,598税込3,958
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉄下地に強力接着!
用途補修成分プライマー使用方法【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。危険物の性状非水溶性
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
Zブラケット ZBRシリーズ シグマ光機Zブラケット ZBRシリーズシグマ光機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から34日以内出荷
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
リーマ HS S柄 HHHR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR8EIKO(栄工舎)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CHHREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子シャンクストレートシャンク
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR8 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR8EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目EIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
ビームブラケット受 シロクマビームブラケット受シロクマ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質アルミ形状L受適合径(Φmm)支柱45、手すり35
キングタンブラー ストレートタイプ 千羽鶴印(エンテック)キングタンブラー ストレートタイプ千羽鶴印(エンテック)
669税込736
1個(410mL)
4日以内出荷から5日以内出荷
スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可
用途タンブラーとして材質PTC樹脂(トライタン)耐熱温度(℃)100
リーマ HS S柄 SPSCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPSCREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
耐ガソリン/耐食/耐薬品性 FRPビニルエステル樹脂 PROST's耐ガソリン/耐食/耐薬品性 FRPビニルエステル樹脂PROST's(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(0.5kg)ほか
5日以内出荷
ガソリンタンク、浄化槽、その他各種耐食機器に最適です。
用途補修成分ノンパラフィン備考耐ガソリン/耐食/耐薬品性FRPビニルエステル樹脂(ノンパラフィン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット PROST'sFRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セットPROST's
45,980税込50,578
1個(15kg)
3日以内出荷
鉄下地に強力接着!
用途補修成分プライマーセット内容FRP/鉄下地用プライマー(3液型ビニルエステル樹脂)15kg / 硬化剤 300ml付き / コバルトN 100ml付き / 説明書付き硬化条件【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg作業手順1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。危険物の性状非水溶性
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2シャンクMT(モールステーパー)シャンク
ブラケット,コントロール MAZDA(マツダ)ブラケット,コントロールMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ブラケット (1K0R) MAZDA(マツダ)ブラケット (1K0R)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ウッドラック YAMAZEN(山善)ウッドラックYAMAZEN(山善)
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
文庫本や雑誌の収納に便利な、お部屋を広く使える奥行30cmのスリムタイプ キッチン、リビング、子供部屋、うち中で大活躍 組み立てに必要な六角レンチは付属 各棚板は約3cm間隔、3段階で高さ調節
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。材質天然木パイン(ラッカー塗装)高さ(mm)棚板間:260(中間に設定時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)560×290棚板耐荷重(kg)10組立時間約20~30分取扱説明書(0.43MB)
リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HRヤマト(切削工具)
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ハンギングポット アビテハンギングポットアビテ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
やさしい風合いを編み込んだガーデンシリーズ。飾らないデザインが空間を引き立て、シンプルなデザインが植物を綺麗に見せてくれます。もちろん、造花を飾ってもとっても素敵です。小鳥のオブジェなどを飾っても楽しめるアイテムです。
仕様インナーカップ付き寸法(cm)21×21×57(チェーン含む)
関連キーワード
...