カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 住設機器(5)
  • 研磨材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-120」の検索結果

118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 20mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ

    20mm バックル(プラスチック製/2個)

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥135税込¥149
    1セット
    欠品中
    サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
    エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
    用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
  • サポートシーツ (ディスポーザブル) アズワン

    サポートシーツ (ディスポーザブル)

    アズワン
    ¥4,307税込¥4,738
    1袋(20枚)
    翌々日出荷
    材質4層構造(レーヨン50%、PET40%、低融点PET/PET複合繊維10%)
  • 緊急避難セット 角利(角利産業)

    緊急避難セット

    角利(角利産業)
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    もしもの時のために、必要なものをひとまとめにした緊急避難セット。
  • ノーマッドマットエキストラ・デューティ 3M(スリーエム)

    ノーマッドマットエキストラ・デューティ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    コイルが太く、耐久性の高いマットです。 耐油性もあるので、工場内でも使用できます。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
    用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から37日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • 自動車用ブレーキパッド RAICAM

    自動車用ブレーキパッド

    RAICAM
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(4枚)
    翌々日出荷
  • ロケートリングLRA CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ロケートリングLRA

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラポック(穴あきタイプ) ハヤシ

    ラポック(穴あきタイプ)

    ハヤシ(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
    材質高硬度発泡ウレタン
  • 1U対応 奥行き調整ショートレール付 スリット棚板(奥行き:550mm) ATEN

    1U対応 奥行き調整ショートレール付 スリット棚板(奥行き:550mm)

    ATEN
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。棚板サイズは固定、ショートタイプは奥行550mm。調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~770 mm(ショート)
    セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8幅(mm)482高さ(mm)44奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)90グリーンマーク認定
  • 12tパイプベンダー BIG RED

    12tパイプベンダー

    BIG RED
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)質量(kg)32コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

    EIKO(栄工舎)
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100
  • クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付

    THK
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付

    THK
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • ラック ガストロノームパン 角型 1/2 ミヤザキ食器

    ラック ガストロノームパン 角型 1/2

    ミヤザキ食器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    RAKPORCELAINラックポーセレンシリーズ伝統的なテーブルトップから先進的なデザインのプレゼンテーションアイテム、グローバルなバンケットウェアまで、世界中のホテルレストラン業界の注目を集めている首長国最大の陶磁器メーカーです。 オーブンはもちろん、電子レンジ、食器洗浄機にも対応しています。
    材質磁器容量(L)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×265×65耐熱温度(℃)300
  • ワンダーヂスク レヂトン

    ワンダーヂスク

    レヂトン
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    セラミックはマルチに高い研削性能を発揮! 特殊製法により、目詰まりなく最後まで使い切れる!
    用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)黒皮取り(RC#40推奨)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600穴径(mm)16(15)
  • ラックポーセレン ガストロノームパン 角型 深 1/2 スノーホワイト ラックポーセレン

    ラックポーセレン ガストロノームパン 角型 深 1/2 スノーホワイト

    ラックポーセレン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    確固としたタフさ(強度)とデザインを合わせ持つ。RAKブランドの中でも世界的に人気で販売実績の高いシリーズ。ホットセレクション・コールドセレクション・ブレッドセレクションなどほとんど全てのディスプレイをカバーできる種類の形状を展開。最大の魅力は驚きのカラーバリエーション
  • ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラ

    ホルダ DRA フランジ付シャンク

    京セラ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャンク形状フランジ付き
  • 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶

    真空断熱ステンレスポット

    タイガー魔法瓶
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュなデザイン性と使いやすさを追求したステンレスポット。軽くて丈夫なステンレス製の真空二重構造により、高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物は温かいまま、冷たい飲み物は冷たいまま、温度を長時間保ちます。簡単に素早く着脱できるワンタッチふたを採用。レバーをプッシュして傾けると中の飲み物が出る構造です。広口約7.5cmで大きな氷も入りやすい。本体丸洗いOK!
    エコマーク認定認定口径(Φcm)7.5エコマーク認定番号10 146 004
  • 機械式ドーリージャッキ2台セット BIG RED

    機械式ドーリージャッキ2台セット

    BIG RED
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    5日以内出荷
    機械式ドーリージャッキ。ショールーム、工場内を前後左右回転、自在に移動
    材質フレーム/鉄、ローラー/樹脂、キャスター/樹脂長さ(mm)ローラー:(使用可能タイヤ幅)300質量(kg)16キャスター径(Φmm)100ローラー間隔(mm)260~620能力(kg)566
  • ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラ

    ホルダ DRA ストレートシャンク

    京セラ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
  • Chinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源 Chinfa

    Chinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源

    Chinfa
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチワンダーヂスク レヂトン

    ワンタッチワンダーヂスク

    レヂトン
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    高精度な仕上がり! 目詰りしにくい! ブレにくい! 業界初!内ネジ式セラミックタイプ! センターカットタイプ!
    用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15(M10)適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(10個)
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc) 京セラ

    マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc)

    京セラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様●クーラントホール:有●メトリック:M加工深さ1.5シャンク形状ストレート
  • マジックドリル SF-DRA (12×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (12×Dc)

    京セラ
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工深さ12シャンク形状フランジ付き
  • マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)

    京セラ
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工深さ1.5シャンク形状フランジ付き
  • マルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45° イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45°

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA)

    SS-18V-P-RA

    進和化学工業(SHINWA)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    通気孔付・衝撃吸収ライナー付・タオルバンド付・パッド付・ラチェット式調整システム付
    用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約145検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ガストロノームパン角型 ミヤザキ食器

    ガストロノームパン角型

    ミヤザキ食器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    材質磁器備考食洗機:可、レンジ:可、オーブン:可、直火:不可、IH:不可耐熱温度(℃)150
  • クロスローラーリングRA形(外輪分割形) THK

    クロスローラーリングRA形(外輪分割形)

    THK
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    16日以内出荷から52日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • ワンタッチワンダーヂスク WRA120 レヂトン

    ワンタッチワンダーヂスク WRA120

    レヂトン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーにワンタッチで取付け可能なタイプが新登場
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10