ラックポーセレン ガストロノームパン 角型 深 1/2 スノーホワイト
確固としたタフさ(強度)とデザインを合わせ持つ
RAKブランドの中でも世界的に人気で販売実績の高いシリーズ
ホットセレクション・コールドセレクション・ブレッドセレクションなどほとんど全てのディスプレイをカバーできる種類の形状を展開
最大の魅力は驚きのカラーバリエーション
- 仕様
- オーブン:○
- 材質
- 磁器
- 容量(mL)
- 3300
- 温度(℃)
- 耐熱温度差150
- 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 326×265
- 電子レンジ
- ○
- 食器洗浄機
- ○
- 内寸高さ(mm)
- 71
- 内容量
- 1個
フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン の新着商品
カテゴリ



























