カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(307)
  • 制御機器(100)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • バイク純正部品(21)
  • 電気材料(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 切削工具(12)
  • 卓上消耗品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(5)
  • 住設機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-24」の検索結果

568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • 皿立 TRUSCO

    皿立

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで開閉できます。
    用途額縁、POP、メニューなどの立てかけとして。材質ポリスチレン
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数1接点構成1c端子形状プラグイン端子接点仕様シングル接点タイプ接点最大許容電流(A)12
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子

    デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)

    東邦電子
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
    消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 安全長靴[耐油/抗菌] エスコ

    安全長靴[耐油/抗菌]

    エスコ
    3,980税込4,378
    1足
    翌日出荷
    JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
    材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • G 1/2"x 9.52mm  銅管アダプター エスコ

    G 1/2"x 9.52mm 銅管アダプター

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432RA-24
  • #24/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ

    #24/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1袋
    翌日出荷
    材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#24内容量(kg)4
  • はさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃) エスコ

    はさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃)

    エスコ
    21,600税込23,760
    1丁
    翌日出荷
    厚物用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
    仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • RA2450-D06 CARLO GAVAZZI

    RA2450-D06

    CARLO GAVAZZI
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    リトラクタブル回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
    材質(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5
  • ネオフュージョン フラットプレート CB24cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート CB24cm

    ラックポーセレン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    チェスナッツブラウン直径(Φmm)240高さ(mm)25
  • ネオフュージョン フラットプレート PG24cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート PG24cm

    ラックポーセレン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    ピタヤグレー直径(Φmm)240高さ(mm)25
  • ネオフュージョン フラットプレート DR24cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート DR24cm

    ラックポーセレン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    ダークレッド直径(Φmm)240高さ(mm)25
  • ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラ

    ホルダ DRA フランジ付シャンク

    京セラ
    46,980税込51,678
    1箱
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャンク形状フランジ付き
  • ネオフュージョン フラットプレート SW24cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート SW24cm

    ラックポーセレン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    スノーホワイト直径(Φmm)240高さ(mm)25
  • ネオフュージョン フラットプレート SB 24cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート SB 24cm

    ラックポーセレン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    スモーキーブラック直径(Φmm)240高さ(mm)25
  • ワンダーヂスク レヂトン

    ワンダーヂスク

    レヂトン
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    セラミックはマルチに高い研削性能を発揮! 特殊製法により、目詰まりなく最後まで使い切れる!
    用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)黒皮取り(RC#40推奨)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600穴径(mm)16(15)
  • インジケーター スターター 7RA-24156-00 YAMAHA(ヤマハ)

    インジケーター スターター 7RA-24156-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
  • インジケータ フュエル 7RA-24151-00 YAMAHA(ヤマハ)

    インジケータ フュエル 7RA-24151-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
  • ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラ

    ホルダ DRA ストレートシャンク

    京セラ
    45,980税込50,578
    1箱
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
  • ラベル コーション 7RA-2415A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ラベル コーション 7RA-2415A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • アルミ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法e(mm)1ねじ規格並目寸法h1(mm)20
  • Chinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源 Chinfa

    Chinfa DINレール取付電源 / パネル取付電源

    Chinfa
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フュエルタンクコンプリート 7RA-24110-03-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルタンクコンプリート 7RA-24110-03-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7RA-24110-02-NJ
...