カテゴリ
- 切削工具(14)
- バイク純正部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(6)
- Kawasaki(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- エスコ(3)
- MSTコーポレーション(3)
- よこやま(3)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- 和平フレイズ(2)
- TAIKO DENKI(2)
- エレコム(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- KOTO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ボルミオリ・ロッコ(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ra-39」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型
エレコム(25件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
レーキ(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷14爪タイプ。丈夫なスチール製。材質先端:スチール、柄:木全長(mm)1350色OD先端幅(mm)350爪厚さ(mm)4
コロミル390カッター(450)
サンドビック¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から翌々日出荷低切削抵抗です。真の90°です。用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。あらゆる加工に対応。アーバ取付(FMA)。![オーバンド1KG #560 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10881492-181025-02.jpg)
オーバンド1KG #560
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥55,980税込¥61,5781セット(20袋)12日以内出荷業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。用途一般結束用仕様【1kg当たりの平均本数(本)】710トラスコ品番109-5869材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1色アメ色内径(Φmm)140適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合番手#560折径(mm)220切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ネオジム磁石 (丸形・穴あり)
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ
エスコ¥39,500税込¥43,4501台翌日出荷硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。付属品落下防止ワイヤー仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-100Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ジョイントプーラー39mm
KOTO¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
スイングタンブラー390ml 1PC
よこやま¥3,498税込¥3,8481個(390mL)5日以内出荷材質18-8ステンレス鋼寸法(mm)Φ90×80容量(mL)390質量(g)160表面外面ミラー仕上げ・内面サテン仕上
感温スイングタンブラー390ml 1PC 福だるま
よこやま¥5,998税込¥6,5981個(390mL)5日以内出荷材質18-8ステンレス鋼寸法(mm)Φ90×80容量(mL)390質量(g)160表面外面ミラー仕上げ・内面サテン仕上
感温スイングタンブラー390ml 1PC 桜に富士
よこやま¥5,998税込¥6,5981個(390mL)5日以内出荷材質18-8ステンレス鋼寸法(mm)Φ90×80容量(mL)390質量(g)160表面外面ミラー仕上げ・内面サテン仕上
マトファー 39枚刃ローラー
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥229,800税込¥252,7801本6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ96×400(全長910)mm●材質:ステンレス●刃の間隔:10mm●コード番号:AK3286アズワン品番67-6908-94




















![オーバンド1KG #560 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10881492-181025-02.jpg)