カテゴリ

  • 空調・電設資材(63)
  • バイク純正部品(26)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(11)
  • 安全用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-27」の検索結果

関連キーワード
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
プーリアイドラー RAモデル 三木プーリプーリアイドラー RAモデル三木プーリ
11,220税込12,342
1個
当日出荷から13日以内出荷
UHF用ホイップアンテナ KENWOODUHF用ホイップアンテナKENWOOD
2,498税込2,748
1本
当日出荷
寸法(mm)149.7対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
クラフトフォームコンパクト 27RA Weraクラフトフォームコンパクト 27RAWera
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-9322セット内容(+)1、2/(-)5.5、6.5、T6/六角6種類セット品商品構成セット品
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-27-40 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-27-40三木プーリ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル三木プーリ
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
27mm  コンビネーションギアレンチ エスコ27mm コンビネーションギアレンチエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RA-27
アンビル取付ねじ カーメックスアンビル取付ねじカーメックス
629税込692
1個
4日以内出荷
ねじ切りバイト用スペアパーツ
サイドブレーキシュー RAICAMサイドブレーキシューRAICAM
11,980税込13,178
1セット(4枚)
翌々日出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
(RA270)RUBBER 三菱ふそう(RA270)RUBBER三菱ふそう
769税込846
1個
5日以内出荷
ハビリスオニ目ヤスリ・半丸 バローベハビリスオニ目ヤスリ・半丸バローベ
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。
全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部幅W(mm)13厚さ(mm)4ヤスリ部形状半丸
27.0cm 安全長靴(耐油底・白) エスコ27.0cm 安全長靴(耐油底・白)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。 カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) JIS S級 相当品
機能耐油・抗菌・防臭サイズ(cm)27足幅3E材質(アッパー)耐油性PVCエスコ品番EA998RA-270形状ハイカット種類安全長靴材質(ソール)耐油ラバーJIS規格JIS規格S級相当靴タイプ長靴
(RA273)PLATE A 三菱ふそう(RA273)PLATE A三菱ふそう
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(RA273)PACKING 三菱ふそう(RA273)PACKING三菱ふそう
589税込648
1個
5日以内出荷
ハビリスオニ目ヤスリ・平 バローベハビリスオニ目ヤスリ・平バローベ
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。
全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部幅W(mm)10厚さ(mm)4ヤスリ部形状
ロスタ サスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタ サスペンションユニット DRモデル三木プーリ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ネオフュージョン フラットプレート DR27cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート DR27cmラックポーセレン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
ダークレッド直径(Φmm)267高さ(mm)27
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ネオフュージョン フラットプレート PG27cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート PG27cmラックポーセレン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
ピタヤグレー直径(Φmm)267高さ(mm)27
ネオフュージョン フラットプレート CB27cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート CB27cmラックポーセレン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
チェスナッツブラウン直径(Φmm)267高さ(mm)27
ネオフュージョン フラットプレート SB 27cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート SB 27cmラックポーセレン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
スモーキーブラック直径(Φmm)267高さ(mm)27
ネオフュージョン フラットプレート SW27cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート SW27cmラックポーセレン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
スノーホワイト直径(Φmm)267高さ(mm)27
ハビリスオニ目ヤスリ・5種セット バローベハビリスオニ目ヤスリ・5種セットバローベ
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
日本とはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
セット内容RA2701・RA2702・RA2707・RA2710・RA2708全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部形状平・半丸・三角・丸・角
マジックドリル SF-DRA (3×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (3×Dc)京セラ
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (5×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (5×Dc)京セラ
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
エスパート500 アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)エスパート500 アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
内蔵ギアを大きくし耐久性を向上させ高トルクに対応しています。 軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
付属品スパナ(8×5)、(7×5.1)、(20×24):各1枚減速比1/1.5RoHS指令(10物質対応)対応
マジックドリル SF-DRA (8×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (8×Dc)京セラ
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
クラフトフォーム コンパクト 27 RA 2 Weraクラフトフォーム コンパクト 27 RA 2Wera
10,980税込12,078
1個
当日出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットがハンドル内部に6本収納されています。
セット内容●851/1 Z (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 800/1 Z (1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25), 868/1 Z (1x # 1×25; 1x # 2×25)差込角(mm)6.35セット商品数6
ヒートシンク 長さ:27mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:27mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mmARCOL(OHMITE)
829税込912
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク e VR シリーズは、低プロファイルで表面積が大きく、ユニバーサルカムクリップシステムを使用して構成できます。VR シリーズは、TO-220、TO-247、及び高出力 IXYS パッケージに対応するように設計されています。VR シリーズはスルーホールを基板に
仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:27mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:27 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5419アズワン品番65-8071-44
ヒートシンク 長さ:27mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm 1箱 80個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:27mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm 1箱 80個入ARCOL(OHMITE)
54,980税込60,478
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:27mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:27 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5418アズワン品番65-8072-98
ディアテック 摂津金属工業ディアテック摂津金属工業
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アングルスピンドル NSK(ナカニシ)アングルスピンドルNSK(ナカニシ)
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
用途E3000と共用外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-27-100 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-27-100三木プーリ
15,292税込16,821
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
Funktionsmodul fur IO-Link Wendestart SIEMENSFunktionsmodul fur IO-Link WendestartSIEMENS
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Siemens 機能モジュールは、主に IO-Link に使用されています。必要な接触器 3RT2 通信対応コンタクタには、可逆始動とねじ Terminal を取り付けられます。保護クラスIP20 汚染度 3
仕様●アクセサリタイプ:機能モジュール●併用可能製品:3RT2●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0988アズワン品番65-7279-54