カテゴリ

  • メカニカル部品(33)
  • バイク純正部品(15)
  • 切削工具(15)
  • オフィス家具(13)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 物流用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「ra-31」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
92,980税込102,278
1個
30日以内出荷
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)DC24(±10%)出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
白米・玄米用定温米びつクーラ アルインコ白米・玄米用定温米びつクーラアルインコ
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
入れるだけで約15℃保存で1年中おいしさキープ。完全密封式で害虫・湿気・カビからお米をしっかり守ります。(※加温機能はございません。)
関連資料保冷庫設置時の注意事項(0.98MB)
ERA標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)ERA標準アンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
長さ(mm)アンテナ:約220
ラウドスリング Cobra 極東技研工業ラウドスリング Cobra極東技研工業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100関連資料(2.23MB)
レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプレーザーピーチ
21,980税込24,178
1箱(100枚)
5日以内出荷
ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。
用途屋外掲示物、ポスター、POP、プライスカード材質発泡PET入数(枚)100基材発泡PET印刷方式両面RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンターミシン目なし
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
カラー3種7点セット  74-331/1 PMCカラー3種7点セット 74-331/1PMC
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-331/1
Φ78 スマートタンブラー 310cc 8533 福井クラフトΦ78 スマートタンブラー 310cc 8533福井クラフト
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):78mm●サイズ(H):180mm●容量:310mL●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4631-17
ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL アズワンステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mLアズワン
349,000税込383,900
1個
7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kgアズワン品番67-5203-02
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット
929税込1,022
1枚
3日以内出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
【リサイクル】 PRーL9100Cー31 カラー(クイック式) N-TONER【リサイクル】 PRーL9100Cー31 カラー(クイック式)N-TONER
5,998税込6,598
1本(24000枚)
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式カラー各色適合機種メーカーNECサービス分類リサイクル・リビルト
EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)ホッティーポリマー
67,980税込74,778
1箱(100m×1巻)ほか
32日以内出荷
材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたミドルウエイトモデル
付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンドレバー形式スロットルレバー:ツインスロットル使用燃料混合燃料燃料タンク容量(L)0.58スパークプラグBPMR8Y始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート)排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたパワフルモデル
付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンドレバー形式スロットルレバー:ツインスロットル使用燃料混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スパークプラグBPMR8Y始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート)排気量(cm3)25.4
コロミル390カッター(450) サンドビックコロミル390カッター(450)サンドビック
109,800税込120,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
低切削抵抗です。真の90°です。
用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。あらゆる加工に対応。アーバ取付(FMA)。
CoroMill(R) Century 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) Century 肩削りカッターサンドビック
139,800税込153,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラーコンベアー(アルミ製) エスコローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
42,100税込46,310
1個
8日以内出荷
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
ローラーコンベアー(アルミ製) エスコローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
70,500税込77,550
1個
8日以内出荷
小物部品搬送に最適です高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-2816-1500-400-50●ローラー幅:400mm●全長:1500mm●ローラー直径:28.6mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:11.6kg●削り出しベアリング、高品質タイプアズワン品番65-5661-11
ローラーコンベアー(アルミ製) エスコローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
50,700税込55,770
1個
8日以内出荷
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
ローラーコンベアー(アルミ製) エスコローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
50,900税込55,990
1個
8日以内出荷
小物部品搬送に最適です高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
トップケースキャリア+アルミニウムプレート Monokey (モノキー) ケースS用 GIVI(ジビ)トップケースキャリア+アルミニウムプレート Monokey (モノキー) ケースS用GIVI(ジビ)
38,980税込42,878
1個
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】DL 1000 V-Strom (2017-2019),DL 650 V-Strom (2017-2022)
SRA3117 Suzuki DL 1050 VStrom Aluminum リアラック specific for Monokey トップケース GIVI(ジビ)SRA3117 Suzuki DL 1050 VStrom Aluminum リアラック specific for Monokey トップケースGIVI(ジビ)
36,980税込40,678
1個
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】V-Strom 1050 (2020-2022),V-Strom 1050 XT (2020-2022)
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無) サカエニューCSパールキャスターラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)サカエ
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
幅(mm)1200アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.71MB)
ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ゴム車/直進安定金具無) サカエニューCSパールキャスターラック(間口1200/ゴム車/直進安定金具無)サカエ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1200アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.71MB)
ツーリングワゴン パールワゴンタイプ サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプサカエ
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
マイタギヤボックス 椿本チエインマイタギヤボックス椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から70日以内出荷
ドライバス 本体 アズワンドライバス 本体アズワン
83,980税込92,378
1台
当日出荷
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(1ブロック用)付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル材質槽/PTFEコートアルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)190×265×110本体質量(kg)2.3電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)精度(℃)温度制御:±0.2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温:+5~150ヒーター容量(W)120アズワン品番2-2007-31タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃加熱時電源OFF
VV5FRA3_10_BASE - マニホールドベース SMCVV5FRA3_10_BASE - マニホールドベースSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
VFRA3_11 - 5ポートエアオペレートバルブ SMCVFRA3_11 - 5ポートエアオペレートバルブSMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
ポート数5
充電式ハンマ マキタ充電式ハンママキタ
109,800税込120,780
1台
当日出荷
クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)6.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])0~2650打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)バッテリー電圧(V)直流36(40vmax)振動3軸合成値(m/s2)6
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
ヒートカーラー31mm 粧美堂ヒートカーラー31mm粧美堂
300税込330
1個
4日以内出荷
材質中芯:ポリプロピレン、アルミニウム、テープ:ポリエステル
Interface Connectors BNCコネクタ プラグ Interface ConnectorsInterface Connectors BNCコネクタ プラグInterface Connectors
460税込506
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3TRACO POWER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
イヤホン EME-50 アルインコイヤホン EME-50アルインコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 ポピュラーなプラグサイズですから、多くの機種でお使いになれます。 左右どちらの耳にも掛けられます。 DJ-RX3,DJ-RX31の標準付属品イヤホンのスペアでもあります。
イヤホン形状耳かけ型対応機種DJ-RX31、(受信専用)DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31Sプラグ(mm)3.5コード長さ(cm)約80