95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)75 関連資料(0.8MB) ベルト形A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様丸型1温表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)Φ10 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 変色白→赤 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(40枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100m)
98,980 税込108,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 表面は凹凸少なく滑らかです。
用途ヨットのセールロープや各種結束 材質ポリエステル
1巻
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整
用途MT/ゲート式AT車用ノブ ブラック ねじ径(mm)(対応シャフト)8、10、12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
3日以内出荷

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

自然の温もりを感じる木製ハンドルを使用。 レンズは透明度が高くより鮮明に文字を拡大する高級白ガラスを使用。
材質(レンズ)高級白ガラス
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiAlN 刃形ストレート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質コバルトハイス 刃長(mm)14 刃数2 全長(mm)65 エスコ品番EA824RA-6.5 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)6.5 表面処理TiNコート
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防・散水用ホース。合成ゴムをジャケットの内・外面に形成したホース。耐摩耗性・耐候性に優れ、過酷な条件下でも問題なくご使用頂けます。また、耐油性・耐薬品性にも優れております。驚異の1.7MPa耐圧仕様。耐圧も耐久性もIWA最高峰のハイグレードホースです。
長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.7 金具町野式
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
709 税込780
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RA型
RoHS
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防炎加工タイプのパーティション
奥行(mm)360 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA654
RoHS
鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
種類スライド形 段数4 材質(レール) 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価) 仕様ロングオーバータイプ 高さ(mm)55.5 質量(g)5500 質量(kg/m)5.5 材質(ボール)クローム球 材質(リテーナー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)


1個
959 税込1,055
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

アサヒ技研HRA硬さ標準片
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠 材質SUJ2・SK2 寸法(mm)Φ65x15 種類ロックウェル
1個ほか
11,980 税込13,178
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

寸法(Φmm)85 首振角度(°)片側30・15 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

関連キーワード