SilverStone ミニタワーケース FARA 314 SST-FA314-B
・穴あきスチール製フロントパネルにより、スムーズな吸気と高い冷却性能を実現
・5.25インチ、3.5インチ、2.5インチドライブに対応する柔軟なストレージオプションを提供
・AIおよびワークステーション用途に対応する5.25インチ拡張デバイス(ドライブケージ、光学ドライブなど)をサポート
・精密に設計された内部構造を備えたショートタイプの筐体で、効率的なスペース利用を実現
- 仕様
- ●ドライブベイ-外部:5.25×2●ドライブベイ-内部:・3.5/ 2.5×1
・3.5×2
・2.5×2●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:・長さ:
354mm (25mmフロントファン搭載時)
・幅:
161mm●拡張スロット:4●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:140mm●冷却システム-前面:120mm x 1●冷却システム-背面:120mm x 1
(120mmファンx 1黒扇出荷時付属)
- 材質
- プラスチック、スチール
- 電源
- 標準PS2(ATX)
- 型番
- SST-FA314-B (黒)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
冷却パーツ/ファン の新着商品
カテゴリ















![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134846-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134828-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134810-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)








