カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • バイク純正部品(23)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • オフィス家具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra53」の検索結果

関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • クリーンフィルターエレメント RA-53S用 オリオン機械

    クリーンフィルターエレメント RA-53S用

    オリオン機械
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    適合フィルターRA-53S-G1
  • クリーンフィルターエレメント RA-53D用 オリオン機械

    クリーンフィルターエレメント RA-53D用

    オリオン機械
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    適合フィルターRA-57S-G1
  • 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チェーン)SUS304相当
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)

    オリオン機械
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)1.5処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
  • 排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)

    オリオン機械
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)2処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
  • はさみ・金切(プロ用/直刃) エスコ

    はさみ・金切(プロ用/直刃)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1丁
    翌日出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰) エスコ

    1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)

    エスコ
    79,100税込87,010
    1個
    翌日出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
    材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-53厚さ(mm)約3質量(kg)45寸法(m)1.2×10
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • サロペット前ファスナー付き ツートン LLLサイズ ブラック 阪神素地

    サロペット前ファスナー付き ツートン LLLサイズ ブラック

    阪神素地
    8,398税込9,238
    1着
    8日以内出荷
    素材:表面・PVC 裏面・ポリエステル100% 裾が2段階でカット可能 ウェルダー接合により完全防水 ヒザ部2段階構造により強度アップ 胸ロゴ再帰反射材仕様 カラー:ブラック サイズ:LLL 商品コード:215264 取り外し式肩ベルト サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能
    仕様●RA-53●ブラック●コード番号:304-0012548アズワン品番67-4890-17
  • サロペット前ファスナー付き ツートン Lサイズ ブラック 阪神素地

    サロペット前ファスナー付き ツートン Lサイズ ブラック

    阪神素地
    8,398税込9,238
    1着
    8日以内出荷
    素材:表面・PVC 裏面・ポリエステル100% 裾が2段階でカット可能 ウェルダー接合により完全防水 ヒザ部2段階構造により強度アップ 胸ロゴ再帰反射材仕様 カラー:ブラック サイズ:L 商品コード:215240 取り外し式肩ベルト サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能
    仕様●RA-53●ブラック●コード番号:304-0012546アズワン品番67-4890-15
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • サロペット前ファスナー付き ツートン LLサイズ ブラック 阪神素地

    サロペット前ファスナー付き ツートン LLサイズ ブラック

    阪神素地
    8,398税込9,238
    1着
    8日以内出荷
    素材:表面・PVC 裏面・ポリエステル100% 裾が2段階でカット可能 ウェルダー接合により完全防水 ヒザ部2段階構造により強度アップ 胸ロゴ再帰反射材仕様 カラー:ブラック サイズ:LL 商品コード:215257 取り外し式肩ベルト サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能
    仕様●RA-53●ブラック●コード番号:304-0012547アズワン品番67-4890-16
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100
  • スマートインジケータ:SIシリーズ azbil(旧:山武)

    スマートインジケータ:SIシリーズ

    azbil(旧:山武)
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
    ●LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。 ●コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。 ●汎用アナログ入力に対応:DC4?20mA、1?5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。
    用途●プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。 ●制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。 ●簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。 ●工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
  • くらしのファイル ナカバヤシ

    くらしのファイル

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA)

    SS-18V-P-RA

    進和化学工業(SHINWA)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    通気孔付・衝撃吸収ライナー付・タオルバンド付・パッド付・ラチェット式調整システム付
    用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約145検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    26,980税込29,678
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    21,980税込24,178
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    7,998税込8,798
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    21,980税込24,178
    1本
    16日以内出荷
    材質アルミニウム合金高さ(mm)親桁高さ:150
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック SD ネグロス電工

    水平ベンドラック SD

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F180-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F180-~)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1B200 SMC

    エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1B200

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDS1F200) SMC

    CD Series(CDS1F200)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDS1F160) SMC

    CD Series(CDS1F160)

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-2~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-2~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • CD Series(CDS1LN125) SMC

    CD Series(CDS1LN125)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-5~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-5~)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-3~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-3~)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
    チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1D160) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1D160)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-1~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-12~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-12~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付