12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピンナハンドルやT形レンチと組み合わせてラチェットハンドルとして使えるアダプターです。ハンディデジトルクと一緒に使うと便利です。
仕様●適応機種:RAD30 アズワン品番67-5848-91
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

スピンナハンドルやT形ハンドルに取り付けることで、ラチェット機構を付与できるアダプターです。
質量(g)120 寸法L(mm)44.8 差込角(mm)9.5 寸法L1(mm)33.7 寸法D(mm)29 寸法D1(mm)20 アズワン品番64-8658-17 ギア数72
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

仕様スイッチ形式 使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと) 接点Free接点 耐熱性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度70±2℃・時間16時間 強度(Nm)ストッパ:3 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下] 取付け方法中心ナット止め(防水形) シャフト形状丸形 シャフト長さ(mm)16 保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと) 耐湿性接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態) ポジション設定:0~11 定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷) 耐寒性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度-20±3℃・時間16時間 耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回 ナット締付トルク(N・m)強度:2以下 関連資料30°切換用接点変更手順 耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間) 防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない) 耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間) 端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける) ステップ角度30° 回転トルク(N・m)0.1~0.2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。 NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。 トラスコ品番195-1599 全長(mm)32 材質/仕上合金鋼 質量(g)70 アズワン品番64-8658-18 適合アンカーBGR-3070M
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷


柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWBSシリーズ
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)SUS304 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)SUS316L 軸方向変位(mm)±0.5
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOSシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

Description。The SCD30 from Sensirion is a high quality Nondispersive Infrared(NDIR)based CO2 sensor capable of detecting 400 to 10000ppm with an accuracy of ±(30ppm+3%). In order to improve accuracy the SCD30 has temperature and humidity sensing built-in, as well as commands to set the current altitude. For additional accuracy the SCD30 also accepts ambient pressure readings!。We've written an Arduino library to make reading the CO2, humidity, and temperature very easy. It can be downloaded through the Arduino Library manager:search for 'SparkFun SCD30' or it can be found in the。Documents。tab above.。The SCD30 Humidity and Temperature Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Note:The SCD30 has an automatic self-calibration routine. Sensirion recommends 7 days of continuous readings with at least 1 hour a day of 'fresh air' for self-calibration to complete.。Features。Power supply voltage:3.3V - 5.5V。NDIR CO2 sensor technology。Integrated temperature and humidity sensor。Best performance-to-price ratio。Dual-channel detection for superior stability。Small form factor:35 mm×23 mm×7 mm。Measurement range:400 ppm - 10.000 ppm。Accuracy:±(30 ppm + 3%)。Current consumption:19 mA @ 1 meas. per 2 s.。Energy consumption:120 mJ @ 1 measurement。Fully calibrated and linearized。Digital interface UART or I2C
アズワン品番67-0430-35
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷