e スポーツ向けに新たに優れた武器が登場しました。受賞歴を誇る Razer Viper Ultimate の後継モデルとして、新しく進化したこのモデルは 20% 以上軽量化されただけでなく、全般的なアップグレードによりパフォーマンスが強化されています。かつてないほど軽量なこのワイヤレスゲーミングマウスを使用すれば、自分の持てる力をすべて発揮することができます。
本物の 4000 HZ ワイヤレスポーリングレートにアップグレード可能
RAZER FOCUS PRO 30K オプティカルセンサー
仕様最大加速度:70G、スイッチのライフサイクル:9000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:100% PTFE、Razer Viper V2 Pro、ワイヤレス USB ドングル + USB ドングル用アダプター、Type-A - Type-C SpeedFlex ケーブル、Razer Mouse Grip Tape、重要な製品情報ガイド
質量(g)58
スイッチ第 3 世代オプティカルマウススイッチ
接続方式RazerTM HyperSpeed Wireless、Wired ー Speedflex ケーブル
センサーFocus Pro 30K オプティカルセンサー
連続使用時間(時間)バッテリー:最大80(1000Hz で連続使用)、Up to 24 hours (with HyperPolling Wireless Dongle, constant motion at 4000Hz)
速度(IPS):最大750
ケーブルRazerTM Speedflex ケーブル USB Type-C
プロファイルオンボードメモリ:1
フォームファクタ左右対称の右利き用
絶対必要なゲーミングマウス
Razer DeathAdder シリーズは、過去 10 年間以上にわたり世界の e スポーツ界でゲーミングマウスのアイコンとして君臨してきました。Razer DeathAdder シリーズの信頼性に関する評判は、立証済みの耐久性と快適なエルゴノミクスによるゲーマーからの信頼を基盤にしています。今、私達は、最新の後継機 Razer DeathAdder Essential でさらにそれを普及しようとしています。
人間工学に基づいた形状
Razer DeathAdder Essential は、従来の Razer DeathAdder 世代に太鼓判を押された人間工学に基づくクラシックな形状を維持しています。快適さを目指した、すっきりとしたその独特のボディーのおかげで、長時間のゲーミングマラソンでもハイレベルなパフォーマンスを維持でき、バトルが盛り上がっても調子が落ちることはありません。
仕様最大加速度:30G、RGB ライティング:シングルカラーグリーンライティング、スイッチのライフサイクル:1000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:標準ストックフィート
色White
質量(g)96
スイッチメカニカル
ケーブル長(m)約2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×73×43
接続方式有線 - Standard ケーブル
感度最大:6400DPI
センサーオプティカル
速度(IPS):最大220
フォームファクタ右利き
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
絶対必要なゲーミングマウス
Razer DeathAdder シリーズは、過去 10 年間以上にわたり世界の e スポーツ界でゲーミングマウスのアイコンとして君臨してきました。Razer DeathAdder シリーズの信頼性に関する評判は、立証済みの耐久性と快適なエルゴノミクスによるゲーマーからの信頼を基盤にしています。今、私達は、最新の後継機 Razer DeathAdder Essential でさらにそれを普及しようとしています。
人間工学に基づいた形状
Razer DeathAdder Essential は、従来の Razer DeathAdder 世代に太鼓判を押された人間工学に基づくクラシックな形状を維持しています。快適さを目指した、すっきりとしたその独特のボディーのおかげで、長時間のゲーミングマラソンでもハイレベルなパフォーマンスを維持でき、バトルが盛り上がっても調子が落ちることはありません。
仕様最大加速度:30G、RGB ライティング:シングルカラーグリーンライティング、スイッチのライフサイクル:1000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:標準ストックフィート
色Black
質量(g)96
スイッチメカニカル
ケーブル長(m)約2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×73×43
接続方式有線 - Standard ケーブル
感度最大:6400DPI
センサーオプティカル
速度(IPS):最大220
フォームファクタ右利き
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全領域においてカスタマイズが可能
新しい Razer Basilisk V3 でプレイスタイルを確立してゲームをコントロールし、勝利を目指しましょう。納得いくパフォーマンスが得られる真のエルゴノミックゲーミングマウスはプログラム可能な 10+1 個のボタンやインテリジェントスクロールホイールを備え、Razer ChromaTM RGB を最大限に活用できます。自分の戦いを彩りましょう。
好みのプレイスタイルを確立
プログラム可能な 10+1 個のボタン
注目のパフォーマンス
マウス下部のプログラム可能なボタンを使ってカスタムボタンのプロファイルをシームレスに切り替え、あらゆるゲームやタスクで最適なパフォーマンスを発揮できます。
完璧なスクロール
RAZERTM HYPERSCROLL チルトホイール
仕様最大加速度:50G、RGB ライティング:Razer ChromaTM RGB、スイッチのライフサイクル:7000万回、プログラム可能なボタン:11、マウスソール:100% PTFE マウスソール
寸法(mm)130×(幅)60×42.5
色Black
質量(g)101/3.56 oz (ケーブル除く)
スイッチ第 2 世代 RazerTM オプティカルマウススイッチ
接続方式有線 - RazerTM Speedflex ケーブル
感度最大:26000DPI
センサー光デジタル
速度(IPS):最大650
ホイールチルトスクロールホイール:4 方向 RazerTM HyperScroll チルトホイール、電子的に作動するノッチモードとフリースピンモード搭載
ケーブルRazerTM SpeedFlex ケーブル
プロファイルオンボードメモリ:5
フォームファクタ右利き
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RAZER CHROMATM RGB 対応
WIRELESS MOUSE CHARGING DOCKは、カスタマイズ性に優れた RGB ライティングに対応しており、Razer で最も高度なマウスの完璧なパートナーとなるよう設計されています。
充電ステータス RGB ライティング対応マグネット式ドック
充電中は、マウスとドックがバッテリーレベルに応じて点灯します (フル (緑) - 中 (黄) - 低下 (赤))。マウスの使用中も電池残量が低下するとドックが警告します。
RAZER CHROMATM RGB 対応
USB-A ポート - マウスドングルに使用
USB 2.0 Micro-B ポート - PC に接続してドングルや充電に使用
滑り止めベース
Razer ChromaTM RGB 対応で 1,680 万色のカラーオプション
質量(g)51
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70.4×45.9×38.9
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
他を上回るパワーで勝利に輝く。
規格外の持続性&パフォーマンス
Razer Orochi V2 の登場。コンパクトで超軽量のワイヤレスゲーミングマウスは、市場最長のバッテリー持続時間を誇ります。Razer HyperSpeed Wireless および Bluetooth モードの両方に対応し、様々なシーンでゲームをプレイすることを可能とします。
軽々と使えるアイテム。
60g 未満の超軽量フォームファクタ。
Razer Orochi V2の形状は改良されており、より自然なフィット感を得るために意図的に再設計され、ほとんどのグリップスタイルで優れた操作性を実現しています。
仕様最大加速度:40G、スイッチのライフサイクル:6000万回、プログラム可能なボタン:6、マウスソール:生成りの PTFE マウスソール
寸法(mm)108×(グリップ幅)60×38
色Black
質量(g)60(2.2oz) 未満 (質量を中央に配置)
スイッチ第 2 世代 RAZERTM メカニカルマウススイッチ
接続方式デュアルモードワイヤレス (2.4GHz および Bluetooth Low Energy (BLE))
感度最大:18000DPI
センサーオプティカル
連続使用時間(時間)バッテリー:最大 425 (2.4GHz)、950(BLE) (単三電池使用)
速度(IPS):最大450
プロファイルオンボードメモリ:1
フォームファクタ左右対称の右利き用デザイン
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
アクティブなハードコアゲーマー向け
薄くて柔らかく、高い携帯性も実現
Razer Goliathus Mobile はわずか 1.5 mm の薄さで、どこにでも簡単に持って行くことができます。 このスリムで頑丈なマウスマットは、ノートパソコンとキーボードの間に挟んだり、丸めてバッグに入れることもできます。また、丸めた癖がつく心配もありません。
スピードとコントロールを両方兼ね備えたプレイスタイルを実現するための設計
携帯して持ち運ぶゲーマー用にマウスマットを開発するということは、1枚のマットでさまざまなプレイスタイルに対応するための絶妙なバランスを決めることを意味します。 幅広い研究と実際のプレイテストの結果生まれたのが Razer Goliathus Mobile です — スピードのための滑らかさと、コントロールのための優れた底面の安定性を完全に兼ね備えています。
高精度なトラッキング性能を実現する最適化された表面コーディング
細部までのこだわりによって生まれたのが Razer Goliathus Mobile です。 極上のマイクロテクスチャ織り仕上げは、オプティカル(光学式)もレーザーも両方のマウスセンサーで機能するように特別に設計されており、トーナメントグレードのトラッキングに最適なマウスマットを実現しました。 どんなに複雑なマウスの動きをしても、画面上で正確に伝達されます。
厚さ(mm)1.5
色ブラック
タイプソフト
表面ソフト
寸法(縦×横×高さ)(mm)215×270×1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
快適さと操作性の融合
Razer Pro Glide で作業環境を最適化して生産性を向上させましょう。このソフトなマウスパッドは優れた操作性で作業に最適であるだけでなく、厚みのある高密度ラバーフォームにより耐久性に優れ、快適に使用できます。
厚みのある高密度ラバーフォーム
厚さ 3mm、手の疲労を軽減するクッション性、マウスでの作業を支える安定したベースといった特徴に加え、長時間の使用にも耐えうる耐久性を備えています。
テクスチャ加工された細かな織り目の布製の表面
マウスパッドの滑らかな表面により素早く簡単なマウス運びで作業でき、すべてのマウスセンサーに対して最適化されているため、正確な追尾性能を可能にします。
滑り止めベース
ラバー製の底面は、グリップ感に優れた特殊仕様でデスク上にしっかり固定され、使用中に急にずれたりすることもありません。
厚さ(mm)3
色ブラック
サイズ中
タイプソフト
表面ソフト
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
無限のコマンド。終わりなき可能性。
戦場の真っ只中においては、呪文の詠唱からスキルの発動まで、あらゆる動作を即実行できることが重要になります。 Razer Tartarus V2 ならコマンドやスキルをバインド化して, これをあなたの掌中で瞬時に発動させることができます。
完全新設計の RAZERTM メカ・メンブレン
両方の良い部分を統合。Razer Tartarus V2 はメンブレン式ラバードームの柔らかなクッションのタッチとメカニカル式スイッチのカチッとした明確な押し込み感を統合しています。また各キーは瞬時に反応できる中程度の高さに置かれており、今まで以上の高速コマンドが可能です。
全 32 個のキー。
究極のコントロール性。
フルプログラム可能な 32 個のボタンを装備して、スキルやショートカット、マクロを指先で繰り出しましょう。また8 方向親指パッドを使うことでカンタン動作やコマンドの拡張が可能です。
あなたの手に完ぺきにフィット
高度なエルゴノミックデザイによりゲームのプレイ時間が 1 時間でも 10 時間でも、心地よいフィット感だけが味わえます。取り外し可能なパームレストで二種類の位置に調節可能、あなたの好みに合わせた角度に配置できます。
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応
色Black
スイッチRazerTM ハイブリッドメカニカルメンブレンスイッチ
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
光在れ
ベストセラーのソフトゲーミングマウスパッドが、ついに Razer ChromaTM RGB に対応。臨場感あふれる色彩で勝利の数々を彩ろう。高速動作にも精確に対応する Razer Goliathus Chroma の上をマウスを滑らせるだけで、色鮮やかな輝きがゲームの魅力を引き立てます。
3XL までのサイズを用意
あらゆるデスク環境に対応
デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適で、セットアップ環境で RGB ライティングにより存在感を放ちます。
RAZER CHROMATM RGB 対応
カスタマイズ可能なライティングと優れたゲーム没入感
1,680 万色と無限のライティング効果で各ゾーンをカスタマイズして、数百の Chroma 対応ゲームでダイナミックに反応させることで、優れた没入感が体験できます。
マイクロテクスチャ仕上げの布製表面
最高のスピードとコントロール
あらゆるプレイスタイルに最適化された表面でペースと精度の最適なバランスを実現するため、マウスを毎回できる限り速く正確に操作できます。
仕様CHROMA RGB:あり
厚さ(mm)3
色ブラック
サイズ中
タイプソフト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)355×255×3
表面ソフト
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
高速かつ正確な操作を実現した設計
大胆なプレイを可能にするアイテムを求めているのなら、Razer Gigantus V2 を体験してみてください。テクスチャ加工された布製の表面を採用したソフトなゲーミングマウスパッドは、滑らかなスワイプ操作とピクセルレベルの照準精度で快適なゲーム体験を実現します。
4 つのサイズバリエーション
4 種類のサイズバリエーションによりさまざまな環境にフィットします。デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適です。
色ブラック
タイプソフト
表面ソフト
ロジクールGが設計した画期的な新しいオプティカル センサー。クラストップのパフォーマンスと、旧世代の最大10倍の電力効率を実現しました。抜群の精度に加え、全DPI(200~12000)でゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションという一貫したパフォーマンスを発揮します。
オンボードメモリにプロファイルを5つまで保存でき、各プロファイルに最大5つのDPIを設定できます。高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/lgsからダウンロード可能)
LIGHTSPEEDワイヤレス
エンドツーエンドの エンジニアリングとデザインを通して、ロジクールGは安定したワイヤレスソリューションを開発し、遅延、安定性、および接続性の基本的な問題を解決しました。
そして誕生したのが、有線並みのプロ仕様のパフォーマンスを発揮するワイヤレス マウスです。
超長時間の連続使用が可能
HEROセンサーとLIGHTSPEEDワイヤレスを組み合わせることにより、何ヶ月も駆動する、比類ない電力効率を実現しました。たった1本の単三形乾電池だけで、最長250時間の連続使用が可能です。
Logicoolゲーム ソフトウェアでエンデュランスモードを選択した場合、一般的な使用で最大9ヶ月電池を交換せずに使い続けられます。
3ロジクールG240ゲーミング マウスパッド上でのテストによる電池残量が15%になると、Logicoolゲーム ソフトウェアとG304のインジケーター ライトによって通知されます。
超軽量設計
ロジクールGは、ワイヤレスを言い訳にして筐体を重くすることはありません。
G304では、軽量設計と無類の電力効率により、わずか99gという驚異の軽さを実現しました。
6個のプログラマブル ボタン
1000万回のクリック耐久テストをクリアした左右のマウスボタンに加え、中ボタン、DPIボタン、2つのサイドボタンを装備。
どのボタンも、Logicool G HUBを使って自分好みにカスタマイズできます。
高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/G HUBからダウンロード可能)
機械式ボタン テンショニング
左右に分かれたボタンに搭載されている機械式ボタン テンショニングが、マウスボタンのクリックにかかる重量を一定に保ち、より少ない力でのクリックを可能にします。
どんなに激しいプレイ環境でも、歯切れのよいクリック感と高い信頼性を発揮します。
持ち運びに適した設計
耐久性と軽量性に優れた小型な筐体に、持ち運びに非常に便利なUSB超小型レシーバー収納ポケットを搭載しています。
センサーHERO
色ホワイト
質量(g)99
接続方式無線
使用電池単三乾電池1本
解像度200~12000DPI
寸法(縦×横×高さ)(mm)116.6×62.15×38.2
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学式
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線
ボタン数5(チルト機能含む)
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池単三形乾電池
寸法(mm)62×107×38
質量(g)147
解像度400dpi~4000dpi
ホイールスクロールホイール:有
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数1個
到達距離(m)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥799
税込¥879
7日以内出荷
1台
¥799
税込¥879
7日以内出荷
関連資料(0.68MB)
1台
¥799
税込¥879
7日以内出荷
超軽量設計、コンパクトなサイズと高い省電力性を両立させた、ワイヤレス ゲーミングマウス。乾電池1本で約250時間の連続ゲームプレイを実現。LIGHTSPEED ワイヤレスとHEROセンサーを搭載させた、ワイヤレスゲーミングマウスの新エントリー機種。
ボタン数6
質量(g)99
タイプ光学式マウス
接続方式無線
機能カウント切り替え可能 着脱式レシーバ
使用電池単三形乾電池x1
解像度(カウント)12000dpi
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ケーブルのひきずりを解決
Razer Mouse Bungee V3 はケーブルを引きずったり何かに引っかかったりすることなく、滑らかなマウス操作が可能になります。
クリップオン ケーブルキャッチ付きスプリング式アーム
Razer Mouse Bungee V3 のケーブルキャッチはラバーコーティングされており、多くのゴム製、編組、パラコードのマウスケーブルに対応します。スプリング式アームにより、マウスよりも常に高い位置にケーブルが配置されるため、スムーズなマウス操作が可能です。
錘入りの滑り止めベース
Razer Mouse Bungee V3 は、ゴム製のグリップ感ある錘入りのベースを採用し、白熱した激しいゲームプレイでも倒れることがありません。
クリップオン ケーブルキャッチ付きのスプリング式アームでケーブルを引きずることなく操作
錘入りの滑り止めベースでさらなる安定性を確保
コードを引きずることなく操作
サビ防止加工のスプリング式アーム
安定性に優れた錘入りのベース
滑り止め加工の施された底面
色Black
質量(g)240
ケーブル長(m)1.8 (6ft) 編組ケーブル
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ゲームプレイが軽くなる
Razer Mouse Bungee V3 Chroma を使用すると、ケーブルを引きずったり何かに引っかかったりすることなく、滑らかなマウス操作が可能になります。
クリップオン ケーブルキャッチ付きスプリング式アーム
Razer Mouse Bungee V3 Chroma のケーブルキャッチはラバーコーティングされており、多くのゴム製、編組、パラコードのマウスケーブルに対応します。スプリング式アームにより、マウスよりも常に高い位置にケーブルが配置されるため、スムーズなマウス操作が可能です。
錘入りの滑り止めベース
Razer Mouse Bungee V3 Chroma は、ゴム製のグリップ感ある錘入りのベースを採用し、白熱した激しいゲームプレイでも倒れることがありません。
RAZER CHROMATM RGB 対応
Razer ChromaTM RGB 対応でカスタマイズ可能なライティングと優れたゲーム没入感
クリップオン ケーブルキャッチ付きのスプリング式アームでケーブルを引きずることなく操作
錘入りの滑り止めベースでさらなる安定性を確保
Razer ChromaTM RGB アンダーグロー式ライティング
Razer Synapse 3 に対応
コードを引きずることなく操作
サビ防止加工のスプリング式アーム
安定性に優れた錘入りのベース
滑り止め加工の施された底面
色Black
質量(g)240
ケーブル長(m)1.8 (6ft) 編組ケーブル
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ALL-ROUND CONTROL
ゲームプレイに欠かせない Razer Universal Grip TapeはPC、ゲーム機、モバイルデバイスなどのゲーミングアイテムのボタン、キーキャップ、接触ポイントにこのゲーミンググリップテープを貼り付けることが可能です。優れたコントロールやコマンド実行を可能にし、あらゆる目的に対応した 4 種のカット形状のテープで、簡単に使用できます。
滑り止めグリップテープ
ゲーミンググリップテープの汗を吸収するテクスチャ加工面により、周辺機器で安定したグリップ力が得られるため、白熱したゲームプレイでも常にコントロール能力を発揮できます。
4 種の多目的カット形状
キーキャップやボタンなど、ゲーミングアイテムの重要な機能にゲーミンググリップテープを貼り付ければ、タクタイル感ある基準リファレンスポイントとなるため、画面から目を離して確認する必要がなくなります。
粘着タイプ
はがして貼るだけです。3M 製粘着テープは激しいゲームでもしっかり固定できる一方で、はがしたり、新しいテープを貼り替えたりするときもアイテムを傷つけることなくやさしく保護します。
滑り止めポリウレタングリップ
あらゆる用途に対応した 4 種のカット形状のテープ 46 枚
セット内容レギュラー六角形 ー 辺長 0.8cm ー 18 枚、レギュラー六角形 ー 辺長 0.5cm ー 18 枚、六角形 ー 1.5cm (幅) x 0.6cm (高さ) ー 6 枚、長方形 ー 4cm x 1.5cm ー 4 枚
厚さ(mm)0.5
色Black
タイプ粘着
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
超スリム 1.5 MM の厚さコンパクトで持ち運び便利
超スリム形状の Razer Goliathus Mobile Stealth Edition はどこへでも気軽に持ち運べます。 サイズは Razer Goliathus Small と同じ。しかも耐久性は抜群です。 このマウスマットはノートパソコンの画面とキーボードの間にぴったりフィット。また、丸めてバッグに入ることもできるので持ち運ぶ際にゆがむ心配もありません。
高い質感の布地最適な高速制御に
eスポーツのトップアスリートが求める厳しい基準にこだわった Razer Goliathus Mobile Stealth Edition の表面は、微細な点まで確認できる精度、そして複数ウインドウ間でもサッと切替できるスピードを実現します。
超微構造加工トーナメント等級トラッキングに対応
超微構造の表面加工は、全マウスで使用できるように特別に設計されています。どんなに小さな動きでも、マウスの動きを正確に察知して画面上で再現します。
厚さ(mm)1.5
色ブラック
タイプソフト
表面ソフト
寸法(縦×横×高さ)(mm)215×270×1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
薄型で勝利へ
Razer Sphex V3 は最新のゲーミングマウスパッドで、従来品よりも 20% 薄く、より大きくなりました。スタイリッシュなブラックで刷新され、表面はより滑らかに、粘着性ベースで安定したコントロールにより改善されています。
滑らかで超薄型、 0.4 MM のデザイン
頑丈で滑らかな表面は、オプティカルセンサー向けに最適化された滑らかで正確な追尾性能を可能にし、20% さらに薄くなっており、デスクにしっかりなじみます。サイズは S と L の2種類をご用意。
頑丈なポリカーボネート製
衝撃、ほころび、摩耗に対する耐性がラボテストされた Razer Sphex V3 超薄型ゲーミングマウスパッドは、長時間の激しい競技ゲームにも対応できる設計になっています。
粘着性ベース
ゲーミングマウスパッドの粘着性ベースは、激しいゲームプレイでもデスク上での安定感が得られる一方で、デスクに跡を残さず簡単にはがすことができます。
厚さ(mm)0.4
色ブラック
タイプハード
表面ハード
クリアなサウンドを届けるコンパクト設計
Razer Seiren Mini は、超コンパクトなコンデンサーマイクを備え、配信またはビデオ通話環境でプロレベルのオーディオを届けます。
超高精度のスーパーカーディオイド集音パターン
このコンパクトなコンデンサーマイクは、マイクの集音範囲が狭いため、声のみを集音でき、優れたアンビエントノイズリダクションを備えているため、タイピングの音やマウスのクリック音といった周辺音を最小限に抑えます。
超コンパクト & 優れた携帯性
ミニマリストインテリアや小スペースの環境向けに設計されたこのコンパクトなコンデンサーマイクは、デスクスペースをほとんど取らず環境にさりげなく溶け込むため、ユーザー自身が注目を集めることができます。携帯性にも優れているため、どこでも配信や作業をすることができます。
仕様ビットレート:16bitm、極性パターン:スーパーカーディオイド、THD:>1%(1kHz)、最大SPL:110dB(THD>1%(1kHz))
電源(V)5
接続方式Micro USB - USB ケーブル
感度17.8mV/Pa(1kHz)
周波数特性20Hzー20kHz
カプセル径(Φmm)14 コンデンサーカプセル
電流(mA)500
サンプリング方式レート:最低44.1kHz/最高48kHz
最軽量63g未満のゲーミングマウス
内部の構造を見直すことにより、本体に穴をあけることなく軽量化を実現しました。従来の「PROワイヤレスゲーミングマウス」が持つ形状やフィット感はそのままなので、快適に使用できます。従来と比べて約25%軽くなります。
テフロンとしても知られるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)素材を採用したマウスフィートの面積を広げ、より滑らかな滑りを実現しました。さらに同梱の粘着グリップテープを使えば、マウスのグリップを高めることも可能です。
2020年9月にソフトウェア更新にて提供を開始した世界初のサブミクロンレベルのマウスセンサー「HERO 25K」を搭載し、最大解像度25600DPI、サブミクロンレベルー100万分の1メートル(0.000001m)で、人間の髪の毛の太さの約50分の1ーの動きまで精確に捉えられます。Logicool G HUBソフトウェアで、センサーの解像度を100~25000DPIの範囲で調節可能です。
独自技術LIGHTSPEEDにより、1秒に1000回のレポートレートと標準的な有線マウスの8倍の応答速度を実現しています。ワイヤレスで心配となる遅延はほぼありません。左右マウスボタンには軽い力で入力できるよう、金属ばねによるボタンテンションを採用しており、手応えのあるクリック感と連続押下への応答性を高めています。
左右のクリックボタンに2個の左サイドボタン、スクロールホイール兼中央ボタンの5個のボタンを搭載しています。Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、コマンドやキーの組み合わせをボタンに割り当てられます。マウスに設定情報が保存されるため、移動先でもすぐにプレイ環境を整えられます。
仕様(最大加速)40G、(最大速度)400インチ/秒、(USBレポートレート)1000 Hz (1ms)、(USBデータフォーマット)16 bits/axis、(スクロールホイール)有、(チルト機能)無し
付属品製品本体、LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバー、充電/データケーブル、レシーバー延長アダプター、クロス グリップテープ(オプション)、PTFEフィート付きレシーバーカバー(オプション)、クイックスタートガイド、保証規定、保証書
寸法(mm)125×64×40/(レシーバー)18.4×14.4×6.6
質量(g)61
電源内蔵充電式リチウムイオン電池
対応OSWindows8 以降、mac OS 10.11 以降で、USBポートがあるもの
接続方式無線
センサーオプティカル(HEROセンサー)
連続使用時間(時間)約70
充電時間約1
解像度100-25600DPI
ボタン数5(プログラム可能なボタン数)
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
分解能2000カウント
通信方式GFSK方式
使用電池単三乾電池1本
ボタン数5
インターフェイスUSB
ホイール数1個
読取方式青色LED
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様【レシーバ収納】○
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズS(コンパクト)
質量(g)【マウス本体】約47.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2
電源【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】51.0×84.0×35.9 、【レシーバ】18.0×15.0×6.3
通信方式GFSK方式
LED色レッド
保証期間6カ月
電池寿命約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約94時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約750日
ホイール数1個
使用周波数(GHz)2.4帯
読取方式光学センサー方式
低い摩擦係数を示す高潤滑素材であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)にエンボス加工(凸凹)を施すことで、マウスパッドとマウス本体を面ではなく点で支えることに成功、接触面積を大幅に減少させました。中間層として硬質塩ビを採用することにより、マウスパッド表面の感触をよりダイレクトに伝えるパッドインフォメーションが特徴です。自社比較では通常のマウスソールに対し30%の滑走性向上し、特にプレイヤーのフィーリングに大きく影響する初動において圧倒的なスムーズさを誇ります。
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
色ホワイト
あらゆるタイプのマウスに対応
滑りすぎないグリップ感
クッション性があり負担を和らげる
材質表面:ポリエステル、裏面:EVA樹脂(エチレンビニルアルコール)
質量(g)約16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×4×190
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード