「razorsaw ネジ」の検索結果
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)
板厚(mm)1.1
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)
板厚(mm)1.1
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。
用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。
適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6
締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
材質ステンレス
ピッチP(mm)1.25
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
1個
¥95
税込¥105
翌々日出荷
生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
自転車のサドルのように90度ひねったグリップ形状です。またどのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいようにグリップ上部にクロムメッキされた甲(upper)をつけることにより、あらゆる作業環境で常に鋸刃の方向が確認できるようになっています。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥63
税込¥69
翌々日出荷
従来のグリップの半分以下、59gのグリップは、使用時のストレスを軽減します。ワンタッチ取替式。手で緩むネジなので付け替え簡単!
質量(g)59
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
従来のグリップの半分以下、59gのグリップは、使用時のストレスを軽減します。ワンタッチ取替式。手で緩むネジなので付け替え簡単!
質量(g)59
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
レザーソー ユリヤネジ(A・ZA・導突鋸・巾広・縦挽・スーパーハード・竹挽鋸 TPE)用 ネジ
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。
質量(g)153
木材に籐を巻き付ける事で柄の強度を上げ、握った時の手触りもよく、手とグリップとの間に適度な隙間が出来る事で、汗などでべた付かないようになっています。鋸の柄と言えば昔からこのスタイルです。一般的に、先端の2~3cmのみに籐を巻いた物は安物で、柄の全体に籐を巻いた物は高級品として扱われて来た為、メーカーでは全籐巻を採用しています。
従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫。
耐久性も素晴らしいです。
用途竹材
1
2
次へ