23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具 寸法d(mm)12 最大溝深さ(mm)0.8 寸法h(mm)11 最小下穴径(Φmm)6 最大溝幅(mm)1.5
1本
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

タカチ電機工業DINレール?FDRシリーズ
RoHS
ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。
材質A6063S-T5 シルバー 表面処理シルバーアルマイト 横(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

1袋(2個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
仕様LEDユニット別売 寸法(mm)(巾×高×出)600×472×144 質量(kg)2 取付面:壁天井取付可能 消費電力(W)5.3 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燭のようなランプの明かりとロートアイアンの風合いは、素朴で温かい独特な雰囲気を醸し出します。
仕様ハンドメイド 消費電力(W)4.3 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1式
47,980 税込52,778
18日以内出荷

剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
スチール
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


プラダンのヤマコープラダンA式120・140サイズ対応
RoHS
蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。 蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。
用途通い箱として。運搬や保管に ベージュ 質量(kg)1.2(1ケースあたり) 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカード記録式のペーパレス仕様。タッチパネル式の簡単操作。本体最大12点+MODBUSマスタによる計器36点を加えた合計48点入力。Ethernet標準搭載。拡張セキュリティ(21 CFR Part 11対応)(オプション)
仕様●入力:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流(シャント抵抗を付加)●入力点数:6点●測定周期:100ミリ秒●F値演算機能:チャネルごとにF値(加熱殺菌による菌の致死値)を測定温度から演算※演算内容は標準添付ソフトウェアで設定、確認可能●表示器:タッチパネル式5.7インチTFTカラーLCD(320×240ドット)●外部記録媒体:SDメモリーカード、SD規格:最大2GB、SDHC規格:最大32GB●データ記録周期:1秒~60分 ※サブ記録のみ100ミリ秒選択可●ファイル保存周期:1時間~1年間の範囲で選択可能●警報機能:各チャネル最大4点まで設定可●警報種類:上限、下限、異常データ●警報出力:総合警報出力 1点(オープンコレクタ出力)●電源電圧(定格):AC100~240V●許容周囲温度:0~50℃ アズワン品番67-2538-56
1個
199,800 税込219,780
93日以内出荷

SDカードに手軽に測定データを記録できるペーパレスレコーダ。、入力は、熱電対・測温抵抗体・電圧・電流から任意に選択可能。、MODBUSマスタ通信接続でMODBUS機器と通信接続も可能。、タッチパネルで直感操作記録ボタンを押せば即記録開始
1個
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード