カテゴリ

  • バイク部品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-10m」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンベース RIKEN(理研機器)

    ピストンベース

    RIKEN(理研機器)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)30吐出口径Rc3/8
  • 内径ねじ切チップ MJ(ISO5855) カーメックス

    内径ねじ切チップ MJ(ISO5855)

    カーメックス
    37,980税込41,778
    1ケース(10個)
    16日以内出荷
    勝手使用コーナー数3チップ寸法(mm)11
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウ

    シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000

    モノタロウ(49件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    ♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
    用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5質量(g/m2)199引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40
  • リボンヒーター スリーハイ

    リボンヒーター

    スリーハイ
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
    用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    1,500税込1,650
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • レシプロソーブレード リサイクルブレードセット 神東工業

    レシプロソーブレード リサイクルブレードセット

    神東工業
    2,198税込2,418
    1セット(3枚)
    当日出荷
    【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
    用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
  • 5m 延長ケーブル エスコ

    5m 延長ケーブル

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    当日出荷
    注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
    仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
  • 屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC

    屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]

    JRC
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110。BW1050~1200…RB-130。BW1400~1600…RB-160-6。BW1800~2000…RB-160-7。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • ソリッドボーリングバー(ねじ切り) NTKカッティングツールズ

    ソリッドボーリングバー(ねじ切り)

    NTKカッティングツールズ
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ZM3
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB25

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-085P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-085P

    プロトブレンボ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-085P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-085。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:85
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBF-085対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-070T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-070T

    プロトブレンボ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-070T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-070。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:70
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-070対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-060B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-060B

    プロトブレンボ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-060B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-060。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:60
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-060対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-055P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-055P

    プロトブレンボ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-055P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-055。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:55
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBF-055対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-065B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-065B

    プロトブレンボ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-065B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-065。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:65
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-065対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-055B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-055B

    プロトブレンボ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-055B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-055。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:55
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-055対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-065T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-065T

    プロトブレンボ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-065T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-065。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:65
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-065対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-065B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-065B

    プロトブレンボ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-065B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-065。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:65
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-065対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-065P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-065P

    プロトブレンボ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-065P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-065。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:65
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBF-065対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-085B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-085B

    プロトブレンボ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-085B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-085。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:85
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-085対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-070T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-070T

    プロトブレンボ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-070T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-070。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:70
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-070対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-065T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-065T

    プロトブレンボ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-065T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-065。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:65
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-065対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-060B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-060B

    プロトブレンボ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-060B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-060。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:60
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-060対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-055T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-055T

    プロトブレンボ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-055T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-055。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:55
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-055対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-060P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-060P

    プロトブレンボ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-060P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-060。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:60
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBT-060対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-085T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-085T

    プロトブレンボ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-085T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-085。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:85
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-085対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-085B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-085B

    プロトブレンボ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-085B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-085。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:85
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-085対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-075T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-075T

    プロトブレンボ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-075T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-075。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:75
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-075対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-055B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-055B

    プロトブレンボ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-055B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-055。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:55
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-055対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-070P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-070P

    プロトブレンボ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-070P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-070。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:70
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBF-070対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-085T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-085T

    プロトブレンボ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-085T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-085。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:85
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-085対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-075T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-075T

    プロトブレンボ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-075T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-075。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:75
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-075対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-075B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-075B

    プロトブレンボ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-075B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-075。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:75
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-075対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-085P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-085P

    プロトブレンボ
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-085P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-085。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:85
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBT-085対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-070P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-070P

    プロトブレンボ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-070P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-070。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:70
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBT-070対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-065P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-065P

    プロトブレンボ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-065P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-065。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:65
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBT-065対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0