カテゴリ
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(3)
- 自転車部品(3)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ソーラーLEDボラード RB-116
サンポール¥45,980~税込¥50,578~1台21日以内出荷配線不要の太陽電池式発光ユニットです。 日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。 ●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。 ●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。 ●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。 屈曲性はありません。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質リサイクルゴムチップ寸法(mm)Φ115×H850タイプソーラーLEDボラード仕上アクリルウレタン塗装
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥159,800税込¥175,7801個当日出荷種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続形式フランジコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)
DID(44件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から14日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)
DID(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました色スチール
ノンシールチェーン スタンダード 420DS
DID(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。色スチール
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V
M&H(73件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH7
ノンシールチェーン 520DZ2
DID(64件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から9日以内出荷軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。![屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355256-251015-02.jpg)
屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]
JRC¥1,598~税込¥1,758~1台3日以内出荷から12日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110。BW1050~1200…RB-130。BW1400~1600…RB-160-6。BW1800~2000…RB-160-7。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355256-251015-02.jpg)