28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 種別ベルト荷締機 材質(ベルト)ポリエステル
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付 トラスコ品番300-1288 積載面寸法(mm)610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)198 ブレーキ/ストッパーあり
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

小型レギュレータ RB500シリーズ CKD CADデータあり
ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 仕様リリーフ機構付 質量(g)80 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8
1個
4,186 税込4,605
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD CADデータあり
1個
1,813 税込1,994
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-500 SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-500 SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-500 SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RB) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-500 SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 8 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)リサイクルボックス RB-K500
エコ商品
分別に適した投入口を採用。オフィスや学校でも役立ちます。
種類分別用 質量(kg)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×870 色(本体)IV グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
73,980 税込81,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-500B SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEFS16RB-500B-R1 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-500B SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-500B SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEFS25RB-500N-S31N1 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-500N SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-500B SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 8 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CD Series(CDM2RB40) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)


外径M(Φmm)6 仕様スリ割幅×深さ/1.10×1.60 材質黄銅 ピッチ(mm)0.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)5
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径M(Φmm)6 仕様スリ割幅×深さ/1.10×1.60 材質黄銅 ピッチ(mm)0.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)5
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RB SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH16RB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) モータ配置(R) 右側折返し
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-500AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)500 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格ベアリングを採用したローラで、高耐久のコンベヤです。軽荷重搬送物用
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)