カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
  • メカニカル部品(20)
  • 保管用品(19)
  • オフィス家具(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 自転車部品(14)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業服(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「rb-9」の検索結果

関連キーワード
466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9 タカチ電機工業TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9タカチ電機工業
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ボディパッド リア  MT-RB009MS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド リア MT-RB009MSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-RB009MS販売備考:キャンセル不可商品です。REAR ホワイト/ブルー/レッド適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 12-14タイプ:REAR色[カラー]:ホワイト/ブルー/レッド
適合S1000RR 12-14ホワイト/ブルー/レッドタイプREAR
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
90税込99
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(6件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
コルクボード アイリスオーヤマコルクボードアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
光るダイヤ トラテープ(封入反射) トーグ安全工業光るダイヤ トラテープ(封入反射)トーグ安全工業
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
テープ長さ(m)10
ボーズ面ビット SK11ボーズ面ビットSK11(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
キーリール ストッパー付 光キーリール ストッパー付(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などの取り付けに。仕様引込力50gトラスコ品番356-8776材質(本体)ABS樹脂(ライン)ナイロン幅(mm)54厚さ(mm)約25高さ(mm)103質量(g)41コード長さ(m)0.95
パッキンポンチセット 替刃 スリーエッチパッキンポンチセット 替刃スリーエッチ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開けパッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
レシプロソー バイメタル 神東工業レシプロソー バイメタル神東工業
1,298税込1,428
1パック(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
材質バイメタル(BIM)
M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCOM3型中量棚用落下防止ベルトTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。ブルーベルト幅(mm)25
オープンキャリーバッグミニ DBLTACTオープンキャリーバッグミニDBLTACT(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力! 長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方色々。 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 撥水加工をしてますのでバッグが長持ちします。
質量(kg)1.23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×295×210外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)210
ステータアセンブリ 7RB-87150-09 YAMAHA(ヤマハ)ステータアセンブリ 7RB-87150-09YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7RB-87150-00
軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バー サカエ軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バーサカエ
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ボルトレスラック軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ円筒型 EARTH MANフェルトバフ円筒型EARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
羊毛を特殊樹脂で固めた磨き用商品です。研磨剤と塗布しての研磨や研磨材を塗布せず拭き等ができます。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
回生オプション (200V/100V用) 三菱電機回生オプション (200V/100V用)三菱電機
169,800税込186,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
後ろ固定式プラスチックバスケット センタン工業後ろ固定式プラスチックバスケットセンタン工業(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製の後ろ用カゴ。サビないから綺麗で丈夫です。カゴサイドのフォルムがオシャレを演出。カラーはブラウン・ダークグレー・ライトグレーを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具TRUSCO
51,980税込57,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN αDELMAN(デルマン)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄関連資料適合表(1.29MB)洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCOWスリングBタイプ片端シンブルTRUSCO
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
パイレンカラードラム 5mm×200m RBシリーズ ユタカメイクパイレンカラードラム 5mm×200m RBシリーズユタカメイク
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
ドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用(店頭の切り売り用に)。、マリンレジャー・アウトドア・インテリア用途に。、3ツ打ち。
開放型棚L/LF/LWF型用落下防止バー サカエ開放型棚L/LF/LWF型用落下防止バーサカエ
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
開放型棚L/LF/LWF型用の落下防止バーです。荷物の落下防止、地震対策に最適です。
セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー TRUSCOセミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バーTRUSCO
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バー サカエ中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バーサカエ
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バーです。 落下防止バーを使用する事で荷物の落下を防ぎます。耐震対策にピッタリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用TRUSCO
4,998税込5,498
1組
当日出荷から翌日出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110ネオグレー
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具TRUSCO
68,980税込75,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
段数3均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
M2型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCOM2型軽中量棚用落下防止ベルトTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3ブルー
M3・M5用 回転式落下防止バー TRUSCOM3・M5用 回転式落下防止バーTRUSCO
4,998税込5,498
1組
当日出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110ネオグレー
エスリーブ 大阪魂エスリーブ大阪魂
67,687税込74,456
1袋(10個)
3日以内出荷
M3・M5用 脱着式落下防止バー TRUSCOM3・M5用 脱着式落下防止バーTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。
高さ(mm)64ネオグレー
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
2ドア冷凍冷蔵庫 87L Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 87LHisense(ハイセンス)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人性能フリーザー:フォースター質量(kg)24.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:8冷却方式直冷式運転音(dB)約23保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×50.7×86.2温度調節(ダイヤル)7段階冷媒ノンフロンR600a霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)194省エネ基準達成率(%)(2021年度)105定格内容積(L)全:87、冷凍室:24、冷蔵室:63
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具TRUSCO
61,980税込68,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。
高さ(mm)59ネオグレー
機密文書回収ボックス ナカバヤシ機密文書回収ボックスナカバヤシ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
使用済み重要文書の定期回収にもご利用いただける機密文書保管カート、回収ボックスとその他、分別ボックス。きちんと整理整頓ができ、分別回収、オフィスの美化に役立ちます。
用途オフィスから発生する使用済み重要文書の分別回収に最適。付属品袋1枚、鍵1個トラスコ品番510-8363材質本体・中箱:スチール製、袋:ナイロン布製質量(kg)推奨運搬:15~30高さ(mm)900奥行(mm)400容量(L)袋:81本体質量(kg)27色(袋)キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×900投入口幅(mm)314
軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用落下防止バー サカエ軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用落下防止バーサカエ
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用の落下防止バーになります。荷物の落下防止、地震対策に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
...