カテゴリ

  • 厨房用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)

「rb-96」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
  • クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • 高耐力50両ねじボルト カナイ

    高耐力50両ねじボルト

    カナイ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
    付属品強度区分6TのM16ナット:2個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 スチール金具

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数3全高(mm)880キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    5,610税込6,171
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
  • クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
  • クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO

    クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

    TRUSCO
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
    材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 ステンレス金具

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3全高(mm)880キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
  • クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付 TRUSCO

    クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
  • クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付 TRUSCO

    クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
  • 窓下台 引き戸仕様 MRBシリーズ アズワン

    窓下台 引き戸仕様 MRBシリーズ

    アズワン
    280,170税込308,187
    1個
    30日以内出荷
    引き戸仕様の収納を備えた窓下台です。
    材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ノンシールチェーン スタンダード 420DS DID

    ノンシールチェーン スタンダード 420DS

    DID(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
    スチール
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • シールチェーン Vシリーズ DID

    シールチェーン Vシリーズ

    DID(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
  • リアルブラッシュ 呉竹

    リアルブラッシュ

    呉竹(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
    材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)154径(Φmm)13インク水性染料インキ商品タイプ本体
  • チェーン KMC

    チェーン

    KMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750 MAD MAX(マッドマックス)

    ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置
  • CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-25AZ) SMC

    CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-25AZ)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ