簡単着脱で使い勝手自由自在。 大きくてもすっきり軽快デザイン。 カバンや荷物にキズがつきにくいように内側のカドを無くしました。内容量:約31L ←→約26L。目安サイズ(外寸):幅350x高さ270x奥行440(520)mm(※)内は伸びた時。底面サイズ(内寸):幅270x奥行350(420)mm(※)内は伸びた時。・適用車種:FCベース台を装着した自転車。(但し、特殊形状のフレームには取付け出来ません。)。・製品重量:約2.1kg(ベース台含む)。・フリーキャリーシステム純正対応品
色こげ茶(G)
質量(kg)約1.0
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
小物部品や少量物の管理が便利です。
用途キャビネット内の小物部品や少量物の管理
トラスコ品番134-3496
材質プラスチック
質量(g)290
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
大きくてもすっきり軽快デザイン。カバンや荷物にキズがつきにくいように内側のカドを無くしました。FCアダプター/FCS-005(別売)を底につけ、FCベース台/B-2(別売)と一緒に使えば、着脱バスケットとしてお使いいただけます。
用途固定式藤風スライド後用バスケット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×440(520)(※)内は伸びた時
底部寸法(幅×奥行)(mm)270×350(420)(※)内は伸びた時
色アルミシルバー
質量(kg)約1.3
タイプ後用
容量(L)約31←→約26
適合車種うしろキャリヤ付シティ車(軽快車・婦人車)(但し、特殊形状のフレームには取付け出来ません)
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
スライドして大きさの変わる樹脂製リアバスケット。
普段はコンパクトに、荷物が多いときはサイズをひろげて大容量。
樹脂特有の弾力性と内側のカドを無くすことで荷物にキズがつきにくい設計。
取り付け金具付き。
材質樹脂
質量(g)1300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×440(520)
適合車種24~27インチ
底内寸法(mm)270×350(420)
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
材質本体:PP、ペタル・作動板:PS
フタの種類ペダル式
容量(L)27
色グレー
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×565
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体+フタ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。
素材PP
質量(kg)約1.0
内容量(L)約26~約31
仕様目安サイズ:幅330×高さ240×奥行430mm
適合バスケット(OGK技研):RB-037、RB-052、RB-012、SPB-001、RB-018、RB-005、SB-011
材質スチール
色シルバー
1セット
¥699
税込¥769
4日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
関連資料(0.8MB)
ベルト形B
自動車補修部品として開発しています。
色黒
タイプオスメスセット
毛筆タイプのカラーペン。
イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。
毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
インク水性染料インキ
材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs
全長(mm)154
径(Φmm)13
商品タイプ本体
バスケットが買い物バッグに! 荷物が見えにくくなって安心。取手付リヤバスケット専用カバー「TN-016R」
材質本体:ポリエステル ヒモ:PP
色ブラック
適合リヤバスケット:OGK製取手付リヤバスケット(RB-037B6、RB-009B6、RB-037B2、RB-037F、RB-009B2、RB-009F等)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。
製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに大変便利です。
積載板には滑り止めゴムを施しています。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載荷重(kg)120
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
特性軽量、すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)
材質(荷台)PP+バイオPE
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプ
アズワン品番65-9283-84
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:55Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:170g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM209号)●低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプ
アズワン品番65-9283-82
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
アズワン品番65-3892-95
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
リブタイプの軽量な構内用道路標識です。
用途構内用の交通標識に。
トラスコ品番362-4621
材質アルミ
取付平リブ固定
質量(g)945
一辺長さ(mm)450
表示内容右背向屈曲あり
1枚
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
関連キーワード