69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.5 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.3 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.2 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.15 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.5 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.3 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.2 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.15 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
46,980 税込51,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
46,980 税込51,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
43,980 税込48,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920) 出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下) 制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻 その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保護回路出力負荷短絡保護 耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1] 動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能) 干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。 耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3) テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3) 発光波長(nm)870 開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下 光源(発光波長)赤外LED 耐電圧(V)AC1000、50/60Hz 立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下 耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
44,980 税込49,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
1個
44,980 税込49,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合バスケット(OGK技研):RB-037、RB-052、RB-012、SPB-001、RB-018、RB-005、SB-011
材質スチール シルバー
1セット
699 税込769
4日以内出荷

パナソニック製自転車のHBCシリーズ装着車。ヤマハ製PAS Kiss un(2018年モデル以降)。丸石製ふらっかーず、ふらっかーずアクティブ。ただし丸石製ふらっかーず、ふらっかーずアクティブでは、RB-052、SB-011はご使用いただけません
ブラック 適合車種OGKフロントベビーシートHBCシリーズ装着車 アズワン品番64-9601-06
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

まえ用のバスケットながら”24L”という容量に特化した大容量バスケット A4サイズがすっぽり平置き可能な広々底面 樹脂製で内側は角を丸くした荷物にやさしい設計 大容量の後ろバスケット(RB-052)とセットで使用するとさらに容量アップ
材質樹脂 幅(mm)410 ブラック 高さ(mm)240 奥行(mm)360 アズワン品番64-9592-40 底部寸法(幅×奥行)(mm)310×240
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)