カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「rb-106」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
リング玉 アソーリング玉アソー(48件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB106~ HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB106~HORN
39,980税込43,978
1本
15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)0.8寸法h(mm)11最小下穴径(Φmm)6最大溝幅(mm)1.5
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
499税込549
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業
309税込340
1本
3日以内出荷
ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。
材質A6063S-T5シルバー表面処理シルバーアルマイト横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
0.30x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ0.30x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RB-106
バルブカプラー(ヘッドランプ用) エスコバルブカプラー(ヘッドランプ用)エスコ
2,180税込2,398
1袋(2個)
翌日出荷
H4仕様のバルブに使用できます。
用途ヘッドライト HI&LOW
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
仕様LEDユニット別売寸法(mm)(巾×高×出)600×472×144質量(kg)2取付面:壁天井取付可能消費電力(W)5.3定格電圧(V)100光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
燭のようなランプの明かりとロートアイアンの風合いは、素朴で温かい独特な雰囲気を醸し出します。
仕様ハンドメイド消費電力(W)4.3定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
DID チェーン 1/2×1/8 106RB ブラック DIDDID チェーン 1/2×1/8 106RB ブラックDID
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
一般車用チェーン
用途106リンクサイズ1/8(E)×106L
DID チェーン 1/2×1/8E 106RB ハイガード DIDDID チェーン 1/2×1/8E 106RB ハイガードDID
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
一般車用チェーンハイガード
用途106リンクサイズ1/8(E)×116L
ローケーター6プラス用台車 Thermo Fisher Scientificローケーター6プラス用台車Thermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1式
18日以内出荷
アズワン品番65-3812-62
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)DID(44件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から14日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました428Dより強度を10%UPした強化チェーン
ノンシールチェーン スタンダード 420DS DIDノンシールチェーン スタンダード 420DSDID(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
スチール
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
COVER,CARB*PB-106 ホンダCOVER,CARB*PB-106ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
CARB COVER*PB-106 ホンダCARB COVER*PB-106ホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコープラダンA式120・140サイズ対応プラダンのヤマコー
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。 蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。
用途通い箱として。運搬や保管にベージュ質量(kg)1.2(1ケースあたり)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465
ペーパーレスレコーダー VGR-Bシリーズ 理化工業ペーパーレスレコーダー VGR-Bシリーズ理化工業
199,800税込219,780
1個
93日以内出荷
SDカード記録式のペーパレス仕様タッチパネル式の簡単操作本体最大12点+MODBUSマスタによる計器36点を加えた合計48点入力Ethernet標準搭載拡張セキュリティ(21 CFR Part 11対応)(オプション)
仕様●入力:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流(シャント抵抗を付加)●入力点数:6点●測定周期:100ミリ秒●F値演算機能:チャネルごとにF値(加熱殺菌による菌の致死値)を測定温度から演算※演算内容は標準添付ソフトウェアで設定、確認可能●表示器:タッチパネル式5.7インチTFTカラーLCD(320×240ドット)●外部記録媒体:SDメモリーカード、SD規格:最大2GB、SDHC規格:最大32GB●データ記録周期:1秒~60分 ※サブ記録のみ100ミリ秒選択可●ファイル保存周期:1時間~1年間の範囲で選択可能●警報機能:各チャネル最大4点まで設定可●警報種類:上限、下限、異常データ●警報出力:総合警報出力 1点(オープンコレクタ出力)●電源電圧(定格):AC100~240V●許容周囲温度:0~50℃アズワン品番67-2538-56
ペーパーレス記録計 VGR-Bシリーズ 理化工業ペーパーレス記録計 VGR-Bシリーズ理化工業
1個
欠品中
SDカードに手軽に測定データを記録できるペーパレスレコーダ。、入力は、熱電対・測温抵抗体・電圧・電流から任意に選択可能。、MODBUSマスタ通信接続でMODBUS機器と通信接続も可能。、タッチパネルで直感操作記録ボタンを押せば即記録開始