875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542S)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(横配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置 質量(kg)3.7 シルバー 出力(W)暖房:900 電源100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.9 外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm 消費電力【通常モード】900W~340W【ecoモード運転】690W~115W ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター 機能セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階) 温度調節10段階 首振り自動:首振り角度固定(70°) 運転電流(A)9 待機時消費電力(W)0.7
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ 動画あり
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm)35 先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm)19 商品構成セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続方式ストレート 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 クラス10K バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インク色 先端ボール径(mm)0.5 軸径(Φmm)11.6 全長(mm)140.1 質量(g)9.9 シリーズジムノック エコマーク認定認定 方式ノック式 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 177 入数(本)1
1本
79 税込87
当日出荷

5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎 安全装置トリガロック・カールガイド 充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
1台
特価
126,800 税込139,480
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゼブラジムノック0.5 赤
エコ商品
グリーン購入法適合 シリーズジムノック エコマーク認定認定 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.5 インク油性 色数単色 色(軸) 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 177 入数(本)1
1本
77 税込85
当日出荷

綿特日本一軍手 7ゲージ 薄手 モノタロウ 動画あり
7ゲージ、2本編みの軽量仕様で、薄手なので軽作業や重ねてはめるときも使いやすい商品になります。人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。
用途一般作業用として 材質ポリエステル、綿、その他 キナリ サイズフリー(L) 全長(cm)23 糸本数(本)2 中指長(cm)8 ゲージ数7 素材ポリエステル、綿、その他 質量(g/ダース)450(Lサイズ)
1ダース(12双)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

仕様サテンリボン付、マチ形状:マチなし 材質不織布 厚さ(g/m2)75
1パック(10枚)
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング部分が切れにくいので長く使えます。
用途工事現場や駐車場に 黄色反射/黒 パイプ径(Φmm)34 材質塩ビ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼブラジムノック0.5 青
エコ商品
グリーン購入法適合 シリーズジムノック エコマーク認定認定 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.5 インク油性 色数単色 色(軸) 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 177 入数(本)1
1本
77 税込85
当日出荷

戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類たて引き用 寸法50・65兼用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38 質量(kg)1.4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に ブラック 適合タイヤ幅(mm)55以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1パック(10枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。 トラスコ品番479-5628 材質本体:スチール 長さ(mm)106 幅(mm)43 質量(kg)0.39 最大使用荷重(t)0.15 適合金具トラックレール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様ノブねじ付属。 付属品ノブねじ トラスコ品番762-4905 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)0.4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

グランド部は、シール効果の高い形状のパッキンをダブルに設け、コニカルスプリングが熱変形及びシールの面圧の低下を防ぎ、長時間の使用に耐えます。 ハンドルを外し、セットスクリューをゆるめて、グランドナットが増し締め出来る構造で万全を期しています。 断熱・保温材の巻きやすいロングネックタイプです。
材質(本体)C3771 流体蒸気 使用温度範囲(℃)-10~200(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.47 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)120 材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール)SUS304 材質(アダプター)C3604 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)C3604 材質(リング)C3604 ボア径スタンダードボア 材質(ステムベアリング)PTFE(ルーロン相当品) 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途高所作業に 仕様18Vインパクト対応 トラスコ品番387-2521 材質テープ:PP、平ゴム:オペロン 全長(mm)約115 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します
用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します 板厚t(mm)バックル:1
1袋(100個)
929 税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

誰にでも簡単に音を出すことができるミニラッパ 予想外に大きい音が出るので、サウンドインパクトは抜群 各種スタンド類に取り付け可能なアタッチメントが付属
質量(g)約100 タイプストレート 全長(cm)約23.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

リスパック饗膳150中皿
選べる豊富な中皿。饗膳150Bの中皿です。本体・蓋は別売りです。
材質バイオPPF 寸法(mm)264×163×22
1ケース(50枚×12袋)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リスパック饗膳100中皿
選べる豊富な饗膳100に対応する中皿です。本体・蓋は別売りです。
材質バイオPPF 寸法(mm)269×134×22
1ケース(50枚×12袋)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リスパック饗庵3 中皿
饗庵3シリーズの中皿です。別売りの本体・蓋をお買い求め下さい。
材質バイオPPF 寸法(mm)197×104×38 容量(g)約170
1ケース(50枚×18袋)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480 質量(g)630 トラスコ品番848-9199 材質クロームバナジューム鋼 ピッチ(mm)40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ParkTool(パークツール)交換ブラシセット
CM-5用の交換ブラシセットです。
セット内容ローラーブラシ(×2)/サイドブラシ/スポンジ(×2)
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

リスパック饗庵3 中皿
饗庵3シリーズの中皿です。別売りの本体・蓋をお買い求め下さい。
材質バイオPPF 寸法(mm)197×104×35 容量(g)約90+90
1ケース(50枚×18袋)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リスパック饗庵3 中皿
饗庵3シリーズの中皿です。別売りの本体・蓋をお買い求め下さい。
材質バイオPPF 寸法(mm)197×104×38 容量(g)約200
1ケース(50枚×18袋)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふんわり透けるフロスト素材が商品をきれいにみせます。白の文字デザインがおしゃれで使いやすいギフトバッグです。
材質ポリエチレン(ハード)[半透明] タイプ両面同デザイン
1パック(100枚)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式 付属品フック 材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス ホワイト タイプ天井埋込タイプ
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。
用途文字・溝彫り加工に。 軸(mm)(丸)6
1セット(6本)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リスパック饗庵4 中皿
饗庵4シリーズの中皿です。別売りの本体・蓋をお買い求め下さい。
材質バイオPPF 寸法(mm)163×121×38 容量(g)約220
1ケース(50枚×18袋)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

リスパック饗庵4 中皿
饗庵4シリーズの中皿です。別売りの本体・蓋をお買い求め下さい。
材質バイオPPF 寸法(mm)163×121×38 容量(g)約180
1ケース(50枚×18袋)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車S 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm)28~40 キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
厚さ(mm)ヘッド部:25 全長(mm)605 サイズ22mm(赤色)24mmダブルサイズ 質量(g)1000 ヘッド径(Φmm)42
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷