カテゴリ

  • 物流用品(134)
  • バイク部品(133)
  • 切削工具(61)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 制御機器(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 機構部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 測定用品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 作業工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 研磨材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 清掃用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 電動工具(7)
  • 事務用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb10」の検索結果

642件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~HORN
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から17日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)3最小下穴径(Φmm)9最大溝幅(mm)3
ミルオイルフィルター RB10PS用ホルダー EBM(江部松商事)ミルオイルフィルター RB10PS用ホルダーEBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)120×330EBM品番8804720
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ドーム戸当り床付 RB-10 シロクマドーム戸当り床付 RB-10シロクマ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
付属品C8-40 ナイロンプラグ(コンクリート用)6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+ゴムサイズ55
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
油性ボールペン ジムノック 0.7 ゼブラ油性ボールペン ジムノック 0.7ゼブラ(59件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。
先端ボール径(mm)0.7エコマーク認定認定方式ノック式商品タイプ本体
リング玉 アソーリング玉アソー(48件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
90税込99
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
999税込1,099
1袋(3個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
後ろ固定式メッシュバスケット センタン工業後ろ固定式メッシュバスケットセンタン工業(80件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール付属品取り付け用板×2、ネジ×4質量(g)約1200容量(L)約23内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約330×230底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
ワイヤロープ用ステンレススリーブ TRUSCOワイヤロープ用ステンレススリーブTRUSCO
82税込90
1袋(2個)
当日出荷
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質ステンレス(SUS304)
カードリレー 標準品 富士電機カードリレー 標準品富士電機(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から81日以内出荷
背が低くてスリムな省スペースタイプ。 接点定格は小形ながら5Aを実現。 双接点を標準採用。 高感度タイプの120mW品をラインアップ。 自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 専用ソケットTP04形を用意。 UL・CSA・TUV認定品。 RoHS対応品。
種類安全リレー接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
ラピッドバー ノガラピッドバーノガ(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3216質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
タイムカードラック 抗菌仕様 MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムカードラック 抗菌仕様MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SIAA取得の抗菌仕様 壁掛け用ねじ付き
適合カードサイズ(mm)最大88×189
ボーズ面ビット SK11ボーズ面ビットSK11(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
ホワイトボード用マーカー補充用インク コクヨホワイトボード用マーカー補充用インクコクヨ(3件のレビュー)
599税込659
1個(30mL)
当日出荷
ひとつのボトルで細字・中字・太字タイプのペンのインク補充ができます。 ペンを差しておくだけで簡単にインク補充ができます。 中字タイプ(PM-B102N)で約10回の補充が出来、経済的です。
成分油性インク(アルコール系)材質ボトル・キャップ・内キャップ/PP種類補充用インク商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1セット(3枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
ステンレス鋼製 コード掛 RB-102 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 コード掛 RB-102LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0576質量(g)16種類標準奥行(mm)22仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)130
ドライバービットセット WIZ'AドライバービットセットWIZ'A(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。
軸付ゴム砥石(円筒型) H&H軸付ゴム砥石(円筒型)H&H(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌日出荷
各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
ビットセット 29PCS EARTH MANビットセット 29PCSEARTH MAN
4,498税込4,948
1セット(29本)
当日出荷
丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。
セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本軸(mm)2.35
リボンカセット 84-0044 CHINO(チノー)リボンカセット 84-0044CHINO(チノー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
パッキンポンチセット 替刃 スリーエッチパッキンポンチセット 替刃スリーエッチ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
検体保護ラック アズワン検体保護ラックアズワン
5,009税込5,510
1個
当日出荷
衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
789税込868
1個
当日出荷から12日以内出荷
車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RBハンマーキャスター(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーメニューブック えいむラバーメニューブックえいむ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
材質合成紙ページ数ビニール付4ページ
超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ 関西工業超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ関西工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。 特許取得品(PAT.1258288)です。
用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
ベント板ラチェットレンチ トップ工業ベント板ラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
セーフティスクレーパー用 替刃 UNGER(ウンガー)セーフティスクレーパー用 替刃UNGER(ウンガー)
9,398税込10,338
1パック(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
スクレーパー用替刃。 対応商品:SR50K、SR04K
繰り返し・詰め替え対応
リップルボードB3+ ヒサゴリップルボードB3+ヒサゴ(1件のレビュー)
689税込758
1冊(3枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
片面に凹凸が入っているカラーダンボールです。B3サイズより少し大きめのサイズで、しっかりした厚みがあります。
用途店頭POPや、ディスプレイ、工作、イベントの飾りつけなどいろいろな用途におすすめです。厚さ(mm)1.5寸法(mm)390×542(B3+)
P-10A  オーリング(10個) エスコP-10A オーリング(10個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
内径d(Φmm)9.8±0.17材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-10A外径(Φmm)14.6機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
遊膳 料理ぼうし四季 EBM(江部松商事)遊膳 料理ぼうし四季EBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1セット(100枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
大きさは器に応じて6段階にサイズが調節できます。
用途天ぷら、刺身等の保温、乾燥防止、煮物椀のフタ、お料理の演出等にご利用ください。寸法(Φmm)125~180
エスリーブ(WRB) 阪上製作所エスリーブ(WRB)阪上製作所(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カードリレー 高感度品 富士電機カードリレー 高感度品富士電機
819税込901
1個
当日出荷から62日以内出荷
種類安全リレー
...