25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
1個
特価
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
用途純正交換タイプ
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,282 税込1,410
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器 寸法(mm)330×345×97 質量(kg)4.5 使用時間(分)最長50(静音モード使用時) 充電時間(時間)2.5
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷