カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb39」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフベース(屋根馬) マスプロ電工ルーフベース(屋根馬)マスプロ電工(2件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合マスト径(Φmm)22~32
ステンレスラック ベタ棚3段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック ベタ棚3段仕様(SUS430)シンコー
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
取付金具 ENDO(遠藤照明)取付金具ENDO(遠藤照明)
439税込483
1個
4日以内出荷
仕様単体使用時推奨、取付金具、※連結不可
マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス鉄筋結束機 RB-399SMAX(マックス)[事務用品・工具]
126,800税込139,480特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト三ツ星ベルト
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
レッドラベルVベルト動力伝達手段として最も普及しているベルト。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
EA339R、RB、RC 用替刃 エスコEA339R、RB、RC 用替刃エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339R-1
EA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用) エスコEA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339R-2
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
RB500シリーズ 小形レギュレータ CKDRB500シリーズ 小形レギュレータCKD
3,938税込4,332
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
(MB39)マーク,TURBO ミツビシ(MB39)マーク,TURBOミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(MB39)CLIP,FR BUM ミツビシ(MB39)CLIP,FR BUMミツビシ
359税込395
1個
3日以内出荷
(MB339)SHOCK ABSORBER,REAR 三菱ふそう(MB339)SHOCK ABSORBER,REAR三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
REAR SHOCK ABSORBER 8000B3984 MV AGUSTAREAR SHOCK ABSORBER 8000B3984MV AGUSTA
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷