215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2490130 リサイクルベンチRB5-SW ミヅシマ工業リサイクルベンチRB5-SWミヅシマ工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
トラスコ品番105-9836材質座板表皮/SAS、座板内部/ABS樹脂(再生樹脂100%)、脚/鉄鋳物、座板補強金具/スチール(粉体塗装)寸法(mm)W1500×D585×H750質量(kg)50種類ベンチ背もたれあり肘掛なし素材SAS樹脂
44100-15HG0-RB5 タンクアツシ,フユ-エル(ホワイト) 44100-15HG0-RB5 スズキタンクアツシ,フユ-エル(ホワイト) 44100-15HG0-RB5スズキ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-15HG0-RB5
RB-50T 軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ大洋製器工業(2件のレビュー)
289,800税込318,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
MR-RB5R 回生オプション (200V/100V用) 三菱電機回生オプション (200V/100V用)三菱電機
109,800税込120,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
SRB-58 ステアリング・ボールプーラー HASCOステアリング・ボールプーラーHASCO
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)50~80最高出力(t)約12(安全加重)
RB-500 再燃焼装置 白金触媒 アズワン再燃焼装置 白金触媒アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)付属品固定バー×2個、ベントチューブ適合排気孔Φ40mm以下幅(mm)(固定可能幅) 330~470寸法(mm)250×210×200質量(kg)約4.3電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)消費電力260W対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)アズワン品番4-2151-01脱臭酸化還元白金触媒
MR-B-500 マルチレール ベース イマオコーポレーションマルチレール ベースイマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430) シンコーステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
MR-RB5K-4 回生オプション(400V用) 三菱電機回生オプション(400V用)三菱電機
139,800税込153,780
1台
91日以内出荷から101日以内出荷
LD-220RB×5 カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステムカスタマーディスプレイ(RS232C)エフケイシステム
119,800税込131,780
1セット(5台)
7日以内出荷
20桁×2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。
インターフェースRS232C質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
RoHS
クロスローラーリングRB形(外輪分割形) THKクロスローラーリングRB形(外輪分割形)THK
249,800税込274,780
1個
当日出荷から93日以内出荷
種類クロスローラーリング
ジグブロック 2面 スーパーツールジグブロック 2面スーパーツール
889,800税込978,780
1個
3日以内出荷
用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
CRB50070C1 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB50070C1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB50070C1IKO(日本トムソン)
1,298,000税込1,427,800
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)500寸法D(mm)680寸法B(mm)70基本静定格荷重Co(N)1330000基本動定格荷重C(N)653000
CRB50050C1 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB50050C1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB50050C1IKO(日本トムソン)
869,800税込956,780
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)500寸法D(mm)625寸法B(mm)50基本静定格荷重Co(N)747000基本動定格荷重C(N)306000
CRB50040C1 標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB50040C1 IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB50040C1IKO(日本トムソン)
599,800税込659,780
1個
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)500寸法D(mm)600寸法B(mm)40基本静定格荷重Co(N)648000基本動定格荷重C(N)259000
クロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付 THKクロスローラーリングRB形(外輪分割形)両側シール付THK
289,800税込318,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類クロスローラーリング
RoHS
ZRB500F01TA 基準電圧IC 出力:5V 表面実装 3ピン DiodesZetex基準電圧IC 出力:5V 表面実装 3ピンDiodesZetex
169,800税込186,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS
ソレノイドバルブ(RB58E) TAIYOソレノイドバルブ(RB58E)TAIYO
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式3位置、エキゾーストセンタ外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB58C) TAIYOソレノイドバルブ(RB58C)TAIYO
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から89日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式3位置、クローズドセンタ外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
CE2F63-150R-B54 ブレーキ付ものさしくん (CE2F63-~) SMCブレーキ付ものさしくん (CE2F63-~)SMC
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
MGCLF50-800-R-B54 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF50-800~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF50-800~)SMC
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50シリンダストローク(mm)800作動方式複動片ロッド
MGCLF50-580-R-B54 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF50-5~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF50-5~)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
防水ロバスト光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ) サンワサプライ防水ロバスト光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ)サンワサプライ
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス
RoHS
RB-519A-B2C/1450A 鉄筋結束機 リバータイア RB-519A マックス鉄筋結束機 リバータイア RB-519Aマックス
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて) 5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束! 残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載! ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ質量(kg)2.3(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-22寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時)結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周)1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ防水ロバスト光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ)サンワサプライ
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス
RoHS
防水ロバスト光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ) サンワサプライ防水ロバスト光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ)サンワサプライ
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス
RoHS
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
MGCLF50-1000-R-B54 MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
作動方式複動
M PLAN APO NIR B 50x 対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
345,800税込380,380
1本
9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・超長作動距離設計(スーパーロングWD)。・波長補正範囲 420~1064nm
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
MGCLB50-580-R-B54L MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB50) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB50)SMC
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-500B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-500BSMC
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-7~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-7~)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-8~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-8~)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-5~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-5~)SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-6~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-6~)SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-9~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-9~)SMC
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-500 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-500SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)