カテゴリ

  • 保管用品(7)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「rb54」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV ROHMローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mVROHM
1,198税込1,318
1袋(30個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-416 (SC-75A)●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 500mA●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
クワ形端子(薄型) エスコクワ形端子(薄型)エスコ
1,370税込1,507
1袋(100袋)
当日出荷から翌日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックス RB-54導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-54導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP有効内寸(mm)493×343×285外寸(mm)567×399×308内寸(mm)511×359×299特性導電
パーツボックス RB-54・28蓋導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-54・28蓋導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷
仕様嵌合商品:RB-54導電、RB-28導電材質導電PP外寸(mm)567×407×30内寸(mm)561×403×14特性導電
パーツボックス RB-54・28蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-54・28蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)567×407×30内寸(mm)561×403×14
パーツボックス RB-54 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-54岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,698税込6,268
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)499×347×286外寸(mm)567×399×306内寸(mm)511×359×300圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
13,980税込15,378
1セット(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し材質PP
ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S)ParkerTAIYO
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM)ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から64日以内出荷
接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
RB型コンテナー用フタ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー用フタ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
RB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO箱台車 ナイロンキャスターTRUSCO
9,498税込10,448
1台
翌日出荷から翌々日出荷
溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプTRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(106件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B