カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rb66」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンチョビドライバー RB JACKALL(ジャッカル)アンチョビドライバー RBJACKALL(ジャッカル)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
タチウオジギングの”リアルベーシック”[繊細かつテクニカルなジギング専用設計]適度に柔らかさを持たせたテーパーはタチウオに対し、しっかりと”喰わせの間”を与えることが可能です。また、1日中使っていても疲れにくく、エントリーユーザーの方や、これから本格的にタチウオジギングをやり込んで行きたい方にも最適な一本です。[各アンチョビメタルに対応]タチウオ専用メタルジグ「アンチョビメタル」TYPE ZERO、TYPE Ⅰ、TYPE Ⅱ、TYPE Ⅲに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感して頂けます。
長さ(m)6'6"/1.99m継数(本)2
ローリングベイト RB66 タックルハウスローリングベイト RB66タックルハウス
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ダウンサイズ化によりシビアな状況下にも対応。フッコ、セイゴクラス狙いにも、また、大型メバルにも対応。
用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)66質量(g)12タイプシンキングフック#10リングタイプ#2
MA60C  スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKIMA60C スレッドヘッドパーツTANGE SEIKI
1,898税込2,088
1個
予約販売
RB661C 後継モデル。輪行時にフォークを抜いてもボールが飛び出さない脱落防止機能付き。
サイズ1"質量(g)149タイプJISスタックハイト(mm)37.4(上27.2、下10.2)
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 25 mm 11.5mm 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 25 mm 11.5mm 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 8 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さ 11.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。ケーブル又はパイプの束に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:8mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:11.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 11.5mm●コード番号:170-5346アズワン品番65-7472-14
ケーブルクリップ 配線クリップ 5mm x 19 mm 6mm 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 5mm x 19 mm 6mm 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(50個)
予約販売
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径 5 mm、長さ 19 mm、幅 19 mm、奥行き 6 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:6mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 6mm●コード番号:170-5330アズワン品番65-7471-14
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
粘着式クリップ - フラットデザインHellermanTyton RB シリーズの粘着クリップの形状により、ワイヤ、ケーブル、ホースをすばやく簡単に取り付けることができます。接着式 滑らかできれいな表面に簡単に塗布できます ワイヤ、ケーブル、ホース用のフラット設計 粘着剤 - ポリエチレンフォームのベースが付いた合成ゴム
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:20mm●固定方法:自己接着●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:33mm●幅:27 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:33 x 27 x 25mmアズワン品番65-7373-63
Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm ENDO(遠藤照明)Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mmENDO(遠藤照明)
899税込989
1組(2個)
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具タイプロングタイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
露出ボックス取付用金具 ENDO(遠藤照明)露出ボックス取付用金具ENDO(遠藤照明)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
付属品六角ナット(M10×H8)平座金(M12)質量(kg)0.4適合器具EFG5501SB/EFG5502SB/EFG5503SB/EFG5504SB用
HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラス RG(レーシングギア)HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラスRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。 灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。 取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。 配光にも自信のあるバルブ。
用途自動車用HIDバルブタイプD2S/R定格85V/35W定格電圧(V)85発光色蒼白色温度(K)6000
Φ35 出幅調整エンドブラケット カバー付 マツ六Φ35 出幅調整エンドブラケット カバー付マツ六
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
Φ32 出幅調整エンドブラケット カバー付 マツ六Φ32 出幅調整エンドブラケット カバー付マツ六
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
0.127x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) エスコ0.127x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)エスコ
3,540税込3,894
1パック(10枚)
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮寸法(mm)0.127リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-49リーフ幅(mm)12.7入数10枚
ジグブロック 2面 スーパーツールジグブロック 2面スーパーツール
1,398,000税込1,537,800
1個
3日以内出荷
用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
ピクニックバスケット リオバスケット RB-66 サンコープラスチックピクニックバスケット リオバスケット RB-66サンコープラスチック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
きれいな色とシンプルな形がオシャレで楽しいバスケット。レジャーはもちろん、お買い物やスポーツなど、さまざまなシーンで活躍。フタは片手でラクラク開閉できるロック付き。
材質ポリプロピレン質量(g)約667寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約403×303×261
(MB668)LEVER,RR BRAKE SHOE ADJ 三菱ふそう(MB668)LEVER,RR BRAKE SHOE ADJ三菱ふそう
559税込615
1個
5日以内出荷
(MB668)LEVER,RR BRAKE SHOE ADJ,LH 三菱ふそう(MB668)LEVER,RR BRAKE SHOE ADJ,LH三菱ふそう
529税込582
1個
5日以内出荷
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
(MB66)SPRING,RR B ミツビシ(MB66)SPRING,RR Bミツビシ
349税込384
1個
3日以内出荷
(MB66)S/ABSORBER ミツビシ(MB66)S/ABSORBERミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(5817)GARNISH,TAI ミツビシ(5817)GARNISH,TAIミツビシ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
(MB66)CTR BRG ミツビシ(MB66)CTR BRGミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(MB66)BOLT,FR BRA ミツビシ(MB66)BOLT,FR BRAミツビシ
619税込681
1個
3日以内出荷
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-66Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-66Z)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)66形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCOクリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)TRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(106件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR 京セラSGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR京セラ
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M 京セラSGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M京セラ
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から3日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート
HULL SERB 661143 piaggio(ピアッジオグループ)HULL SERB 661143piaggio(ピアッジオグループ)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
SUPPORT A SERB 612366 piaggio(ピアッジオグループ)SUPPORT A SERB 612366piaggio(ピアッジオグループ)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷