材質ポリプロピレン製
色黒
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)対応
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま
タイプセパレータ付
シール密封形
寸法d(mm)70
寸法D(mm)86
寸法B(mm)8
参考質量(g)108
基本静定格荷重Co(N)8440
基本動定格荷重C(N)5740
1個
¥31,980
税込¥35,178
69日以内出荷
関連キーワード