カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 塗料(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-140」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 低背ヒューズホルダー FUJIX(フジックス)

    低背ヒューズホルダー

    FUJIX(フジックス)(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
    材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC定格電圧(V)DC58以下コード長さ(mm)左右各100
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • ルーターコレット6.35mm TRITON

    ルーターコレット6.35mm

    TRITON(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    ルーター用6.35mm(1/4インチ)コレット
    適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)80
  • Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    Sコーティングコーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)
    81,980税込90,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
    表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • 小型アーチグリップ イマオコーポレーション

    小型アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    使用温度範囲(℃)-30~130色(グリップ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • PFA熱収縮チューブ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ

    グンゼ
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
    用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質PFA厚さ(mm)0.5
  • コーナーカッター (G2) アサヒ工具

    コーナーカッター (G2)

    アサヒ工具
    63,980税込70,378
    1本
    4日以内出荷
  • ラインコンセント テス・ライティング

    ラインコンセント

    テス・ライティング
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途屋内専用定格電流(A)15入力電圧(V)100
  • VDI Coromant Capto(R) クランプユニット サンドビック

    VDI Coromant Capto(R) クランプユニット

    サンドビック
    359,800税込395,780
    1個
    翌日出荷から60日以内出荷
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    33,980税込37,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    33,980税込37,378
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ラフィングエンドミルERC-E イスカル

    ラフィングエンドミルERC-E

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • D ソリッドエンドミル 超硬 イスカル

    D ソリッドエンドミル 超硬

    イスカル
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • H-34N フレックスタイト CATEYE(キャットアイ)

    H-34N フレックスタイト

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
  • これエエやん  給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取替前後のリモコンの大きさの違いにより、壁紙のめくれや配線用の開口部が隠れない場合に使用します。リフォームなどで給湯機を交換する際に便利です。
    用途給湯機リモコンの取替え時に取付跡やクロスのめくれなどを隠すプレートです。適合ノーリツ(RC-7606M、RC-7607M、RC-B001M、RC-001M-FCN、RC-001MP-FCN、RC-G001M-FCN)、リンナイ(MC-120V、MC-140V、MC-220V(A)、MC-220VC(A))、パロマ(MC-128、MC-128D、MC-128V)、パーパス(MC-H700L、MC-710EL、MC-800)、長府(CMR-2522P、CMR-2706V、CMR-2710V、CMR-2801、CMR-2900、CMR-2903、CMR-4001V)などの主要メーカー材質
  • 取付バンド CATEYE(キャットアイ)

    取付バンド

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ゴム式で腕や足に装着できるライト用マジックテープの交換、補修用スペアパーツ。
    適合ループ2(SL-LD140-R、SL-LD140RC-F/R)ブラック
  • ヤネフレッシュ エスケー化研

    ヤネフレッシュ

    エスケー化研
    9,998税込10,998
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性: 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性: 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性: 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性密着性、防藻、防カビ、耐久危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ヤネフレッシュSi エスケー化研

    ヤネフレッシュSi

    エスケー化研
    10,980税込12,078
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ヤネフレッシュF エスケー化研

    ヤネフレッシュF

    エスケー化研
    34,980税込38,478
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • プレミアムルーフSi セット エスケー化研

    プレミアムルーフSi セット

    エスケー化研
    15,980税込17,578
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    トリプルガード効果により紫外線(UV)や水、熱等の劣化要因から屋根材を保護し、優れた耐候性を示します。 特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
    用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等塗布面積(m2/缶)53~61(16kgセット)主な用途彩色ストレート瓦、ストレート屋根、金属屋根危険等級使用場所屋外用工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2所要量(kg/m2)0.26~0.30塗装間隔工程内:3時間以上7日以内、最終養生:24時間以上調合比主剤:100、硬化剤:14.3、塗料用シンナーA:0~20
  • ヤネフレッシュF エスケー化研

    ヤネフレッシュF

    エスケー化研
    35,980税込39,578
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊ふっ素樹脂主な用途希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ヤネフレッシュSi エスケー化研

    ヤネフレッシュSi

    エスケー化研(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊シリコン樹脂主な用途希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ヤネフレッシュ エスケー化研

    ヤネフレッシュ

    エスケー化研
    9,998税込10,998
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • 一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用) エスケー化研

    一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用)

    エスケー化研
    33,980税込37,378
    1缶
    3日以内出荷
    超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
    用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等質量(kg)14荷姿石油缶主成分特殊シリコン樹脂主な用途超耐候塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性塗坪(m2)50~63/14kg缶つや艶有り
  • 2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 ハマイ

    2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製

    ハマイ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献! 。2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。 。全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。
    使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • CFB-100センターフォークブラケット CATEYE(キャットアイ)

    CFB-100センターフォークブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
    適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135ブラックアズワン品番64-9544-71
  • ヘルメットマウントブラケット CATEYE(キャットアイ)

    ヘルメットマウントブラケット

    CATEYE(キャットアイ)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様スペアパーツライト用ブラケット ヘルメット用スタジアム2(HL-EL920RC)/ボルト1200(HL-EL1000RC)/ボルト700(HL-EL470RC)/ボルト300(HL-EL460RC)/ボルト100(HL-EL150RC)エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)ウノ(HL-EL010)/ジドー(HL-AU230)/HL-EL135/HL-EL140/イノウ(MSC-GC100)
  • ワリピン 1.6X12 BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 1.6X12

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格1.6X12部品名称ワリピン 1.6X12図解NoSM-450A 制御部(右)部品_No.30、MS511ENR-K 自動整列巻取装置1部品_No.50、SM-140A 薬液配管(1)部品_No.63、MS653DNR-Y 整列巻組立部品_No.49、MS450RCY-2Y 自動整列巻取装置(1)部品_No.50、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.45、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(1)部品_No.52、SSA-S602DXM-DL 送風機(3)部品_No.17、MS510DNR-2K 自動整列巻取装置1部品_No.50、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.52、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.53、MS511RC-K チェーンケース部品_No.45、SM-140A 制御部(上)部品_No.25、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.46、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.50、SSA-F615M-2AD 制御装置(右)部品_No.38、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.49、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.52など
  • クリップ BIGM(丸山製作所)

    クリップ

    BIGM(丸山製作所)
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBSA-420JW エンジン キャブレタ分解部品_No.140、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.83、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.29、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.77、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.72、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.12、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.12、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.12、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.48、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.53、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.77、BSA-420JDSG G-4S エンジン キャブレタ分解部品_No.140など
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ

    マキシンコー
    369,800税込406,780
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKシリーズ

    マキシンコー
    356,000税込391,600
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)