こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。
両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
最大締付力(kg)150
形状D型
色黒
材質EPDM
長さ(mm)450
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
先端が自在金具付の為、角度のある対象物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
材質炭素工具鋼
紫外線、湿気、塩分、オイルに強いです。舗装道路が傷つかないように設計されています。
用途トラック、トレーラー用
色黒
取付穴径(Φmm)15
ワイヤをバラけずに切断できます。 切断するワイヤ径に合わせて選んでください。
全長(mm)470
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
窓を傷つけないナイロン製パッドが片面についたカバーとナイロンストリップTバーセット
材質ナイロン
洗えない布製品を水洗い。シミや汚れをしっかり洗浄、ソファやカーペットの汚れを洗浄できます。作動音は静か、でも強力吸引
付属品ブラシノズル、ワイドノズル、ノズルホルダー
幅(mm)315
質量(kg)4.5
高さ(mm)335
奥行(mm)245
消費電力(W)450
タンク容量(L)【回収タンク】0.8【清水タンク】1.6
吸込仕事率(W)40
電源コード(m)5
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)75
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個
使用荷重(kg)70
参考使用荷重(kg)70
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨
板厚(mm)0.7
材質(クリップ)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
保護等級一般屋内用/IP20
大きさ40形
色温度(K)5000
材質(カバー)帯電防止アクリル 透明
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
用途工場・倉庫 HACCP向け
種別LEDライトユニット形ベースライト
カバーアクリル 透明(帯電防止処理)
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)5.5
色温度(K)5000
製品形状アクリルカバータイプ
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)帯電防止アクリル 透明
ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵
保護等級防湿形/IP20
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。
取付ボルトナット付です。
用途ワイヤーロープカッターRC-450用
材質(刃)特殊鋼
セット内容取付ボルトナット×4組
1ペア
¥629
税込¥692
6日以内出荷
WUX450/WX520用リモコン RS-RC06
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-01
1個
¥4,998
税込¥5,498
24日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥85,980
税込¥94,578
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥74,980
税込¥82,478
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥85,980
税込¥94,578
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥88,980
税込¥97,878
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥78,980
税込¥86,878
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥139,800
税込¥153,780
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥78,980
税込¥86,878
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥66,980
税込¥73,678
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥149,800
税込¥164,780
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥119,800
税込¥131,780
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ