こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)42
アズワン品番64-7853-70
ねじ径Rc1”×1/2”
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
形状ブッシュ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
ねじサイズ1/4X1/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)16
二面幅H(mm)14
寸法L(mm)10
質量(g)10.1
トラスコ品番808-4354
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA432NH-30
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)48
アズワン品番64-7853-73
ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-87
ねじ径Rc1-1/4”×1-1/4”
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)48
アズワン品番64-7853-57
ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SS400又はS15C相当以上
最高使用圧力(MPa)35
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)55
対辺(mm)69
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-42
ねじ径Rc1”・1/4”
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469AS-15A
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469BE-110
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-10A
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-15A
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)46
アズワン品番64-7854-96
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)48
アズワン品番64-7854-97
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-12A
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)38
アズワン品番64-7854-95
ねじ径Rc1”
1個
¥6,460
税込¥7,106
当日出荷
形状チーズ
材質CAC406 NPb処理
寸法(mm)Rc1×Rc1/2×Rc1
種類ねじ込み継手
使用流体水
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
形状クロス
エスコ品番EA469BE-102
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469BE-104
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)19
アズワン品番64-7854-90
ねじ径Rc1/8”
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)19
アズワン品番64-7854-91
ねじ径Rc1/4”
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-4A
1個
¥2,030
税込¥2,233
当日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-1A
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)27
アズワン品番64-7854-93
ねじ径Rc1/2”
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-2A
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途戸建用。集合用
形状マニホールド
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
耐油性・柔軟性に優れています。
機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品
アズワン品番67-3083-45
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100
質量(kg)0.4
アズワン品番3-5536-02
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
材質黄銅
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-91
ねじ径Rc1/2”
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-89
ねじ径Rc1/4”
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-88
ねじ径Rc1/8”
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ