266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-32 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
特価
369 税込406
当日出荷



。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
4,680 税込5,148
翌日出荷


材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-5593 質量(g)30 タイプL型メネジ ねじサイズRC1/4
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番735-0791 質量(g)40 ねじサイズRC1/4×R1/4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm)11 六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パイプ
規格25.4X1.6X516 部品名称パイプ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoMS513DR4T-Y フレーム部品_No.30、MS510ESR-2M フレーム部品_No.9、MS753DR6T-K フレーム部品_No.30、MS450DR6T-Y フレーム部品_No.30、MS653DR6T-K フレーム部品_No.30、MS511ENR-K フレーム部品_No.8、MS410ENA-3K フレーム部品_No.4、MS510ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.8、MS410ENA-3M フレーム部品_No.4、MS410RC-M3 フレーム部品_No.24、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.8、MS550DNR-2Y フレーム部品_No.8、MS410ENR-2M フレーム部品_No.8、MS613R4T-K フレーム部品_No.30、MS510ENR-S フレーム部品_No.8、MS410ENR-2M-1 フレーム部品_No.8、MS551DR4T-K フレーム部品_No.30、MS551DR6T-Y フレーム部品_No.30、MS510ESR-S フレーム部品_No.9、MS753DR4T-Y フレーム部品_No.30など
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シリンダパイプ
規格28.5X36X50 部品名称シリンダパイプ 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.28MB) 図解NoMSV613-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MK55 本体部品_No.43、MSA615R4C(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.34、MS615MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.35、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.35、MS551DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.43、MS550 本体部品_No.43、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.40、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.36、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.38など
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体気体又は液体 質量(g)約400 最高使用圧力(MPa)20 巻数一重巻 使用流体温度(℃)350以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質一般構造用鋼 形状その他継手 寸法H(mm)11 管接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)44 寸法D(mm)24 寸法E(mm)10 寸法B(mm)28 寸法C(mm)44 取付ボルトM8×50(参考) 寸法G(mm)13 寸法F(Φmm)9 接続ねじ種類Rc
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4
1本
3,710 税込4,081
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数6 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 基準径(mm)位置:32
1本
56,900 税込62,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ
突き出しセンタ有無
1本
3,770 税込4,147
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
1本
5,480 税込6,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。 パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。 本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。 遠隔排気ホースを標準装備です。 外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番809-4069 セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。 全長(mm)406 無負荷回転数(min-1[r.p.m])90 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.77 推奨ホース径(mm)8 送り可能長さ(mm)30 パイプ内径(Φmm)20~80 ホース接続口Rc1/4
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。 トラスコ品番119-2154 全長(mm)403 質量(kg)6.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100 空気消費量(m3/min)0.60 アズワン品番64-8519-09 排気方向後方 ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)