材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状メスストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-34
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして
適合流体空気
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
材質SUS316
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
形状ソケット
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類GXRc
ねじサイズ1/4X1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)23
二面幅H(mm)17
質量(g)27
トラスコ品番808-4684
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-33
入数1個
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質SS400又はS15C相当以上
最高使用圧力(MPa)35
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-32
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
特価
¥369
税込¥406
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類PT
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
形状クロス
エスコ品番EA469BE-102
関連資料(0.05MB)
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)19
アズワン品番64-7854-91
ねじ径Rc1/4”
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-2A
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-89
ねじ径Rc1/4”
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA432NH-30
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-58
1個
¥750
税込¥825
欠品中
こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-35
入数1個
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-36
入数1個
銅管径(Φmm)10
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
種別メネジ
接続ねじR1/4
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)46
アズワン品番64-7854-96
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-12A
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
種別メネジ
接続ねじR1/4
材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズG:1/4"、Rc:1/4"
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質黄銅
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-81
ねじ径Rc1/4”
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)17
アズワン品番64-7854-51
ねじ径Rc1/4”
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-2A
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA469AJ-2A
形状キャップ
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)34
対辺(mm)31
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-37
ねじ径Rc1/4”
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
適合チューブ外径(Φmm)10
表面処理メッキ仕上
使用流体空気
適合ホース内径(Φmm)6.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ