カテゴリ
- 農業機械(128)
- 空調・照明・電設資材(13)
- バイク部品(11)
- 作業工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 物流用品(5)
- 切削工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 清掃用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(128)
- 三菱電機(12)
- アーム[作業工具](5)
- テイエルブイ(TLV)(4)
- 日進(4)
- オーエッチ工業(3)
- brembo(3)
- AFAM(アファム)(3)
- ノーブランド(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- アトムズ(2)
- E-Value(1)
- ツボサン(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- 光(1)
- イチネンTASCO(1)
- JTC(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rc450」の検索結果

クイックバークランプ
E-Value(72件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
クイックバークランプ
SK11(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150![ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906542-150415-02.jpg)
ワイヤーロープカッターRC
アーム[作業工具](4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
車止め ホイールチョーク
CHECKERS¥7,198税込¥7,9181個当日出荷紫外線、湿気、塩分、オイルに強いです。舗装道路が傷つかないように設計されています。用途トラック、トレーラー用色黒取付穴径(Φmm)15
パッド ストリップ ウォッシャー
UNGER(ウンガー)¥8,298税込¥9,1281セット5日以内出荷窓を傷つけないナイロン製パッドが片面についたカバーとナイロンストリップTバーセット材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
リンスクリーナー
京セラインダストリアルツールズ¥19,880税込¥21,8681台6日以内出荷洗えない布製品を水洗い。シミや汚れをしっかり洗浄、ソファやカーペットの汚れを洗浄できます。作動音は静か、でも強力吸引付属品ブラシノズル、ワイドノズル、ノズルホルダー幅(mm)315質量(kg)4.5高さ(mm)335奥行(mm)245消費電力(W)450タンク容量(L)【回収タンク】0.8【清水タンク】1.6吸込仕事率(W)40電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)75
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ
三菱電機¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状工場・倉庫用 HACCP向け器具 直付形 アクリルカバー材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 透明、帯電防止処理質量(kg)(器具本体のみ)6.3形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 一般タイプ
三菱電機¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状工場・倉庫用 HACCP向け器具 直付形 アクリルカバー材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 透明、帯電防止処理質量(kg)(器具本体のみ)6.3形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
固定GカットAB直付アクリル
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
省電力固定 直付アクリル
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/122° B/107°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット直付アクリル
三菱電機¥97,980税込¥107,7781個13日以内出荷食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/122° B/107°光色昼白色 (5000K)![ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906673-150415-02.jpg)
ワイヤーロープカッター替刃RC用
アーム[作業工具]¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷から翌々日出荷ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。用途ワイヤーロープカッターRC-450用材質(刃)特殊鋼セット内容取付ボルトナット×4組
フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から6日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
硬度チェック (6種類セット)
ツボサン(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(6本)当日出荷硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865トラスコ品番333-3736材質SKS-8(JIS)全長(mm)175質量(kg)0.23刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)120管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8接続方式ねじ込み寸法W(mm)80接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スチール仮枠ハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から4日以内出荷折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。種類仮枠ハンマー全長(mm)355材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業
フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から7日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックホーク用変換アダプター(メス)
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。 日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒
ノーブランド¥17,980税込¥19,7781ケース(1000mL×6本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。色黒適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー
ノーブランド¥17,980税込¥19,7781ケース(1000mL×6本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
仮枠ハンマー
オーエッチ工業¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から4日以内出荷木柄には滑り止めのグリップ付です。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途仮枠作業
G仮枠ハンマー(グラスファイバー)
オーエッチ工業¥2,898~税込¥3,188~1丁3日以内出荷から4日以内出荷グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。種類仮枠ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業![電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34669358-250625-02.jpg)
電動油圧式スエージャー
アーム[作業工具]¥329,800税込¥362,7801セット3日以内出荷油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。用途スリーブの圧着作業に。付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバートラスコ品番849-0421電源(V)単相100切断能力(mm)6~12最大出力(kN[tf])10(98)圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)
日進¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)
日進¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
ハンドルレバーS(HL08) K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 53178-MAH-000 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ10.5×17.0×0.3 NC750S(RC70)・NC750X(RC72)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)・VT400S(NC46)・シャドウ400(NC34)・シャドウ400クラシック(NC44)・シャドウ400カスタム(NC45)・シャドウ750(RC44)・シャドウ750(RC50)・シャドウ750(RC56)・VT750S(RC58)・VT1300CX(SC61)・VT1300CR(SC66)・VT1300CS(SC67)等 詳しくは適合表参照主な適合車種シャドウ750 2000-2003年式:01年までに適合
超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度)
日進¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ボールエンドミル。外周・溝加エエンドミル。圧倒的剛性!!。特徴。1.耐熱合金の加工で高能率。2.SUS関連や合金鋼で抜群。3.HRC60~65の高硬度材でも高剛性。4.ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。また五軸三次元加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。MC加工によるBT50機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT40機相当の場合、切削条件80%に、BT30機相当の場合、切削条件60%にしてください。(但し、1刃あたり送り量は上記以下にしてください。)。傾斜角度α以上の場合は加工条件を60%にしてご使用ください。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 ◎,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷超硬双頭面取りカッター。面取りエンドミル。特徴。1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる。備考。1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金角度(°)90先端径(Φmm)0.45
リアスチールスプロケット 525-40 10602-40
AFAM(アファム)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10602-40。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11602-40)。適合情報:。ホンダ[HONDA] RVF750 [RC45] 94-96。ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30] 。ホンダ[HONDA] RVF400 [NC35] 94-。ホンダ[HONDA] VFR400R [NC30] 89-93。取り付け穴径:8.25。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:138mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数40T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ525
リアスチールスプロケット 525-38 10602-38
AFAM(アファム)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10602-38。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11602-38)。適合情報:。ホンダ[HONDA] RVF750 [RC45] 94-96。ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30] 。ホンダ[HONDA] RVF400 [NC35] 94-。ホンダ[HONDA] VFR400R [NC30] 89-93。取り付け穴径:8.25。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:138mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数38T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ525






![ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906542-150415-02.jpg)













![ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906673-150415-02.jpg)













![電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34669358-250625-02.jpg)