117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS Pro カプラ RCA RCA
エコ商品
仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = メス RCA (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = RCAジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタルRCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
500 税込550
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル色 = ナチュラル;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
910 税込1,001
当日出荷

RS PRORS Pro カプラ RCA RCA
エコ商品
仕様終端1 = メス RCA (2)終端2 = メス RCA (2)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = RCAジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 2終端2コネクション数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金RCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
580 税込638
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル色 = 金;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
910 税込1,001
当日出荷

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状映像RCAピンジャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒端子方法 = フィードスルーRS XLR形式フォノコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このフォノフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してフォノジャックを確実に接続することができます。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式フォノコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、レコーディングスタジオのシステムで使用されます。. 特長と利点: ; 標準のXLR切抜きに適合 ; 前面又は背面から取り付け可能 ; 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. この製品群には以下が含まれます。 ; 品番< 898-7611&#x27;) 898-7611/: 赤色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7615&#x27;) 898-7615/: 赤色のフォノコネクタ(プレーン穴付) ; 品番< 898-7624&#x27;) 898-7624/: 白色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7627&#x27;) 898-7627/: 白色のフォノコネクタ(プレーン穴付) ; 品番< 898-7621&#x27;) 898-7621/: 黄色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7631&#x27;) 898-7631/: 黄色のフォノコネクタ(プレーン穴付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,488 税込1,637
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル色 = ナチュラルハウジング材質 = 真鍮端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 150 V ac、200 V dcスルーアースフォノソケット. 大型はんだバケットとの良好な電気接触が得られるスプリングセンターコンタクト 内蔵ケーブルクランプ スプリングストレインリリーフ 黒IDリング 最大ケーブルサイズは5.5 mm 最大定格5 A (200 Vdc / 150 Vac) 絶縁抵抗100 MΩ(500 Vdc) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,420 税込5,962
7日以内出荷

メインコネクタとして使用しないこと. RS PROカラーコードRCAフォノコネクタ. 信頼性が高く耐摩耗性の高いフォノコネクタで、デバイスへのA/V信号の伝送に適しています。. このRCAコネクタは、識別が容易なカラーコードと耐摩耗性ニッケルめっきを備え、優れた導電性と耐腐食性及び耐湿性を兼ね備えています。. RCAフォノ接続 色分け ニッケルめっき ストレートボディ方向 RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮結線方法 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

機械加工の黄銅製で、各種のめっきオプションのある英国製高品質フォノプラグ製品大型はんだバケットとの良好な電気接触が得られるスプリングセンターコンタクト 内蔵ケーブルクランプで、確実なケーブル接続を実現 スプリングストレインリリーフ 色分けIDリングで、ケーブルを簡単に識別 見栄えのよいボディスタイル 最大ケーブルサイズ: 5.5 mm
仕様オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 金色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = Noryl SE1結線方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 50 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = 白コンタクト材質 = 金属ハウジング材質 = メタル端子方法 = フィードスルーRS XLR形式フォノコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このフォノフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してフォノジャックを確実に接続することができます。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式フォノコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、レコーディングスタジオのシステムで使用されます。. 特長と利点: ; 標準のXLR切抜きに適合 ; 前面又は背面から取り付け可能 ; 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. この製品群には以下が含まれます。 ; 品番< 898-7611&#x27;) 898-7611/: 赤色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7615&#x27;) 898-7615/: 赤色のフォノコネクタ(プレーン穴付) ; 品番< 898-7624&#x27;) 898-7624/: 白色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7627&#x27;) 898-7627/: 白色のフォノコネクタ(プレーン穴付) ; 品番< 898-7621&#x27;) 898-7621/: 黄色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7631&#x27;) 898-7631/: 黄色のフォノコネクタ(プレーン穴付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,140 税込2,354
7日以内出荷

431-0500業務用フォノパネルソケット - ニッケルシェル - 赤旋盤加工黄銅製シングルナット固定式パネルソケット ニッケル又は金めっき仕上げ。 絶縁体の色を赤と黒から選択できるため 識別に便利。 これらの適応型ソケットはシングルナット固定式なので 互いに並べて取り付けるのに最適。
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = アセタール結線方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 50 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。ハウジング材質 = アセタール。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 50 V ac。431-0100業務用フォノパネルソケット - ニッケルシェル - 黒旋盤加工黄銅製シングルナット固定式パネルソケット ニッケル又は金めっき仕上げ。 絶縁体の色を赤と黒から選択できるため 識別に便利。 これらの適応型ソケットはシングルナット固定式なので 互いに並べて取り付けるのに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷

RS Pro RCA 白色フィードスルーコネクタ、黒色金属製 M3 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 RCA フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介してオーディオ ビデオ信号を伝送するためにフォノ接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。RCA 赤、白、黄色のコネクタは、次のような機器の接続に一般的に使用されています。 テレビ ゲームコンソール PC DVDプレーヤ Hi-Fi システム よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金色 = 白定格電流 = 2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro RCA フィードスルーコネクタ(黄)、黒色金属製 M3 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 RCA フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介してオーディオ ビデオ信号を伝送するためにフォノ接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。RCA 赤、白、黄色のコネクタは、次のような機器の接続に一般的に使用されています。 テレビ ゲームコンソール PC DVDプレーヤ Hi-Fi システム よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金色 = 黄定格電流 = 2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro RCA 白色フィードスルーコネクタ、金属製 M3 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 RCA フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介してオーディオ ビデオ信号を伝送するためにフォノ接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。RCA 赤、白、黄色のコネクタは、次のような機器の接続に一般的に使用されています。 テレビ ゲームコンソール PC DVDプレーヤ Hi-Fi システム よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金色 = 白定格電流 = 2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro RCA 赤色フィードスルーコネクタ、金属製 M3 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 RCA フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介してオーディオ ビデオ信号を伝送するためにフォノ接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。RCA 赤、白、黄色のコネクタは、次のような機器の接続に一般的に使用されています。 テレビ ゲームコンソール PC DVDプレーヤ Hi-Fi システム よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金色 = 赤定格電流 = 2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


RS Pro Visual Modular Audio カプラコンバータ、 5 m キット RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単に接続できるようにさまざまな 5 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 5 m SVGA ケーブル x 1 5 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 5 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 5 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro Visual Modular オーディオカプラコンバータ、 10 m キットです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 10 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 0.5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCAコネクタ 2 = RCAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCAコネクタ 2 = RCAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●結線方法: 配線済み●ハウジング材質: サーモプラスチック●コンタクト材質: リン青銅●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアD-Subコネクタケーブルアセンブリ. ケーブルの一端をメスMICRO-D D-subコネクタで終端されたMICRO-DマイクロミニチュアD-Subケーブルアセンブリ。MICRO-D D-subコネクタは、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計で、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このケーブルアセンブリは、組み立て済みのフード及びちょうねじが付属し、業界標準のサイズである915、及び25ポジション、及び0.5 /2 mのケーブル長を用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合 2種類のケーブル長で完全に組み立て済み. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●結線方法: 配線済み●ハウジング材質: サーモプラスチック●シリーズ: MICRO-D●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアD-Subコネクタケーブルアセンブリ. ケーブルの一端をメスMICRO-D D-subコネクタで終端されたMICRO-DマイクロミニチュアD-Subケーブルアセンブリ。MICRO-D D-subコネクタは、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計で、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このケーブルアセンブリは、組み立て済みのフード及びちょうねじが付属し、業界標準のサイズである915、及び25ポジション、及び0.5 /2 mのケーブル長を用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合 2種類のケーブル長で完全に組み立て済み. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = RCAジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = RCAタイプ = カプラ接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = RCAジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = RCAタイプ = アダプタ接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


RS Pro RCA-XLR ケーブルアダプタ、メス - オス ここでは RS Pro RCA-XLR ケーブルアダプタ製品を紹介し、業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。オス 3 ピン XLR アダプタ - メス RCA コネクタ付きです。このケーブルは Durable な金属製アウターハウジングで保護と性能が最適化されています。 XLR コネクタのピンは金めっきが施され、腐食を防ぎ、最高の接続性能で音質を向上します。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro RCA-XLR ケーブルアダプタは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途の業務用セットアップに最適な製品です 金めっきコネクタピンを使用した設計で、腐食を防止し、優れた接続を実現して最適な性能を発揮します RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です コネクタ:コネクタ A - 3 ピン XLR オス、コネクタ B - RCA メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリ / アダプタは、オーディオ、ビデオ、照明向けに特化したさまざまな用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート、劇場、舞台公演 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = RCAジェンダーへ変換 = オスタイプへ変換 = XLRタイプ = サウンド、ビデオ、照明機器に最適終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス XLR (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

1個
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 金。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。ハウジング材質 = PTFE。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 50 V ac。高品質の英国製フォノプラグ製品です。機械加工の黄銅製で各種のめっきオプションがあります。ハウジングはアルミ製で、さまざまな色で陽極酸化処理され、識別が簡単です。センターコンタクトは、大型のスカラップ形はんだバケット付きのソリッドピン 精密機械加工されたT型スロットを備えたアースコンタクトで、接触領域を最大限に拡大 ケーブルグリップ及びデュアルアース用のケーブルクランプ 見栄えのよいボディスタイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

メインコネクタとして使用しないこと. カラーフォノコネクタ. ソリッドセンターピン 中心導体用の金フラッシュはんだコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ カラー合金ボディ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意. ストレインリリーフスプリングのサイズ: 4 mm、品番411-047
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = アルミニウム結線方法 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

0
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷

仕様終端1 = オス RCA (1)終端2 = メス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = オスジェンダーへ変換 = メス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-RCA変換コンバーター。 HDMI信号をアナログの映像と音声信号に変換するコンバーターです。※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。 HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど) HDMIのデジタル映像信号を、アナログ信号(RCA)に変換します。 HDMI信号に含まれるデジタル音声信号をアナログ信号(RCA)に変換します。 ※RCAからHDMIへの変換はできません。 映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V1A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本 コネクタ形状入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:コンポジット映像端子メス、アナログ音声端子(RCA)/電源端子:USB[microB]メス 対応機種(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、(映像表示機器)コンポジット映像入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター等 保証期間6カ月 環境EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大入力解像度1920×1080 商品タイプ変換器
1個
10,090 税込11,099
当日出荷

仕様終端1 = メス RCA (1)終端2 = オス BNC (1)タイプ = オーディオ、ビデオタイプから変換 = RCAタイプへ変換 = BNCジェンダーから変換 = メスジェンダーへ変換 = オス終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮最低使用温度 = -65℃フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷