カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rdh1」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RDH01リプロディスク 190/58/78 DAYTONA(デイトナ)RDH01リプロディスク 190/58/78DAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【対応純正品番】。【製品仕様】。、、、、、、
用途SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:ディオ110(17-25) 。JF31系不可、ディオ110ライト(26) 。JF31系不可、ディオ110ベーシック(23/25) 。JF31系不可 など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能。対応純正品番:45351-K44-J01。サイズ:外径:190mm、内径:58mm、穴数:4、穴径:10.5mm、厚み:3.6mm、PCD:78、摩耗限度:3.0mm適合ディオ110ライト<新基準原付>(26) [NSC110LPT] ※JF31系は取付不可ディオ110(21-25) [NSC110M/NSC110M-2J/NSC110P-2J/NSC110S-2J] ※JF31系は取付不可ディオ110ベーシック(23/25) [NSC110P/NSC110S] ※JF31系は取付不可ディオ110(17-19) [NSC110CBFH/NSC110CBFH-2J/NSC110CBFK/NSC110CBFK-2J] ※NSC110CBFFは取付不可 ※JF31系は取付不可DIO110/VISION110(海外)(21-24) [NSC110M/N/P] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)190内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45351-K44-J01摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
親桁用ダクター支持金具 ネグロス電工親桁用ダクター支持金具ネグロス電工
689税込758
1個
当日出荷
ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,170税込6,787特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ SOURIAUSouriau コネクタハウジング SMSシリーズSOURIAU
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ
ステレオアンプ SONY(ソニー)ステレオアンプSONY(ソニー)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
【フォノ入力や Bluetooth(R)対応など、さまざまな機器が接続可能】4系統のライン入力に加えて、MMカートリッジ対応のフォノイコライザーを内蔵したフォノ入力やBluetoothに対応し、さまざまな機器からの音楽再生が可能です。【MMカートリッジ対応のフォノイコライザーを内蔵したフォノ入力】「フォノボリュームオフセット」を搭載したフォノ入力。レコードプレーヤーと、CDプレーヤーなどの再生機器の音量差を調整する「フォノボリュームオフセット(フォノ音量調整機能)」をフォノ入力に搭載。レコードの再生音量はカートリッジの種類や録音レベルによって、CDプレーヤーなどの再生機器より音量が小さい場合があります。「フォノボリュームオフセット」は、フォノ入力のボリュームを0-+6dBの範囲で設定することができます。【お持ちのスマートフォンなどを使い音楽再生ができるBluetooth機能】Bluetoothスタンバイ機能を搭載。Bluetooth接続による、お持ちのスマートフォンなどを使った音楽再生が可能です。また、スマートフォンなどらBluetooth経由で本機を起動することができるBluetoothスタンバイ機能を搭載しています。
ダイジェット ミラーボール用チップ DH108 DIJET(ダイジェット工業)ダイジェット ミラーボール用チップ DH108DIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
120mmケースファン XINRUILIAN120mmケースファンXINRUILIAN
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
3800rpm超高速回転タイプの120mmファン。マイニングやサーバーに最適。軸受けには高寿命の2ボールベアリング採用
軸受種類2ボールベアリング回転数(min-1[r.p.m])380±10%最大風量(CFM)154最大静圧(mmH2O)14.58騒音レベル(dB(A))52期待寿命(時間)約50000定格12V/1.3Aコネクタパルスセンサー付き3pinコネクタリード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)付属品タッピングネジ×4本仕様リブなし
安全ヘルメット(耐衝撃・高通気設計)・蛍光・建設・製造・物流・ポリエチレン・ベンチレーション・約340g 高階救命器具安全ヘルメット(耐衝撃・高通気設計)・蛍光・建設・製造・物流・ポリエチレン・ベンチレーション・約340g高階救命器具
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
Bullard(ブラード)のH1500シリーズは、米国ANSI規格に適合した高性能安全ヘルメットです。業界最高レベルの耐衝撃性と快適性を兼ね備え、建設・製造・物流など幅広い現場で活躍します。 高い耐衝撃性。成形一体型の高密度ポリエチレン製シェルが、頭部への衝撃をしっかり吸収。厳しい作業環境にも対応可能。 優れた通気設計。頭頂部のベンチレーションホールにより、長時間の着用でもムレにくく快適。夏場や屋外作業にも最適。 快適な装着感。4点サスペンションシステムと、片手で調整できるダイヤル式ヘッドバンドにより、頭にしっかりフィット。作業中のズレを防ぎます。【ANSIとは】ANSI(American National Standards Institute:米国国家規格協会)は、アメリカ国内の製品やサービスの安全性・性能を規定する標準化機関です。労働安全、産業機器、建築資材など、多岐にわたる分野で規格を定めています。ヘルメット製品には「ANSI Z89.1」という規格が適用されます。これは、**作業用ヘッドプロテクション(頭部保護具)**の性能基準を定めたものです。【Type(種類)】。衝撃を受ける方向により分類:。Type I:上方からの衝撃に対応(上からの落下物など)。Type II:上方 + 側面からの衝撃に対応(側面衝突リスクのある作業向け)。? 多くの一般的な作業用ヘルメットは Type I に分類されます。【Class(耐電圧クラス)】。電気的な保護性能で分類:。クラス 耐電圧性 用途。Class E 電気耐性あり(最大 20,000V) 電気・送電線作業など高電圧環境向け。Class G 一般耐性(最大 2,200V) 一般的な建設・工場作業など。Class C 電気耐性なし 通気性を重視した構造(電気作業不可)。Bullard H1500は、ANSI Z89.1 Type I Class E に適合した作業用ヘルメットです。上方からの衝撃に対する高い耐久性を備え、かつ最大20,000ボルトの電圧に対する耐電性を持ち、電気・建設現場など幅広い用途に対応します。
用途建設現場/工場内作業/メンテナンス/倉庫作業/電気・通信工事など材質高密度ポリエチレングロー質量(g)約340サイズ(cm)フリーサイズ(調整範囲 約52~63規格ANSI Z89.1 Type I Class E 準拠対応ダイアル式調整:あり通気孔あり
チップ SDMT DIJET(ダイジェット工業)チップ SDMTDIJET(ダイジェット工業)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ ENMQ DIJET(ダイジェット工業)チップ ENMQDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
材質PVDコーティング/DH102寸法A(mm)10精度M寸法B(mm)6寸法T(mm)3.2寸法rε(mm)1.2
チップ EPHW DIJET(ダイジェット工業)チップ EPHWDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ EOHW DIJET(ダイジェット工業)チップ EOHWDIJET(ダイジェット工業)
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ WNHU DIJET(ダイジェット工業)チップ WNHUDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
寸法(mm)RE:1.0、IC:6.35、S:3.33精度H
チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業)チップ XPHWDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
用途傾斜面仕上げ用精度H
ホイールダンパーセット NTBホイールダンパーセットNTB(79件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷から4日以内出荷