カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(118)
  • 制御機器(19)
  • トラック純正部品(18)
  • オフィス家具(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • カー用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(7)
  • 安全用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rdp 01」の検索結果

関連キーワード
339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RDP-01用ローター SK(新潟精機)

    RDP-01用ローター

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合RDP-01
  • MDP-01用ローター モノタロウ

    MDP-01用ローター

    モノタロウ(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途MDP-01、RDP-01交換用ローターです。適合MDP-01、RDP-01材質耐油性ニトリルゴム
  • 電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ

    電ドルポンプ ミニ 六角軸

    モノタロウ(296件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50
  • MDP-01用オイルシール 軸受 モノタロウ

    MDP-01用オイルシール 軸受

    モノタロウ(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途MDP-01、RDP-01交換用適合本体MDP-01、RDP-01交換用部品名称オイルシール(軸受)
  • 電ドルミニポンプ TRUSCO

    電ドルミニポンプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
    用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
  • 六角軸電ドルミニポンプ SK(新潟精機)

    六角軸電ドルミニポンプ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    用途水、汚水などの移送や給排水に付属品ホースバンド×2材質本体/プラスチック、ローター/耐油性ニトリルゴム全揚程(m)12本体質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×55×80.5使用ホース内径(Φmm)15回転速度(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10-12取付軸径(Φmm)6.35
  • ドリルポンプ Three Axis

    ドリルポンプ

    Three Axis(24件のレビュー)
    4,980税込5,478
    1台
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
    用途各種液体の排出や移送に。使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(23件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ドリルポンプ Three Axis

    ドリルポンプ

    Three Axis(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7901高さ(mm)70差込角(mm)6商品構成単品
  • 灯油ポンプ(手動) モノタロウ

    灯油ポンプ(手動)

    モノタロウ(338件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
  • ダイヤロープドラム RDPシリーズ ユタカメイク

    ダイヤロープドラム RDPシリーズ

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1巻
    3日以内出荷
    細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。
    仕様●サイズ:線径6mm×長さ200m●質量:3.66kg●材質:ポリプロピレン(70%)・ポリエチレン(30%)混紡●先端加工:テープ止め●製造国:日本アズワン品番67-7070-95
  • 電ドルポンプ 水龍 SK(新潟精機)

    電ドルポンプ 水龍

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    大流量タイプの電ドルポンプです。雨水、トイレ水抜き等、給・排水作業に使用します。
    用途現場に溜まった雨水の排水作業に。付属品ホースバンド2個、フィルター材質本体:POM/ベース:PP/ブレード:POMシャフト(取付軸)6.35mm六角軸揚程(※参考値)吸入側/約1m、吐出側/約20m適合流体土砂や異物が混入していない水適合ホース内径(Φmm)(耐圧ホース)19~20揚水量(L/min)(※参考値)50使用水温(℃)10~30適正回転数(min-1)2000~2500
  • RDP デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDP デジタルポジションインジケーター

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    質量(g)125
  • Amphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001 AMPHENOL

    Amphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001

    AMPHENOL
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 57.5mm幅 = 28.75mm直径 = 28.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RJ45コネクタ RDP-00DFFA-SLM7001 AMPHENOL

    Amphenol RJ45コネクタ RDP-00DFFA-SLM7001

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RJ45プラグ RDP-00AMMA-TLM7001 AMPHENOL

    Amphenol RJ45プラグ RDP-00AMMA-TLM7001

    AMPHENOL
    799税込879
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 76.5mm幅 = 28.8mm直径 = 28.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルチェンジャー Meltec(大自工業)

    オイルチェンジャー

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
    用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
  • Amphenol RJ45コネクタ RDP-00BFFA-SLM7001 AMPHENOL

    Amphenol RJ45コネクタ RDP-00BFFA-SLM7001

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 115.2mm幅 = 31mm直径 = 31mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサケーブル 両端XHコネクター付き RDPシリーズ JAPAN ROBOTECH

    センサケーブル 両端XHコネクター付き RDPシリーズ

    JAPAN ROBOTECH
    589税込648
    1個
    11日以内出荷
    仕様●1本入
  • センサケーブル30cm XH3ピン-QL1ピンコネクター付き RDP-835 JAPAN ROBOTECH

    センサケーブル30cm XH3ピン-QL1ピンコネクター付き RDP-835

    JAPAN ROBOTECH
    729税込802
    1個
    11日以内出荷
    エンコーダ付ギアボックスRDO-502ENのエンコーダとコントローラを接続するケーブルです。ケーブル1本と4ピンピンヘッダ入。Type3/Type3+に接続する場合、コントローラへのピンヘッダの半田付けが必要です。
    アズワン品番67-0431-13
  • ラッションドローイングペン(パック入り) 寺西化学

    ラッションドローイングペン(パック入り)

    寺西化学(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    3日以内出荷
    筆記線幅0.03mmから1.0mmのプラスチックペン先にブラッシュを加え、全9種類の豊富なペン先バリエーションをそろえました。 水性顔料インキを使用していますので、耐水性・耐光性に優れています。 コミック、イラスト、デザインワーク、製図などに最適なドローイングペンです。
    タイプシングルインク色インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
  • マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

    イワキ(32件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • ハンドポンプ アズワン

    ハンドポンプ

    アズワン
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷
    ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
  • ドリルポンプ BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルポンプ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
    用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。付属品金属製ホースクランプ×2質量(g)270寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
  • 電動ドラムポンプ 工進

    電動ドラムポンプ

    工進
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり 歯型がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り 駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り質量(kg)モーター部:7.5取付横形使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)75使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
  • タブタイト(iPad1-4世代用)&ダブルサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール ラムマウント

    タブタイト(iPad1-4世代用)&ダブルサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール

    ラムマウント
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)とガラス面などへ取り付け可能なダブルサクションベースのセット。タブタイトの上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。ダブルサクションベースは通常のツイストロックサクションベースよりも強力な固定力を発揮し、ガラスやアクリルなどの滑らかな平面に固定することが可能です。【製品詳細】。商品内容。・組付け部品。ホルダー対応サイズ。・縦長: 215.9-282.6mm。・横幅: 162.1-196.9mm。・厚み: 3.3-14.2mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:816g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPad(第1世代) iPad(第2世代) iPad (3rd Generation) iPad(第4世代) iPadAir 4 iPadAir 5 iPadPro 11inch iPadPro 11inch (2020) iPadPro 11inch (2021) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 Transformer Pad 【Dell/デル】 Venue 10 7000 Venue 11 Pro 7000 【HP】 ElitePad 900 ElitePad 900 G1 Pro 610 【Lenovo/レノボ】 S6000 Tab A10 ThinkPad 10 Yoga Tablet 10 Yoga Tablet 10 HD+ Yoga Tablet 2 (10 inch)
    仕様タブレットホルダー材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。 こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。 お好みに合わせてお選びください。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」 対応機種: 【防水ねじこみ型1ピンタイプ】 アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350/IC-4310L 等 アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等 スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等 モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120 等のトランシーバーに対応しています。
  • 【オーダー】ラジアタパイン集成材 1穴 ノーブランド

    【オーダー】ラジアタパイン集成材 1穴

    ノーブランド
    2,663税込2,929
    1個
    5日以内出荷
    家具、テーブル、カウンター、棚板とさまざまところで使われている木材です。加工しやすく、木目もキレイで塗装も容易。ネジ、釘もききやすく、DIY上級者から初心者まで使用されている定番木材です。素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質ラジアタパイン形状平板・平プレート板厚(mm)12/15/18穴数1材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【防水ねじこみ型1ピンタイプ】。アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等。アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等。スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等。モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120。等のトランシーバーに対応しています。
  • RESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Medium Gray RESIONE

    RESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Medium Gray

    RESIONE
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    SP64スタンダードプロレジンは、低収縮かつ高いディテール再現性を備え、マットな高級感のある仕上がりが特長です。安定した印刷性と後処理の手軽さで、あらゆる造形用途に最適です。収縮・変形がほとんどない。マット仕上げで高級感のある質感。鮮明なシャープディテール。調整不要で使いやすい。安定した造形品質。後処理時間を短縮。低吸水性で長期保存も安心。。1. 低収縮・高い印刷安定性。十分な剛性と低い吸水率により、反りやひび割れを抑制。大型フィギュアからミニチュアまで、形状・機械特性を安定して維持します。2. マット仕上げでディテールを際立たせる。高い遮光性によるマットな表面は、凹凸や欠陥が見やすく、後加工(研磨・塗装)が効率的。繊細なディテールを鮮明に再現します。3. 後処理が簡単。IPA(イソプロピルアルコール)などで手早く洗浄でき、乾燥後も表面はべたつきません。薄肉や細長構造も損傷しにくく、安心して取り扱えます。4. 超微細サポートに対応。独自配合により強度を保ちつつ、サポート径0.1~0.15mmの微細サポートも使用可能。除去や研磨が容易で、後処理をさらにスピーディーにします。5. 幅広い互換性。主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンターにプリセット不要で対応。初めての方でもすぐに高品質な造形が始められます。
    Medium Gray質量(g)1000
  • オーディオトランス 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    オーディオトランス 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TheMuratadigitalaudiorangeoftransformersisdesignedtoimprovethebalanceoftransmitterandreceivercircuitryinhi-fiequipment,videogamesandotherapplicationsrequiringhigh-performancedigitalaudiotransmission。CompliantwithAES/EBUreRoHScompliantCompatiblewithleadingchipsets2kVrmsisolationIndustry-standardpinoutSurfacemountoptionUL94V-0packagematerialsLowprofile
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7217-36
  • Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウト

    Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応

    レイ・アウト
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
    材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
  • RESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Light Peach RESIONE

    RESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Light Peach

    RESIONE
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    SP64スタンダードプロレジンは、低収縮かつ高いディテール再現性を備え、マットな高級感のある仕上がりが特長です。安定した印刷性と後処理の手軽さで、あらゆる造形用途に最適です。収縮・変形がほとんどない。マット仕上げで高級感のある質感。鮮明なシャープディテール。調整不要で使いやすい。安定した造形品質。後処理時間を短縮。低吸水性で長期保存も安心。。1. 低収縮・高い印刷安定性。十分な剛性と低い吸水率により、反りやひび割れを抑制。大型フィギュアからミニチュアまで、形状・機械特性を安定して維持します。2. マット仕上げでディテールを際立たせる。高い遮光性によるマットな表面は、凹凸や欠陥が見やすく、後加工(研磨・塗装)が効率的。繊細なディテールを鮮明に再現します。3. 後処理が簡単。IPA(イソプロピルアルコール)などで手早く洗浄でき、乾燥後も表面はべたつきません。薄肉や細長構造も損傷しにくく、安心して取り扱えます。4. 超微細サポートに対応。独自配合により強度を保ちつつ、サポート径0.1~0.15mmの微細サポートも使用可能。除去や研磨が容易で、後処理をさらにスピーディーにします。5. 幅広い互換性。主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンターにプリセット不要で対応。初めての方でもすぐに高品質な造形が始められます。
    Light Peach質量(g)1000
  • RICOH eWhiteboard Protective Case Type 1 RICOH(リコー)

    RICOH eWhiteboard Protective Case Type 1

    RICOH(リコー)
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    RICOH eWhiteboard 4200用の強化ケースです。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発する部材がないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220627●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法規の対象製品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-35
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SanDisk/サンディス。・HDD。G-DRIVE。SDPHF1A-004T-SBAAD。SDPHF1A-006T-SBAAD。SDPHF1A-008T-SBAAD。SDPHF1A-012T-SBAAD。SDPHF1A-022T-SBAAD。SDPHF1A-022T-ZBAAD。SDPHF1A-024T-SBAAD。G-DRIVE PRO Desktop Drive。SDPH51J-004T-SBAAD。SDPH51J-006T-SBAAD。SDPH51J-012T-SBAAD。SDPH51J-018T-SBAAD。SDPH51J-020T-SBAAD。G-RAID SHUTTLE 8。SDPH48H-048T-SBAAB。SDPH48H-096T-SBAAB。SDPH48H-144T-SBAAB。SDPH48H-192T-SBAAB。G-RAID 2。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。G-DRIVE ArmorATD。SDPH81G-001T-GBA1D。SDPH81G-002T-GBA1D。SDPH81G-004T-GBA1D。SDPH81G-005T-GBA1D。SDPHE1G-006T-GBAND。G-DRIVE Desktop Hard Drive。SDPH91G-004T-SBAAD。SDPH91G-020T-SBAAD。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入 VISHAY

    Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay の UVC 発光ダイオードは、水晶ウィンドウを備えたセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.78 mm で、放射出力は標準 10 mW @ 100 mA ( Wavelength Range 270 → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 150 mA リフローはんだ付け方式
    仕様●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LED●コード番号:206-5761アズワン品番65-7238-02