カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rdp-01」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサケーブル30cm XH3ピン-QL1ピンコネクター付き RDP-835 JAPAN ROBOTECHセンサケーブル30cm XH3ピン-QL1ピンコネクター付き RDP-835JAPAN ROBOTECH
729税込802
1個
8日以内出荷
エンコーダ付ギアボックスRDO-502ENのエンコーダとコントローラを接続するケーブルです。ケーブル1本と4ピンピンヘッダ入。Type3/Type3+に接続する場合、コントローラへのピンヘッダの半田付けが必要です。
アズワン品番67-0431-13
2圧レデューシングモジュラー弁 油研工業2圧レデューシングモジュラー弁油研工業
1個
欠品中
2圧可が容易
最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
Amphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001 AMPHENOLAmphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001AMPHENOL
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 57.5mm幅 = 28.75mm直径 = 28.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45プラグ RDP-00AMMA-TLM7001 AMPHENOLAmphenol RJ45プラグ RDP-00AMMA-TLM7001AMPHENOL
589税込648
1個ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 76.5mm幅 = 28.8mm直径 = 28.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45コネクタ RDP-00DFFA-SLM7001 AMPHENOLAmphenol RJ45コネクタ RDP-00DFFA-SLM7001AMPHENOL
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45コネクタ RDP-00BFFA-SLM7001 AMPHENOLAmphenol RJ45コネクタ RDP-00BFFA-SLM7001AMPHENOL
2,398税込2,638
1個ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 115.2mm幅 = 31mm直径 = 31mmRoHS指令(10物質対応)対応
ラッションドローイングペン(パック入り) 寺西化学ラッションドローイングペン(パック入り)寺西化学(1件のレビュー)
169税込186
1本
3日以内出荷
筆記線幅0.03mmから1.0mmのプラスチックペン先にブラッシュを加え、全9種類の豊富なペン先バリエーションをそろえました。 水性顔料インキを使用していますので、耐水性・耐光性に優れています。 コミック、イラスト、デザインワーク、製図などに最適なドローイングペンです。
インク色タイプシングルインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
MDP-01用ローター モノタロウMDP-01用ローターモノタロウ(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途MDP-01、RDP-01交換用ローターです。適合MDP-01、RDP-01材質耐油性ニトリルゴム
MDP-01用オイルシール 軸受 モノタロウMDP-01用オイルシール 軸受モノタロウ(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途MDP-01、RDP-01交換用適合本体MDP-01、RDP-01交換用部品名称オイルシール(軸受)
RDP デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDP デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から16日以内出荷
質量(g)125
RDP-01用ローター SK(新潟精機)RDP-01用ローターSK(新潟精機)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合RDP-01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら