カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 制御機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 電動工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re010-10」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • MARK A,RE*TYPE10*  77212MCZD10ZA ホンダ

    MARK A,RE*TYPE10* 77212MCZD10ZA

    ホンダ
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
  • デジタルマスフローコントローラ:MQVシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラ:MQVシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個
    21日以内出荷から111日以内出荷
    ●熱式マスフロー(μF/マイクロフロー)センサ採用:質量流量を直接計測するため、温度・圧力変動の影響を受けにくい安定制御。 ●高速応答・広レンジ:約300msの高速制御と100:1の広い制御レンジで、設定変更や外乱に強い。 ●低差圧動作:ストレート流路構造により圧力損失が小さく、低圧供給ガスでも制御可能。 ●使いやすい電源・設定:DC24V電源(ACアダプタ対応)で専用電源不要。PCローダ通信で設定・監視が容易。 ●幅広い流量レンジ/ガス対応:微小流量(mL/min)から大流量(L/min)までラインアップ。
    用途●工業炉・熱処理炉の雰囲気ガス制御:浸炭炉、焼鈍炉などで炉内ガス比率を精密制御。 ●燃焼・加工用途(ろう付け/ガラス加工/切断):燃料ガスと助燃ガスの比率制御で品質安定。 ●真空装置・研究/試験装置:スパッタ、ガス分析、評価装置でのガス流量制御。 ●半導体・電子分野(パージ・雰囲気制御):ロードポート等でのN2パージや雰囲気管理
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,290税込¥3,619
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±1%, 45F10RE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±1%, 45F10RE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1組(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    ボールエンドミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス刃数2
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220測定範囲(mm)10使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)1以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
  • 録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥318~税込¥350~
    1個
    6日以内出荷
    録画保存を何度でも。。用途:録画用。規格:BD-RE。書き込み速度:1-2倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ録画用構造片面1層速度1-2倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)25
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 600VA/480W:縦置/横置 omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 600VA/480W:縦置/横置

    omron(オムロン)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:600VA/480W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB60RE。使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約14kg定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2%充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大600/480停電切替時間無瞬断出力周波数50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:縦置/横置 omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:縦置/横置

    omron(オムロン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断 、増設用バッテリ:BUM100RE 、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB100RE、増設用バッテリ:BUM100RE、接続ケーブル(RS232C)使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約17kg定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2%充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • リプライコール EBM(江部松商事)

    リプライコール

    EBM(江部松商事)
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    翌々日出荷
  • 4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング

    4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート

    グーリング
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
  • 先端交換式ヘッド VVFH タンガロイ

    先端交換式ヘッド VVFH

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    仕様【APMX】6.5、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】7.7、【FHA】41、【LF】13、【NOF】3、【RE】0.4、【RMPX】-、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VEH-1.5xD タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEH-1.5xD

    タンガロイ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VED-RS0 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VED-RS0

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEH

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    3日以内出荷
    深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
    用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
  • SPARES CN-RE400/10S チェーンリンク ULTRA Narrow Campagnolo(カンパニョーロ)

    SPARES CN-RE400/10S チェーンリンク ULTRA Narrow

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    CN-RE400/10S チェーンリンク ULTRA Narrow チェーン 再接続ピンセット(10段専用)
  • リペアポッキン用アースクリップ(端子付) 日動工業

    リペアポッキン用アースクリップ(端子付)

    日動工業
    ¥379税込¥417
    1本
    4日以内出荷
    リペアポッキンプラグの交換用アース線です。
    適合機種PPT-10E-RE-G、PPT-10E-RE-B、PPT-20E-RE-G、PPT-20E-RE-B、PPTW-10E-RE、PPTW-20E-RE、FW-E33RE、FW-E53RE、NW-EB33RE、NW-EB53RE、NW-EK33RE、NW-EB53RE、NPW-E33RE、NPW-EB33RE、NPW-EK33RE、NPW-EK33REーS、LPL-20H、DF-300CA
  • リプライコール セット エコー総合企画

    リプライコール セット

    エコー総合企画
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    4日以内出荷
    トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!
    仕様【RE-100】送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール【RE-200】動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式質量(g)RE-100:約200、RE-200:約100(電池パック含む)消費電力(W)RE-100:約3(ピーク時)電源RE-100:100V/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)、RE-200:リチウムポリマー充電池チャンネル数20到達距離(m)約100電池残量表示RE-200:赤色LEDバー点滅速度で表示寸法(縦×横×高さ)(mm)RE-100:170×85×40、RE-200:51×116×19周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力連続待受時間RE-200:約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
  • 光電池実験セット ナリカ

    光電池実験セット

    ナリカ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    5日以内出荷
    光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
    セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 10個/豆電球:1.5V 300mA 10個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 10個/プロペラ:Φ80mm 10個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 10個種別PEA-10
  • ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじサライ用ハンドタップ RE-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • チヨウアツベンバネ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格3.2-45L部品名称チヨウアツベンバネ図解NoRE804 部品_No.10、RE830A 部品_No.10、RE830SUS 部品_No.10、RE830 部品_No.20
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥349税込¥384
    1個
    8日以内出荷
    規格S28部品名称Oリング図解NoRE1050 部品_No.10、RE650 部品_No.10
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥529税込¥582
    1個
    8日以内出荷
    規格P44部品名称Oリング図解NoRE6541 部品_No.17、RE6542 部品_No.10、RE6760 部品_No.10
  • ベローパッキン BIGM(丸山製作所)

    ベローパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥499税込¥549
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベローパツキン図解NoRE2122D 部品_No.10、RE952 部品_No.16、RE1822D 部品_No.10、RE672 部品_No.16、RE1822E 部品_No.10、RE952A 部品_No.16
  • チヨウアツベンバネシタ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンバネシタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格23X32部品名称チヨウアツベンバネシタ図解NoRE952A 部品_No.13、RE2122D 部品_No.9、RE672 部品_No.10、RE1822D 部品_No.9、RE952 部品_No.10、RE1822E 部品_No.9
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P141シユA部品名称Oリング図解NoRE804 部品_No.14、UL7510-A 部品_No.19、RE830A 部品_No.14、UL1560P 部品_No.10、UL1560 部品_No.10
  • ボール BIGM(丸山製作所)

    ボール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    規格3/8(9.525)部品名称ボール図解NoMW150-010 部品_No.95、MW150-020L 部品_No.105、MW150-011 部品_No.98、RE6710 部品_No.15、MW150-010K 部品_No.95、MW150-011L 部品_No.98、MW150-020 部品_No.106、MW150-015L 部品_No.102
  • 2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート グーリング

    2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート

    グーリング
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    9日以内出荷
    生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。