カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電動工具(7)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)

「reesibi」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウエアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付モノタロウ(37件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)質量(g)約1050使用温度範囲(℃)-10~35電流(A)10入力DC12V電源コード(m)約3連続使用時間(分)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80設定範囲1030kPa表示圧力範囲(kPa)1030ホース長さ(mm)520ヒューズ容量(A)15適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.5MB)
エアダスター サンワダイレクトエアダスターサンワダイレクト
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり電源10.8V 2000mAh充電時間約5時間保証期間ご購入日より1年使用可能時間(分間)約20
充電式空気入れ MP100D マキタ充電式空気入れ MP100Dマキタ(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式GENTOS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
ターボファン WAKAターボファンWAKA
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
その他【基板】電流保護:15A NTC / 温度保護:150°・【推力】最大150(最高段階)最高回転数(min-1[r.p.m])110000モーター【ブラシレスモータ】Φ29mm風速(m/s)約45(最高段階)連続使用時間(分)1段階:240 / 2段階:36 / 3段階:19バッテリー2500mAh / 7.4V / 規格18650製品質量(g)205風量調整3段階充電時間(時間)3.5充電方式5V 1.5A 7.5W 充電口Type-C製品サイズ(mm)131×86×37
ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)ボルケーノ ハイパワーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
エアーダスター ノンフロン モノタロウエアーダスター ノンフロンモノタロウ(305件のレビュー)
369税込406
1本(350mL×1本)ほか
当日出荷
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)逆さ噴射
エアダスター サンワダイレクトエアダスターサンワダイレクト(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)バッテリー容量(mAh)2000バッテリー電圧(V)10.8充電時間(時間)約5使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本保証期間ご購入日より6ヶ月仕様逆さ使用可
エアダスター サンワダイレクトエアダスターサンワダイレクト(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400コード長さ(m)3使用可能時間(分間)15風速(m/s)19.2質量(kg)1.2風量19.6cm/sモーター回転数(min-1[r.p.m])35000電源(AC V)100タイプ電動式逆さ噴射
電動エアーダスター アーテック[学校教材・教育玩具]電動エアーダスターアーテック[学校教材・教育玩具]
6,000税込6,600
1セット
当日出荷
充電式の繰り返し使える電動エアダスターPC周り等をきれいに掃除できます噴射の風力低速・高速2段階切替 USBケーブル付材質:ABS。サイズ:約200×145×65mm 本体重量370g(ノズル含まない)。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)200×145×65消費電力(W)35バッテリー容量(mAh)7500使用時間(分)低速時:約120、高速時:約50充電時間(時間)約4
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ充電式エアーポンプ 18V用 本体のみモノタロウ(64件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(18.7MB)設定圧力(kPa)~1100
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)最高圧力1110kPa、161PSI、11.1barホース長さ(mm)650
エアダスター サンワダイレクトエアダスターサンワダイレクト(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。 風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg)642消費電力(W)400電源AC100Vコード長さ(m)3m使用可能時間(分間)15
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC付属品バッテリ・充電器・ケース別売りタイプトリガー式
電動エアダスター充電式 ナカバヤシ電動エアダスター充電式ナカバヤシ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
空気をパワフルに噴射する電動のエアダスターです。折りたたみ式でコンパクト・取り回しも楽に行えます。
用途充電しながらくり返し使えるエアダスターを求めている方に材質本体主要素材:ABS樹脂・PC樹脂幅(mm)148高さ(mm)181奥行(mm)60本体寸法(mm)約W148×D60×H181(ノズル差込口折り畳み時/ノズル含まず)
電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s ブロードウォッチ電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/sブロードウォッチ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・LED ライト付き・ノズルは磁石で簡単装着 ・風力3段階調節・スプレー缶不要
用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃セット内容本体、ノズル、細口ノズル、USB 充電ケーブル質量(g)本体:約 230タイプ電動式最高回転数(min-1[r.p.m])11000本体寸法(mm)約130×78×38入力DC5V電池2500mAh/7.4V × 2最大風速(m/s)56以上
18V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスエアダスタHiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)ミニエアーコンプレッサーMeltec(大自工業)(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
RS PRO セキュリティフェンス RS PRORS PRO セキュリティフェンスRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
バリアタイプ = バリケードフェンス色 = オレンジ材質 = HDPEバリア高さ = 1mWork site marking. Orange polypropylene fencing for marking off work sites or access-prohibited areas. Steel stakes for attaching chains, tapes, fencing etc.