白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル
気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。
多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。
小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。
多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。
すべて自動凍結防止システムを標準装備。
全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。
高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
付属品全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)
危険物の類別非危険物
洗浄温度(℃)80
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。
実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。
日本製
用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
直径(Φmm)100
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。あらゆる素材に対応!ガチ塗りをひと吹きで簡単塗装!常温(20℃)15分で上塗り可能!上塗り塗料との相性も良く、塗料選びも好きな色を選ぶだけ。接着剤のプライマーとしても利用可能。腐食、ブリードを防ぐコーティング剤としても利用可能。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。ドライヤーなどを使用し、熱乾燥させることでより密着力がUPします!
用途あらゆる素材に対しての下塗り用 接着剤のプライマーなど
色クリヤー(透明)
乾燥時間(分)約15(20℃)
塗り面積(m2)約1.5
危険等級Ⅱ
使用場所屋内・屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
特性防腐
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
REVO BEAST (レボ・ビースト)。バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 7.3:1/5.8:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング。スペアバランスドハンドル
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m
自重(g)270
最大ドラグ(kg)14
特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。
泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
REVO BLACK10。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重245g。マグトラックスIII。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。スーパーフリーHPCR BB。デュラクラッチ。デュラメタルフレーム。チタンコーティングアルミサイドプレート。33mm スプール径。95mmDFLハンドル。ギヤ比 10.1:1。16lb-100m。7/1ベアリング
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):100m●ラインキャパ(14lb):115m
自重(g)245
ギア比10.1:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105
最大ドラグ(kg)8
6面全面全てが測定面として使用可能です。
平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル
材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)75×30×15
質量(g)38
感度0.5mm/m=0.0286
精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
REVO TORO ROCKET。大口径ギヤ、ハイスピード、ダブルビッグラウンドノブ搭載、ロープロベイトキャスティングリール。あらゆるビッグゲームに使えるビッグロープロリール。SWや怪魚釣りのスピードフィッシングに!。ショアジギングから怪魚、雷魚等の大型魚を対象としたロープロ型のベイトキャスティングリールです。100g相当のジグのショアジギング、ソルトウオーターでのビッグプラグを使ったキャスティングゲーム、雷魚のフロッグゲーム等、ビッグキャスティングゲームに最適なモデルです。最大巻き取り長さ107cm!。製品特徴。大口径ブラスデュラギア。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。セミシンクロナイズドレベルワインド。105mmC-C ダブルラウンドビッグノブ。バックアップラチェットストッパー。インフィニブレーキシステム。クリック機構付、メカニカルブレーキノブ、ドラグノブ。X-CRAFTICアルミフレーム&クランクサイドプレート
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ(PE5号):200m
自重(g)414
ギア比7.6:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):107
最大ドラグ(kg)12
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
REVO5 WINCH (レボ5 ウィンチ)。8+1ベアリング搭載。ディープクランクやマグナムクランク対応モデル。Maxドラグ力11kg、20lb-120mの糸巻量でビックレイク、ビックフィッシュに向けた万全スペック。35mmスプールながら握りこみやすエルゴノミックデザイン。クラッチを左右非対称化、サムレストをオフセット化することにより深く握りこむことを可能とし、大物との力強いファイトが可能に!太糸と相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。8ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45505●ラインキャパ(16lb):150●ラインキャパ(20lb):120
自重(g)220
ギア比5.4:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):59
最大ドラグ(kg)11.2
REVO ALX THETA (レボ エーエルエックス シータ)。デュラメタルワンピースボディと、高効率なギアリングと新フリクションフリー構造採用より静かで軽い回転性能を実現。製品特徴 。7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギアー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用。フリクションフリー メインシャフト支持構造。AMギアリングシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。2WAY DRAG(TM)。ワンピース Durametal(TM) ボディ。C6カーボンローター。アルミ ユニフローベール。ロケットラインマネジメント。C6カーボンボディ。ロケットラインマネジメント。Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ。Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)。ソルトウォーター対応
用途釣り・リール
REVO ROCKET(レボ・ロケット)。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重208g。ギヤ比 10.1:1 ロケットギヤレシオ。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。高耐久X-Crafticアルミフレーム。ソルトシールドピニオンBB。33mm スプール径。90mmカーボンハンドル&ビックフラットEVAノブ。ガルウイングサイドプレート。16lb-115m。10/1ベアリング
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):115m●ラインキャパ(14lb):130m
自重(g)208
ギア比10.1:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105
最大ドラグ(kg)8
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
見やすさに徹底的にこだわった「眼に優しい」ミラーシールド。3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド。EXTRAシールドバブルシリーズに強烈な存在感の「REVO」ミラーカラーが登場。新採用の裏面へのAR(アンチリフレクション)コーティング加工が光の反射を抑制し、眩しさや乱反射を軽減するため夜間の使用にも最適です。また、反射を抑えることでより色の鮮やかさが際立ち、様々な角度から見ても同じ色合いを保ちます。既存のEXTRAバブルシールドの製法による、歪みの少ないクリアな視界は顕在。「眼に優しいシールド」EXTRAシールドの中でも革新的な「REVO」シリーズをぜひお試しください。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・ミラーコーティングは職人が丁寧なコーティング加工を行っています。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・シールドは全サイズ共用パーツです。ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)。・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。蒸着剥がれの主な原因。・浸透力の優れた液剤の使用。対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください。・柔らかい布以外の使用。対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。・酸性雨の影響。対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。 。雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)
適合3点ホック汎用
長さ(mm)95
高さ(mm)45.0
厚さ(mm)22
感度(mm/m)0.5mm/m=0.0286°
精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬
先端角(°)135
表面処理REVOD
許容差(シャンク径)h6
ねじれ角(°)30
直径許容差h7
サイズミドル
種類ローラー
主な用途内・外装用
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。
マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。
蓄光シート付気泡管です。
ポケットサイズで携帯に便利です。
用途水平・垂直・45°の確認に
長さ(mm)120
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
厚さ(mm)16
高さ(mm)53.5
材質(本体)ABS樹脂・アルミ
材質(気泡管)アクリル樹脂
材質(液体)石油系液
REVO5 X (レボ5 X)。7+1ベアリング搭載。C6カーボンフレーム採用で軽量化を実現!3タイプのギアを揃え幅広いラインナップ!グリップ力が高く快適な使い心地を実現する二重成型ハンドルノブ搭載!。特徴詳細。FW/SW対応。7ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。C6カーボンフレーム。グラファイトサイドプレート。MagTraxブレーキシステム。カーボンマトリックスドラグシステム。Duragearギアシステム。90mmクランク形状ハンドル。2重成型ハンドルノブ。リセスドリールフット
用途釣り・リール
幅(mm)22
径(Φmm)スプール:33
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)204
最大ドラグ(kg)9.1
特殊素材と高密度繊維のオリジナル不織布を新開発し、2倍の強さ(メーカー比)を実現しました。大小のゴム粒子を配合して、ソフトタイプでも高い洗浄力を持つ不織布と、泡立ち・水切れに優れた高通気性スポンジ「エアロスポンジ」の組み合わせ。洗浄力がありしつこい汚れもしっかり落とし、キズをつけません。安全性の高い銀系抗菌剤を使用。日本製。
使用場所キッチン
アズワン品番64-1234-36
適合用途食器洗い
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
REVO5 SX-Rocket (レボ5 SX-ロケット)。9+1ベアリング搭載。ロケットギアにも耐えられるDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート採用。35mmスプールながら、手に馴染むエルゴノミックデザイン採用。サムレストがオフセットしており、ファイト時に深く握りこみやすく力強いファイトが可能!。スプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。9ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90
ハンドル長さ(mm)95
自重(g)223
ギア比9.0:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):99
最大ドラグ(kg)8.1
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)。この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋(8kg)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋(8kg)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
REVO SP Rocket (レボ SP ロケット)。ギア比7超えのロケットギア比モデル!1巻き最大124cm!(4000番)。さらに、ドライブギア径を大型化することにより、耐久性を大幅に向上!。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用。コンパクト左右非対称ボディ。軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)。軽量アルミ製V-spoolデザイン。フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造。AMギアシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。ワンピースDuraMetalボディ。ロケットラインマネジメント。30lbリーダー対応、新ラインクリップ。Duracarbon ハンドル。Always-ONインスタントアンチリバース。シンカーキーパー付属
用途釣り・リール
材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。
先端角(°)135
直径(Φ)2.0-16.0
工具材料超硬
コーティングREVOD
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
直径許容差h7
REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)。スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 9.2:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m
自重(g)270
ギア比9.2:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108
最大ドラグ(kg)11
REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)。Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115
自重(g)215
ギア比10.1:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95
最大ドラグ(kg)8.1
REVO SP Beast (レボ SP ビースト)。より繊細により力強く巻き上げが可能なレギュラースピードモデルです。ワンピースDuraMetalボディと軽量アルミ製V-Spoolデザイン搭載のタフモデル。不要なスペースを徹底的に排除した左右非対称BodyとC6 V-Rotor、Friction-Freeメインシャフト(超々ジュラルミン製)構造でZENON譲りの快適な巻き心地も実現。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用。コンパクト左右非対称ボディ。軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)。軽量アルミ製V-spoolデザイン。フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造。AMギアシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。ワンピースDuraMetalボディ。ロケットラインマネジメント。30lbリーダー対応、新ラインクリップ。Duracarbon ハンドル。Always-ONインスタントアンチリバース。シンカーキーパー付属
用途釣り・リール
REVO5 STX (レボ5 STX)。10+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&クランクサイドプレート、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!ドラグMax11kg!幅広い釣りに対応可能な万能機種!ガルウィング搭載!35mmスプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90
自重(g)220
最大ドラグ(kg)11.2
大型気泡管で見やすいです。V溝測定面で、パイプも測定できます。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
寸法(mm)72.5×72.5×18
気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
質量(g)32
REVO MGX THETA (レボ エムジーエックス シータ)。より軽い回転で快適なFinesse fishingを実現する。シータ誕生。新フリクションフリー構造採用より、高効率なギアリングと静かで軽い回転性能を実現。製品特徴。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用。フリクションフリー メインシャフト支持構造。超々ジュラルミン メインシャフト。AMギアリングシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。2WAY DRAG(TM)。ワンピース Feathermetal(TM) ボディ。C6カーボンローター。アルミ ユニフローベール。ロケットラインマネジメント。C6カーボンボディ。ロケットラインマネジメント。Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ。Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)。シンカーキーパー付属。ソルトウォーター対応
用途釣り・リール
REVO5 SX (レボ5 SX)。9+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!。ドラグMax11kg! 35mmスプールながら、手に馴染むエルゴノミックデザイン採用。サムレストがオフセットしており、ファイト時に深く握りこみやすく力強いファイトが可能!。スプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。9ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム。C6カーボンサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。90mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)212
最大ドラグ(kg)11.2
高密度繊維によりスムーズな塗り味と美しい仕上がり。織物なので無泡、毛抜けも少なく守備範囲も広い。低飛散・微細仕上げで泡かみが少ない無泡タイプ
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位
入数(本)2
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直のレベル出し。
仕様4本線アクリル気泡管
材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂
色シャックル:ブラック
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管レッド
色(フレーム)ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管
材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)Φ45×11
質量(g)10
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
REVO5 X (レボ5 X)。7+1ベアリング搭載。C6カーボンフレーム採用で軽量化を実現!3タイプのギアを揃え幅広いラインナップ!グリップ力が高く快適な使い心地を実現する二重成型ハンドルノブ搭載!。特徴詳細。FW/SW対応。7ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。C6カーボンフレーム。グラファイトサイドプレート。MagTraxブレーキシステム。カーボンマトリックスドラグシステム。Duragearギアシステム。90mmクランク形状ハンドル。2重成型ハンドルノブ。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●PE3号:100●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):100●ラインキャパ(20lb):75●最大ライン糸巻(cm):56
幅(mm)22
径(Φmm)スプール:33
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)204
ギア比5.4:1
最大ドラグ(kg)9.1
REVO ULTRACAST BF8(レボ ウルトラキャスト BF8)。ソルトウオーター完全対応のハイギヤベイトフィネスモデル。マイクロショアジギング、SWベイトフィネス、FWベイトフィネスまでこなせる納得の一台。スーパーフリーHPCRベアリング、ソルトシールドピニオンBB、ハイギヤ8.0:1。90mmハンドル等ソルトウオーターのベイトフィネスフィッシングに対応したスペックです。製品特徴。軽量175g。デュラメタルフレーム。スーパーフリーHPCR BB。マグトラックスIIIブレーキシステム。デュラギアブラスギア。Φ32mmスプール。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。インフィニスプールデザイン。HPCRボールベアリング。8lb-50mスプール。ソルトシールドピニオンBB。ビックフラットEVAノブ&90mmクランクハンドル
用途釣り・リール
自重(g)175
ギア比8.0:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):80
最大ドラグ(kg)7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ