カテゴリ

  • 学童・教育用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック純正部品(1)

「revolution」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POP REVOLUTION POP・表示用ラベル エーワン[ラベル]POP REVOLUTION POP・表示用ラベルエーワン[ラベル](6件のレビュー)
619税込681
1冊(10シート)
当日出荷
プライス・表示などに便利なラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れてキレイにはがせる粘着剤を使用しています。
白無地適合手書き規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)89紙質上質紙粘着性キレイにはがせる余白四辺余白付用紙厚(g/m2)125(0.13mm)入数10シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプきれいにはがせる
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサアイドリングストップ車用バッテリー ECO.R RevolutionGSユアサ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
POP REVOLUTION プライスカード エーワン[ラベル]POP REVOLUTION プライスカードエーワン[ラベル]
529税込582
1冊(10シート)
当日出荷
プライス表示に便利なサイズのカードです。 いろいろなプリンタで印刷できます。 自由にデザインできる白無地です。
白無地適合手書き規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)99紙質上質紙印刷両面入数10シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットラベル形状四角
ミストファン AirRevolutionミストファンAirRevolution
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
コンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。適合最大ミスト量:約1.2(L/h)幅(mm)収納時:317.5高さ(mm)収納時:334、組立時:607種類電池:充電式リチウムポリマー電池奥行(mm)収納時:178.5容量(L)最大水タンク:11本体質量(kg)2.7羽根(Φmm)約254バッテリー容量(mAh)30000首振り機能(度):左右4.5/90(自動首振り ボタンでモード切替運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
ミストファンV02 AirRevolutionミストファンV02AirRevolution
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。高さ(mm)【組立て時】607本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
126CC以上車輌対応汎用リフレクターキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]126CC以上車輌対応汎用リフレクターキットACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
フェンダーレス化によってリフレクターがなくなってしまう車両の必需品。道路運送車両の保安基準に準じた設計で、車検時に安心の「ECE規格」を取得しています。 上下9mmのリフレクタースライド方式を採用し、「EVOLUTIONチタンナンバープレートベース」との同時装着も可能です。
仕様リフレクタースライド方式
ミストファンBIG AirRevolutionミストファンBIGAirRevolution
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
収納時高さ450mm、幅215mm、奥行440mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べる充電式ミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。タンク容量22Lと大容量でありながらキャスターがついているので水満タン時でも移動は楽チン!
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。ブラック角度(°)【前後手動】-20から80本体質量(kg)3.7電池充電式リチウムポリマー電池組立寸法(mm)450×215×800バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~22充電時間(時間)6収納寸法(mm)450×215×440首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.8
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,798税込6,378
1箱
7日以内出荷
RESERVE EVOLUTION B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.5+ は、3.5 よりわずかに強めの抵抗感があり、より芯のある音と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・B♭クラリネット用リード・硬さ:3.5+ ・ファイルドカット・明るくクリアで芯のある音色・均一性の高い精密加工・クラシック奏者に適した安定した吹奏感・10 枚入りパック・品名:ODCE10355・ブランド:DAddario Woodwinds・シリーズ:RESERVE EVOLUTION・カテゴリ:クラリネットリード・用途:B♭クラリネット用リード・JANコード:0046716587947パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
1,898税込2,088
1箱
7日以内出荷
ダダリオ リード Bbクラリネット用 USDAオーガニック認証取得済 RESERVE EVOLUTION ODCE0325 [硬さ:2.5] 3枚入り・【業界で唯一、USDA認定のオーガニックリード】ダダリオのリードは、製造過程において化学薬品、農薬や殺虫剤、合成肥料は一切使用していません。品質の安定性、プレーヤーの演奏性向上を更に追求し、全てのプレーヤーと同様に、地球環境にもRespectしたリードの誕生です。・100%オーガニック栽培。ケーンそのものを肥料として使用し、革新的な温水燻蒸プロセスにより、製造における全ての工程で化学薬品を一切使用していません。農場から加工に至るまで、USDAオーガニック認証基準を満たし認証されています。また、新たに紙製リード・ホルダーを採用し、毎年7万ポンド(約32トン)ものプラスチック廃棄物を削減します。・【USDAオーガニック認証とは?】USDA(米国農務省)認定のオーガニックケーンは、土壌の質、害虫と雑草の防除方法や肥料等の使用に関してなど、米国連邦政府のガイドラインに従って栽培・加工されています。可能な限り自然由来の素材を使用し、物理的また機械的にも生物学に基づいた農法を用いて栽培をしています。収穫前の3年間、禁止物質が使用されていない土壌で育ったことが証明されなければ認証されません。・硬さ:2.5 / 3枚入り・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,798税込6,378
1箱
7日以内出荷
RESERVE EVOLUTION B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 4.5 は、非常に強い抵抗感と高いコントロール性を求める上級奏者に適した硬さ。・B♭クラリネット用リード・硬さ:4.5 ・ファイルドカット・明るくクリアで芯のある音色・均一性の高い精密加工・クラシック奏者に適した安定した吹奏感・10 枚入りパック・品名:ODCE1045・ブランド:DAddario Woodwinds・シリーズ:RESERVE EVOLUTION・カテゴリ:クラリネットリード・用途:B♭クラリネット用リード・JANコード:0046716587978パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
1,898税込2,088
1箱
7日以内出荷
ダダリオ リード Bbクラリネット用 USDAオーガニック認証取得済 RESERVE EVOLUTION ODCE0330 [硬さ:3.0] 3枚入り・【業界で唯一、USDA認定のオーガニックリード】ダダリオのリードは、製造過程において化学薬品、農薬や殺虫剤、合成肥料は一切使用していません。品質の安定性、プレーヤーの演奏性向上を更に追求し、全てのプレーヤーと同様に、地球環境にもRespectしたリードの誕生です。・100%オーガニック栽培。ケーンそのものを肥料として使用し、革新的な温水燻蒸プロセスにより、製造における全ての工程で化学薬品を一切使用していません。農場から加工に至るまで、USDAオーガニック認証基準を満たし認証されています。また、新たに紙製リード・ホルダーを採用し、毎年7万ポンド(約32トン)ものプラスチック廃棄物を削減します。・【USDAオーガニック認証とは?】USDA(米国農務省)認定のオーガニックケーンは、土壌の質、害虫と雑草の防除方法や肥料等の使用に関してなど、米国連邦政府のガイドラインに従って栽培・加工されています。可能な限り自然由来の素材を使用し、物理的また機械的にも生物学に基づいた農法を用いて栽培をしています。収穫前の3年間、禁止物質が使用されていない土壌で育ったことが証明されなければ認証されません。・硬さ:3.0 / 3枚入り・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,798税込6,378
1箱
7日以内出荷
RESERVE EVOLUTION B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.0 は、適度な抵抗感と安定したコントロール性を備えた標準的な硬さ。・B♭クラリネット用リード・硬さ:3.0 ・ファイルドカット・明るくクリアで芯のある音色・均一性の高い精密加工・クラシック奏者に適した安定した吹奏感・10 枚入りパック・品名:ODCE1030・ブランド:DAddario Woodwinds・シリーズ:RESERVE EVOLUTION・カテゴリ:クラリネットリード・用途:B♭クラリネット用リード・JANコード:0046716587923パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
1,898税込2,088
1箱
7日以内出荷
ダダリオ リード Bbクラリネット用 USDAオーガニック認証取得済 RESERVE EVOLUTION ODCE0335 [硬さ:3.5] 3枚入り・【業界で唯一、USDA認定のオーガニックリード】ダダリオのリードは、製造過程において化学薬品、農薬や殺虫剤、合成肥料は一切使用していません。品質の安定性、プレーヤーの演奏性向上を更に追求し、全てのプレーヤーと同様に、地球環境にもRespectしたリードの誕生です。・100%オーガニック栽培。ケーンそのものを肥料として使用し、革新的な温水燻蒸プロセスにより、製造における全ての工程で化学薬品を一切使用していません。農場から加工に至るまで、USDAオーガニック認証基準を満たし認証されています。また、新たに紙製リード・ホルダーを採用し、毎年7万ポンド(約32トン)ものプラスチック廃棄物を削減します。・【USDAオーガニック認証とは?】USDA(米国農務省)認定のオーガニックケーンは、土壌の質、害虫と雑草の防除方法や肥料等の使用に関してなど、米国連邦政府のガイドラインに従って栽培・加工されています。可能な限り自然由来の素材を使用し、物理的また機械的にも生物学に基づいた農法を用いて栽培をしています。収穫前の3年間、禁止物質が使用されていない土壌で育ったことが証明されなければ認証されません。・硬さ:3.5 / 3枚入り・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,798税込6,378
1箱
7日以内出荷
RESERVE EVOLUTION B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.5 は、しっかりした抵抗感と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・B♭クラリネット用リード・硬さ:3.5 ・ファイルドカット・明るくクリアで芯のある音色・均一性の高い精密加工・クラシック奏者に適した安定した吹奏感・10 枚入りパック・品名:ODCE1035・ブランド:DAddario Woodwinds・シリーズ:RESERVE EVOLUTION・カテゴリ:クラリネットリード・用途:B♭クラリネット用リード・JANコード:0046716587930パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
1,898税込2,088
1箱
7日以内出荷
ダダリオ リード Bbクラリネット用 USDAオーガニック認証取得済 RESERVE EVOLUTION ODCE03355 [硬さ:3.5+] 3枚入り・【業界で唯一、USDA認定のオーガニックリード】ダダリオのリードは、製造過程において化学薬品、農薬や殺虫剤、合成肥料は一切使用していません。品質の安定性、プレーヤーの演奏性向上を更に追求し、全てのプレーヤーと同様に、地球環境にもRespectしたリードの誕生です。・100%オーガニック栽培。ケーンそのものを肥料として使用し、革新的な温水燻蒸プロセスにより、製造における全ての工程で化学薬品を一切使用していません。農場から加工に至るまで、USDAオーガニック認証基準を満たし認証されています。また、新たに紙製リード・ホルダーを採用し、毎年7万ポンド(約32トン)ものプラスチック廃棄物を削減します。・【USDAオーガニック認証とは?】USDA(米国農務省)認定のオーガニックケーンは、土壌の質、害虫と雑草の防除方法や肥料等の使用に関してなど、米国連邦政府のガイドラインに従って栽培・加工されています。可能な限り自然由来の素材を使用し、物理的また機械的にも生物学に基づいた農法を用いて栽培をしています。収穫前の3年間、禁止物質が使用されていない土壌で育ったことが証明されなければ認証されません。・硬さ:3.5+ / 3枚入り・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
クラリネット用マウスピース D'Addarioクラリネット用マウスピースD'Addario
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
精密加工による高い均質性と深みのあるクラシック向けトーンを備えた Reserve Evolution B♭クラリネット用マウスピースに、大理石調仕上げを施した Marble モデル。EV10 は適度な抵抗感と豊かな響きを両立し、安定したコントロール性を求める奏者に適した設定。・B♭クラリネット用マウスピース(Reserve Evolution シリーズ)・大理石調 Marble 仕上げ・深みのあるクラシック向けトーン・高精度加工による均質なレスポンス・モデル:EV10・品名:MCE-EV10-MB Reserve Evolution Clarinet Mouthpiece EV10 Marble・ブランド:DAddario Woodwinds・カテゴリ:クラリネットマウスピース(B♭)・JANコード:0046716586476パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,798税込6,378
1箱
7日以内出荷
RESERVE EVOLUTION B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.5 は柔軟性とコントロール性のバランスが良く、扱いやすい硬さ。・B♭クラリネット用リード・硬さ:2.5 ・ファイルドカット・明るくクリアで芯のある音色・均一性の高い精密加工・クラシック奏者に適した安定した吹奏感・10 枚入りパック・品名:ODCE1025・ブランド:DAddario Woodwinds・シリーズ:RESERVE EVOLUTION・カテゴリ:クラリネットリード・用途:B♭クラリネット用リード・JANコード:0046716587916パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,798税込6,378
1箱
7日以内出荷
RESERVE EVOLUTION B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 4.0 は、強い抵抗感と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・B♭クラリネット用リード・硬さ:4.0 ・ファイルドカット・明るくクリアで芯のある音色・均一性の高い精密加工・クラシック奏者に適した安定した吹奏感・10 枚入りパック・品名:ODCE1040・ブランド:DAddario Woodwinds・シリーズ:RESERVE EVOLUTION・カテゴリ:クラリネットリード・用途:B♭クラリネット用リード・JANコード:0046716587961パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ミストファンV02 AirRevolutionミストファンV02AirRevolution
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。カーキ高さ(mm)【組立て時】607本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
足長ワッシャー(1.6ミリ厚) レボリューション足長ワッシャー(1.6ミリ厚)レボリューション
7,798税込8,578
1袋(50枚)
6日以内出荷
厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/26内寸法(mm)Φ16危険物の類別非危険物
(00454)*REVOLUTION 三菱ふそう(00454)*REVOLUTION三菱ふそう
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
BEET 最速 耐熱ステッカー (耐用100℃まで) BEETBEET 最速 耐熱ステッカー (耐用100℃まで)BEET
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
全日本選手権JSBクラス参戦のチームグリーンが使用する、NASSERT-REvolution マフラーに採用している最速文字入りサイレンサーと、同じ字体のワンタッチ転写タイプ の耐熱ステッカーを販売いたします。 サイレンサーだけでなく、カウルへのワンポイントとしてもご使用いただけます。
用途文字サイズ:幅48mm×縦105mmですから、横幅が50mm以上の場所に貼り付け可能です。
ノースウェーブ REVOLUTION 3 シルバー/リフレクティブ シューズ ノースウェーブノースウェーブ REVOLUTION 3 シルバー/リフレクティブ シューズノースウェーブ
25,980税込28,578
1足
4日以内出荷
ペダルエリアはフルカーボン、それ以外の周りの部分は カーボンとファイバーグラス製のコンポジットソール。
用途TPUで作られた独自のアナトミカル。アーチ・サポートは弓状のアーチに土踏まずをぴったりとフィットし、どんな足にも理想的なアーチ形成が可能なソールです。ソールとペダルのハイトを最も縮めることのできるKIT NW SPEEDPLAY ADAPTER対応(別売)。オリジナル開発ダイヤルSLW3ダイヤルが甲と足先の2つに配置され、圧力の差別化を容易にし、優れた適応性を実現。アッパーに施されたパンチング加工が通気性を確保。サイズ42
ノースウェーブ REVOLUTION 3 ダークグレー/ゴールド シューズ ノースウェーブノースウェーブ REVOLUTION 3 ダークグレー/ゴールド シューズノースウェーブ
27,980税込30,778
1足
4日以内出荷
ペダルエリアはフルカーボン、それ以外の周りの部分は カーボンファイバーとファイバーグラス製のコンポジットソール。
用途TPUで作られた独自のアナトミカル・アーチ・サポートは、弓状のアーチに土踏まずをぴったりとフィットし、どんな足にも理想的なアーチ形成が可能なソールです。ソールとペダルのハイトを最も縮めることのできるKIT NW SPEEDPLAY ADAPTER対応。オリジナル開発ダイヤルSLW3ダイヤルが甲と足先の2つに配置され、圧力の差別化を容易にし、優れた適応性を実現。アッパーに施されたパンチング加工が通気性を確保。
トップエンドガスケット ATHENA(アテナ)トップエンドガスケットATHENA(アテナ)
959税込1,055
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
Broadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06 BROADCOMBroadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06BROADCOM
499,800税込549,780
1箱(80個)
7日以内出荷
AEAT-601B Incremental Magnetic Encoder. The AEAT-601B is a low-cost rotary quadrature encoder that converts the rotation of a shaft to a series of pulses on 3 digital output channels. A suitable microcontroller can calculate angular position, speed and rotational direction from the two signals in phase quadrature and one-pulse per revolution index channel. The use of magnetic technology for motion control and sensing activities eliminates mechanical contact and enables this device to be free from mechanical wear and tear. The encoder maximum rotational speed is typically only limited by the application bearing speed.. TTL 2-channel quadrature output + index Resolution: 256 ppr (CPR) Max rotational speed (mechanical): 12000 rpm Max rotational speed (electrical): 7000 rpm Operating temperature range: -40 to +125℃ Supply voltage: +4.5 to +5.5 V Shaft diameter: 6 mm Shaft length: 8.5 ±1.0 mm Applications: Monitoring of shaft speeds, closed-loop (PID) control of DC motors, robots, automation
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mmSKF(日本エスケイエフ)
314,980税込346,478
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loadsIt features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axisThis innovative design allows the product to support loads from both directionsThe bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive frictionThe tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over timeThis will reduce both installation and overall maintenance timeWhat is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 MSKF(日本エスケイエフ)
283,980税込312,378
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 170 mm ID, 260 mm OD - 6034 M Use this versatile ball bearing from SKF in situations where shafts rotate at high speedIts designed to handle both axial and radial loads, and consists of a deep raceway channel with race dimensions similar to that of the balls that run inside itBecause of its simple design and high impact resistance, this ball bearing needs very little maintenanceAs not much friction is produced, operation is smooth and quiet, and less energy is usedIts a useful component in the agricultural and automotive industries. Inside diameter of 170 mm, outside diameter of 260 mm, so ideal for compact applications Limiting speed of 4300 revolutions per minute (r/min), making it fit for high-momentum applications Heat stabilised up to at least +120℃, so suitable for harsh conditions Made of steel for strength and resistance to abrasion and corrosion Application Information Gearboxes Wind turbines Pumps Washing machines ConveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 170 mm、外径 260 mm です。 Does this ball bearing need maintenance ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep groove ball bearings, if installed properly, dont need much maintenanceBefore mounting, ensure the ball bearing is clean and properly lubricatedIts important to ensure proper alignment when mounted to avoid irregular vibration and noise.
仕様●内径:170mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:173000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6938アズワン品番65-7934-75
ボールベアリング200mm250mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング200mm250mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
296,980税込326,678
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 51140 M This hard-wearing thrust ball bearing from SKF is designed to reduce friction between a machines moving partsIts made of bearing-type steel that provides long-lasting durability and corrosion resistanceA series of smooth balls in a band around a perimeter allow the bearing to support the axial thrust of both horizontal and vertical shaftsYou can use it to control rotational motion and for functions like connecting a rotating shaft to a stationary motor. Limiting speed of 1900 revolutions per minute (r/min) to handle high-speed operations without failure Stabilised up to +125℃ to withstand the heat generated from constant rotation Low friction ensures minimal energy loss Small size for compact applications Good wear resistance for an extended life span Application Information Agricultural machinery Earth-moving equipment Pumps Industrial machinery for cleaning and bottlingSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 200 mm、外径 250 mm です。 How does this thrust bearing work ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプIt works by transferring thrust loads applied on the shaft and preventing the shaft from drifting in a horizontal or vertical directionThrust bearings are generally seated against a raised collar around the shaftThe thrust collar allows the axial load to be transferred from the shaft to the bearingThrust bearings are typically used in pairs on each side of the thrust collar.
仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:710000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6290アズワン品番65-7921-91
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
規格M-REVOLUTION部品名称ハリマーク図解NoMSA615R8C-RV(11.5) ハリマーク部品_No.13、MSA615R4C-RV(13) ハリマーク部品_No.13、MS415R4CF-RV(10) ハリマーク部品_No.13、MSA615R8CG-RV(11.5) ハリマーク部品_No.13、MSA415R8C-RV(10) ハリマーク部品_No.13、MS415R8CF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.13、MSA415R8CG-RV(8.5) ハリマーク部品_No.13、MSA515R4C-RV(10) ハリマーク部品_No.13、MSA615R4C-RV(11.5) ハリマーク部品_No.13、MS615R4CF-RV(13) ハリマーク部品_No.13、MSA415R8C-RV(8.5) ハリマーク部品_No.13、MSA615R8C-RV(13) ハリマーク部品_No.13、MS415R8CGF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.13、MSA415R8CG-RV(10) ハリマーク部品_No.13、MSA615R8CG-RV(13) ハリマーク部品_No.13、MS415R4CF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.13、MSA415R4C-RV(10) ハリマーク部品_No.13、MS415R8CGF-RV(10) ハリマーク部品_No.13、MS615R4CF-RV(11.5) ハリマーク部品_No.13、MS615R8CF-RV(13) ハリマーク部品_No.13、MS615R8CGF-RV(11.5) ハリマーク部品_No.13、MS515R4CF-RV(10) ハリマーク部品_No.13、MSA415R4C-RV(8.5) ハリマーク部品_No.13、MS615R8CF-RV(11.5) ハリマーク部品_No.13、MS415R8CF-RV(10) ハリマーク部品_No.13、MS615R8CGF-RV(13) ハリマーク部品_No.13
MARK,REVOLUTION ホンダMARK,REVOLUTIONホンダ
389税込428
1セット(5個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
969税込1,066
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
Bourns Absolute Encoder EAW0J-B24-AE0128L SPARKFUNBourns Absolute Encoder EAW0J-B24-AE0128LSPARKFUN
3,500税込3,850
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Bourns Absolute Encoder is a digital control knob that provides 128 unique results evenly spaced around a full circle. It is designed as a control panel knob but can be adapted for other uses. This can be a good alternative to using a potentiometer and analog pin, as this allows for full-turn and multi-turn operation.It differs from the more common incremental rotary encoder which has only two or four values in a rotation and is designed to measure full rotations and direction. This measuresanglesand absolute position is maintained between power cycles.Features128 rotary positions360 degree continuous rotationRotational life - 50,000 revolutions(min)Max RPM - up to 120Absolute digital output will retain its last position between power cycles or in the event of a power failureThreaded M9x0.75 in. bushing3/4 in. rotating encoder shaftRear mount terminals
アズワン品番67-0421-27