最高周波数:6.5GHz、13.6GHz
振幅精度:最高<0.5dB(代表値)
振幅レンジ:-130dBm~+27dBm(設定レンジ)
位相ノイズ:<-116dBc / Hz、20kHzオフセット(代表値)
周波数安定度:1ppm(5ppb、高安定度クロック・オプション)
標準AM / FM / PMアナログ変調
パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション)
IQ変調とIQベースバンド出力(-IQモデル)
内部/外部変調モード・サポート
内部変調ジェネレータ(LF)出力
インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN
用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。
仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続
精度振幅:最高<0.5dB
設定範囲振幅:-130dBm~+27dBm
ノイズレベルSSB 位相ノイズ:-116dBc/Hz@1GHz
振幅確度0.5dB<0.5dB
グリーン購入法適合
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(F) Dサブコネクタ
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(F) Dサブコネクタ
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
バルブ連数4
取出位置(D) D側
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コネクタ(F) Dサブコネクタ
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数3
取出位置(D) D側
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
関連キーワード