「rf2040 ローラー」の検索結果
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
チェーンNo.RF2040
プレート厚(mm)1.5
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)0.44
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
列数1
ユニット長さ(m)3
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
チェーン形式バイピッチチェーン
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラープラローラ
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
列数1
ユニット長さ(m)3
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
チェーン形式バイピッチチェーン
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
材質スチール製
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品ジョイントリンク1個
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
材質(本体)ステンレス
タイプジョイントリンク
チェーン形式バイピッチチェーン
材質スチール製
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)3.2
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.03
サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。
サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
タイプジョイントリンク
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式センターローラ
ローラ形式R
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式トップローラ
ローラー普通
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式トップローラ
ローラーラムダ
材質(本体)ステンレス
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式センターローラ
ローラ形式R
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラープラローラ
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式センターローラ
ローラ形式R
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラースチールローラ
ローラ形式S
材質(本体)ステンレス
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式センターローラ
ローラ形式R
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔2L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:2L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔2L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔2L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔2L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔1L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔1L
材質(本体)ステンレス
タイプジョイントリンク
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
ローラースチールローラ
ローラ形式S
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔1L
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔1L
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2080
プレート厚(mm)4
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.77
1
2
3
次へ