こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
濃く、なめらかに書けるアクロインク
用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応
軟質チューブ用の継ぎ手です。
VRMはロック式でVRFがつなげます。
VRFにはVRSがつけられます。
オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)80以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC406
材質(ジスク)NBR
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
暑さ対策、加湿に最適です。フィルタ乾燥機能搭載(スイッチOFF後、約10分間の送風機能により雑菌の発生を防止します)。排熱は出ません。大容量タンク(33L)に水道直結可能です。スイッチボタン搭載で、電源ONーOFF、風量調節、冷風送風切替、自動首振りONーOFFができます。水量残メモリ付きです。ワンタッチ継手付きでホース接続が容易に行えます。
質量(kg)26
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)250/281
タンク容量(L)33
風量(m3/min)124/131
ファン外径(Φmm)480
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
寸法R(mm)0.2以下
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。フィルターを絞り洗いするとフィルター繊維が傷む恐れがあります。鉄枠は含まれておりません。
上部クッションラバー付
荷重(kg)750
質量(kg)15.3
最高位(mm)2030
最低位(mm)1360
直径(mm)【ベース】300
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。
仕様パワーユニット(EA898RF-40)と組み合わせてご使用ください。
ブレードサイズ(mm)150
1個
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
仕様パワーユニット(EA898RF-40)と組み合わせてご使用ください。
ブレードサイズ(mm)143
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
幅(mm)5
商品タイプグラファイト
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
仕様●断熱材:PO●減衰:22.6 dB/100 m @ 2.5 GHz
外径(Φmm)10.3
コネクタ形状N
材質(シース)ポリエチレン(PE)
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
特性インピーダンス(Ω)50
ケーブル形状同軸
ストランド数1
リール長さ(m)100
ストランド径(Φmm)2.7
導体ストランドスタンダード
コアストランド(mm)1 / 2.75
1リール(100m)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 40mm。寸法 = 45 x 45mm。厚さ = 4mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 45mm。幅 = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
幅(mm)5
商品タイプグラファイト
仕様パワーユニット(EA898RF-40)と組み合わせてご使用ください。
ブレードサイズ(mm)300
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)
仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可
適合PVDF製・硬質チューブ用
タイプメスルアー
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)
材質(炉体)セラミック成形品
電源AC100V
温度範囲(℃)常用~1000
炉内寸法(mm)Φ60×260
ヒーターカンタル線
外寸法(mm)186×300
昇温時間約25分(常温~1100℃)
フリクションボール3ビズ、フリクションボール2ビズ用替え芯
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
全長(mm)87.5
径(Φmm)(最大)3.6
適合本体シリーズ名フリクションボール2ビズ、フリクションボール3ビズ
先端ボール径(mm)0.5
入数2本
商品タイプ替芯
線の太さ極細
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
端子PC端子
使用温度範囲(℃)-10~70
角度(°)切換/30
絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上
機械的開閉耐久性30,000回以上
電気的開閉耐久性10,000回以上
耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部めねじ
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。
電源(V)AC100
温度範囲(℃)常温~1000
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)
ヒーターカンタル線
昇温時間約25分(常温~1100℃)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ