7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)冷凍庫
エコ商品
大きい食材も丸ごと入る。インバーター搭載で省エネ設計の冷凍ストッカー。インバーター搭載の省エネ設計。冷凍庫の性能 フォースター。使いやすさにこだわった設計。
仕様●冷凍室容量:199L<199L>●冷凍室の仕様と特長:庫内灯(LED)つき、バスケットつき(1個)、急凍機能(急凍モードあり)●冷凍室の性能:冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安:約3か月●省エネ基準達成率:1.43 質量(kg)28 ホワイト 奥行(mm)据付必要寸法:706 定格消費電力(W)【電動機】50Hz:62、60Hz:62 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×835 年間消費電力量(kWh/年)50Hz:219、60Hz:219 グリーン購入法適合 定格内容積(L)199
1台(199L)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 許容差±20%以内 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.025 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)